絞り込み
ブランド
- モノタロウ(45)
- 雅(8,077)
- TURN(1,128)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,116)
- MAD MAX(マッドマックス)(428)
- 信和自動車工業(296)
- KOITO(小糸製作所)(212)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(183)
- SYS(116)
- CGC(千代田)(109)
- 花魁JAPAN(104)
- 槌屋ヤック(87)
- NIKKEN(日建)(77)
- 竹村商会(74)
- カシムラ(71)
- Azur(64)
- ドーワ(59)
- 大東プレス工業(58)
- クラリオン (Clarion)(51)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LEDソフトモールNEO
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
LED ドームマーカー 24V
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ付属品取り付け用M5フランジナット直径(Φmm)90高さ(mm)80質量(g)約130外径×高さH(Φmm×mm)90×80本体質量(g)約130コード長さ(mm)150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約45(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル材質(リング)PPLED使用数(個)3防水性IPX7(インナーLEDユニット)動作温度範囲(℃)-30~+70
非常回転灯
Meltec(大自工業)(30件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷幅(mm)182高さ(mm)130質量(g)約500奥行(mm)125定格電力(W)60定格電圧(V)DC12電源コード(m)(シガー):2電球12V 8W材質(カバー)ポリスチレン取付け方法底部マグネットタイプ
ホイールナット用カバー スチール製 ISO 33MM
(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(10個)当日出荷簡単に取り付けができ、スチールにクロムメッキを施した、安価なホイールナットカバーです。 新ISOサイズのホイールにご使用いただけます。用途大型車のホイールに適合大型車用、フロント・リヤ共用材質スチール/クロムメッキ形状丸形対辺(mm)33販売区分業務用
台座付歯止めブラケット
信和自動車工業(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷台座付の歯止めブラケットとなっております。材質カチオン、鉄表面処理カチオン適合品番7888100・788810Y
フロント用LED車高灯
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。用途フロント用LED車高灯質量(g)51レンズ色ホワイト定格24/0.3(V/W)コード長さ(mm)500光源(数量)4光源タイプLED
LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用
竹村商会(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)5消費電力(W)90対応電圧(v):24消費電流(A)4配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水
リフレクター 丸 60Φ Eマーク付 黒ベース
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷リフレクター 丸型60mmΦ両面テープ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×7固定方法両面テープ
テール・ストップ・パーキングランプ 24V
KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用
竹村商会(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!用途フォグランプ専用セット内容2個寸法(mm)Φ13×50消費電力(W)8.5(片側)口金H3対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側)配線長約10(cm)極性無極性明るさ(Lm)1250(片側)
ワークライト 6LED 角型 12V/24V 共用
(23件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)160×45質量(g)196タイプ12V/24V共用色温度(K)7000防塵防水性能IPX8材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)1440照射角45°LED使用数(個)6防水保護等級IPX8販売区分業務用
LEDツインストロボマーカー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!寸法(mm)87×26×高さ17ねじピッチ(mm)80ねじ寸法(mm)Φ4定格電流(mA)約120電球の種類LED
ミラーカバー単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷純正ミラーを簡単にメッキミラーに変更するミラーカバー。洗練された高級感あるデザインへと変貌させるクロームメッキパーツ用途外装パーツ材質ABS材質/仕上樹脂/クロームメッキ色クロームメッキ
リフレックスリフレクター(トレーラー用)
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様ECE部品認証取得品材質オール樹脂製規格UN部品認証取得品面積(有効反射)10499mm2
アシストグリップスマホホルダー 65-90mm巾
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,610税込¥1,7711個当日出荷アシストグリップにガッチリ固定して、好きな角度に調整して使用できるスマホホルダー。取付位置から上のほうに、下の方に、横へなど、スマホの向きもタテ置きヨコ置きと好きなように固定できます。スマホのホールド部分はヨコ65~90mm、タテ115~170mmまで幅広く、ワンタッチ取付けのプッシュボタンタイプ用途その他アクセサリー材質樹脂機能角度調整/ワンタッチ対応幅(mm)左右:約65~90/上下:約115~170
リフレクター 丸 60 Eマーク付 ネジ止めタイプ 黒ベース
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷リフレクター 丸型60mmΦネジ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。付属品5×1.2ボルトナット寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×10固定方法螺子留め
2連オールLEDリアコンビネーションランプ
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。色レッド質量(g)1760消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8電球の種類LED
NEWハローマット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(22件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から7日以内出荷足元を飾る、オシャレなフロアマット!!。ハローマットに新型ギガ用登場!!。右側(運転席側)単品。裏面ノンスリップ加工。水洗いOK。用途内装パーツ
LEDワークランプ角型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から32日以内出荷絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。 贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。 見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。 新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ仕様24V25-10W全長(mm)48色クリアタイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24口金BAY15dガラス球形式S25
LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート
JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
シャーシUボルト用ナット
信和自動車工業(4件のレビュー)¥69~税込¥76~1個ほか当日出荷材質鉄、メッキねじピッチ(mm)1.5ボルト径16適合品番24160824~0848・24160030~0060
超流星マーカーユニット 12/24V
槌屋ヤック(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。用途超流星マーカー補修部品。適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約40規格意匠登録:第1507662号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24口金BA15s本体質量(g)約40g定格電圧 DC VDC12/24材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g/個)約40g定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V
テールレンズ フソウ
ドーワ(14件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から4日以内出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
ホーンスイッチ(自動戻り式)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)