絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3)
- NOKクリューバー(41)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(24)
- ダイゾーニチモリ(8)
- CARL BECHEM(8)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(5)
- Devcon(デブコン)(4)
- AZ(エーゼット)(4)
- ダイゾー(4)
- BALBIS(バルビス)(4)
- ORAPI(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- TRUSCO(3)
- セハージャパン(3)
- スズキ機工(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- ボスティック(Bostik)(2)
- ヤナセ製油(2)
- ブランドをもっと見る

食品機械シリコンシーラント
アズワン(5件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891個当日出荷食品衛生法適合のシーラント。 金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。 銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。 冷凍庫・ショーケース等の防水に。 計器類の防水・防塵・気密に。使用温度範囲(℃)-55~+100硬化時間(時間)約24(厚さ1mm)危険物の類別非危険物
マルチパーパスオイルスプレー
アズワン¥1,782税込¥1,9601個(300mL)当日出荷FDA規格に適合するホワイトオイルをベースとしていますので安心です。 無色・無臭ですので食品等に色や臭いが移りません。 粘着性が強く、飛散が少ないオイルスプレーです。 耐水性にも優れています。アズワン品番1-8093-01仕様USF H-1認証使用温度範囲(℃)-10~+120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性