絞り込み
ブランド
- サイトー工業
- BiC(8)
- TRUSCO(10)
- わたなべ(6)
- アラオ(5)
- アーキヤマデ(10)
- アートスペース(26)
- クニミネ工業(8)
- コンドーテック(117)
- セパレーター協同組合(12)
- タイセイ(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ノーブランド(5)
- プラテック(11)
- ホーシン(HOSHIN)(22)
- 乾産業(16)
- 京都スペーサー(45)
- 八幡ねじ(13)
- 国元商会(64)
- 城東テクノ(6)
- ブランドをもっと見る

鉄筋クランプ1019
サイトー工業(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(100個)当日出荷鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!用途鉄筋への溶接不可対策用の金物です。表面処理生地板厚(mm)6許容荷重(N)2500[255kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)20適合径範囲D10~D19ボルト平径(mm)17
鉄筋クランプ2235
サイトー工業¥19,980税込¥21,9781箱(100個)当日出荷鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!用途鉄筋溶接不可対策用の金物です。表面処理生地板厚(mm)6許容荷重(N)2000[204kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)12~15適合径範囲D22~D35ボルト平径(mm)17
鉄筋くん1016
サイトー工業¥17,980税込¥19,7781箱(100個)当日出荷使いやすさ抜群! 溶接不要のセパ引き金具! 安心安全の板厚6ミリ! M10強力ボルトでガッチリ固定! 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト一本で取付可能。(平行引きのみ) 適合サイズ:5/16×D10~D16、3/8×D10~D13、セパレーター×セパレータ、D10×D10~D13。用途鉄筋とセパレーターを溶接せずに平行に接続する金具です。表面処理生地板厚(mm)6適合サイズ5/16×D10~D16、3/8×D10~D13許容荷重(N)3000[306kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)25~30適合径範囲D10~D16ボルト平径(mm)17
型枠サポート材 サポートベース受金物 6mmタイプ
サイトー工業(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(15個)当日出荷元祖鍵穴!板厚6ミリタイプ!用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に幅(mm)75全長(mm)195全高(mm)70表面処理クロメートメッキ板厚(mm)6質量(g/個)850
型枠サポート材 サポートベース受金物 9mmタイプ
サイトー工業¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷元祖鍵穴!安心の板厚9ミリタイプ!用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に幅(mm)80全長(mm)240全高(mm)70表面処理ユニクロメッキ板厚(mm)9質量(kg/個)1.6
『工事用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 仮設トイレ・ポータブルトイレ
- ボイド管
- 土木資材
- 型枠・基礎工事部材
- 土留工事