絞り込み
ブランド
- NSP(93)
- ホーシン(HOSHIN)(25)
- 国元商会(17)
- 東海建商(14)
- 京都スペーサー(10)
- クニミネ工業(8)
- プラテック(7)
- 城東テクノ(6)
- タイセイ(6)
- わたなべ(5)
- 八幡ねじ(4)
- アーキヤマデ(4)
- 上田機工(2)
- 三協テック(2)
- エスコ(1)
- 乾産業(1)
エコロジープロダクト

フェンスサポートU型
国元商会¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷横パイプやクランプ、番線がいっさい不要です。 フェンスの内側から安全に取り付けられます。 上も下も、取り付け取り外しは、ボルト1本でスピーディ。仕上溶融亜鉛めっき
KSパネル受D型
国元商会¥24,980税込¥27,4781セット(10個)当日出荷スラブ引セパを利用して外部パネルを受ける金物 独自の三角形状で強化され、パネルを強く押しつけ打継ぎ段差を解消。 特殊皿バネを使用し、すべり抵抗を2倍以上確保。 セパを使用してKS本体で締付けるため、インサートが不要です。 W5/16・W3/8に兼用で使えます。 本体廻し、シノ、又は電動工具で取り付け可能です。適合W5/16、W3/8兼用仕上有色クロメート(金色)
KSタイトルーパー
国元商会¥39,980税込¥43,9781セット(20本)4日以内出荷型枠用チェーン締付け金具 チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。 ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。 ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。 チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。 ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。仕様左ネジ仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])7840[800]ボルト平径(mm)17
垂直アルミステップ 吊り固定部N用
ホーシン(HOSHIN)¥7,198税込¥7,9181本5日以内出荷垂直アルミステップ 吊り固定部N用オプション品 凹凸のある構造物への設置にご使用ください。用途垂直アルミステップ用吊り固定部N用仕様HAS-FC用種別フック背面連結金具N材質鋼製質量(kg)1.3
垂直アルミステップ用 背カゴ
ホーシン(HOSHIN)¥51,980~税込¥57,178~1セット5日以内出荷垂直アルミステップ用 背カゴです。 背中から後方へ倒れたとしても墜落の危険性を低減します。 吊り固定部、連結部兼用。 ※垂直アルミステップ標準セットへは、吊り固定部へ×1、連結部へ×1、取り付けてご使用ください。 ※ピン脱着タイプは、工具を使用せず背カゴの取り外しを行うことが出来ます。用途垂直アルミステップ用背カゴ材質鋼製、アルミ製(リング)質量(kg)6.1
垂直アルミステップF式 連結部
ホーシン(HOSHIN)¥45,980~税込¥50,578~1本5日以内出荷垂直アルミステップF式用 連結部です。 スタンドパイプの長さを標準タイプで180mm調整可。 左右で別々に長さを調整可能なため、起伏のある壁面にも柔軟に設置可能です。 ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。用途垂直アルミステップF式用連結部付属品連結ピン仕様スタンドパイプ自在式
垂直アルミステップ
ホーシン(HOSHIN)¥159,800税込¥175,7801セット5日以内出荷垂直アルミステップ新タイプです。 スタンドパイプが調整できるため、様々な現場にフィットします。 運搬時はパイプを収納でき、保管や移動が容易です。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m) ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。仕様吊り固定部N、F式連結部1.0m×2種別F式標準セット2.4m質量(kg)24.6許容荷重(kN)0.98(100kg)
NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプ
NSP¥30,980税込¥34,0781箱(20個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直に固定できます。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。型枠折返し部に引っかけてボルトを締めるだけ。型枠下端でも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。適合型枠幅45・50mm兼用材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ厚さ(mm)42.2
NSP・KR型枠(45・50mm)クロスクランプ
NSP¥31,980税込¥35,1781箱(10個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの水平方向の通り出し。(垂直方向も設置可)。シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直(水平)に固定できます。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。すでに設置されている縦バタ(横バタ)に引掛けてボルトを締めるだけ。鋼管タテ・ヨコ、ヨコ・タテのいずれも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。適合型枠幅45・50mm兼用材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ
アルウォークオプション品 内手すりホルダー
ホーシン(HOSHIN)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷アルウォーク内側に手すりを取付けることが可能なオプション品です。天端作業の安全対策に最適です。付属品Uナット×2、平ワッシャ×2質量(kg)1.1
ネオコーナーバッファー
タイセイ¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷面取り入隅対応の防水層破断防止緩衝材。ネオコーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。特殊形状により、面取り入隅に対応しています。用途防水層立上り入隅部など仕様片面のり付材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000幅(mm)【のり】40高さ(mm)110
ネオコーナーバッファー(10本1セット)
タイセイ¥13,980税込¥15,3781セット(10本)3日以内出荷面取り入隅対応の防水層破断防止緩衝材。ネオコーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。特殊形状により、面取り入隅に対応しています。用途防水層立上り入隅部など仕様片面のり付材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000幅(mm)【のり】40高さ(mm)110
コーナーバッファー のり付き(10本1セット)
タイセイ¥2,198~税込¥2,418~1セット(10本)3日以内出荷片面ノリ付きタイプの防水層破断防止緩衝材。コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。用途防水層立上り入隅部など仕様片面のり付材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000
かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅70mm×厚み11mmタイプ
プラテック¥43,980~税込¥48,378~1箱(10組)ほか3日以内出荷「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】。・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用)寸法W(mm)70板厚(mm)11推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
KSサインコーン
京都スペーサー¥29,980税込¥32,9781箱(10本)7日以内出荷カラーコーン(三角コーン、パイロン)の上端に被せて使用する安全対策ツールです。チェーンを上下2段に張ることで、視認性が従来品の2倍に向上。金属製の支柱は、風の抵抗でも倒れづらいフォルムに仕上げました。案内板や注意喚起の掲示物を吊り下げるフックを標準装備しているので、お好みのカスタマイズにより、安全へ誘うメッセージや通告がより鮮明に分かりやすくアピールできます。雪深いエリアでの使用時も、「KSサインコーン」の上段チェーンは埋没しづらい副次的効果も発揮、労働災害防止対策に。用途建築土木現場の安全対策用ツール。労働災害防止対策に。仕様設置間隔:2.5m以内質量(g)800全高(mm)620仕上溶融亜鉛メッキ
バブルカットプレートバイブレータ(スペアプレート1枚付き)
東海建商¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷施工時に使用することにより、仕上がり時にコンクリート打ち継ぎ跡と気泡がなくきれいな仕上がりになります。バブルカットプレートのバイブレータバージョン。バイブレータにより一定の震動をかけることにより、均整のとれたきれいな仕上がりになります。用途コンクリート表面の気泡を取る。バイブレータが震動させてくれるので施工時間を短縮できます。付属品スペアプレート1枚
レベルマーカー
東海建商¥20,980税込¥23,0781箱(500個)4日以内出荷固定部位は縦鉄筋 D10、D13に対応します。上下スライド幅が大きいので、 よりレベル出しが簡単に素早くできます。工具不要で、 最終レベル天端の調整ができます。作業時間が従来の1/2以下。鉄筋取付部が樹脂製のため、 鉄筋を腐食させる心配はありません。ベタ基礎のスラブ (土間) 天端出しにも利用できます。適合D10・D13全長(mm)250
天端調整ビス
東海建商¥15,980税込¥17,5781箱(500個)4日以内出荷高精度のレベル出しで、基礎天端レベリングを使用する現場に最適。生コンの中で固定しやすい形状。ネジピッチが細かいので微調整がしやすい。スライド天端ドライバーとの連携で作業効率UP寸法(高さH×幅W)(mm)51×21
断熱材ナット(断熱ボード材固定用ナット)専用座金
プラテック¥5,698~税込¥6,268~1箱(50個)4日以内出荷断熱材ナット(断熱ボード材固定用ナット)専用座金です!断熱材ナット(断熱ボード材固定用ナット)とセットでご使用ください。材質スチール
鉄筋キャップ(マグネットなし)
プラテック¥4,998~税込¥5,498~1箱(50個)4日以内出荷鉄筋にキャップを被せると安価タイプ!現場での災害防止に最適な鉄筋用キャップ登場!。優れた安全性能で災害防止。割れにくく次の現場への転用率が高い。踏んでも割れにくい。鉄筋の端をキャップでカバーをすることで事故防止につながります。簡単着脱!で手間も少なく、回収し転用できます!材質樹脂タイプマグネットなし(磁石なし)
断熱材ナット(断熱ボード材固定用ナット)
プラテック¥8,998~税込¥9,898~1箱(50個)4日以内出荷「断熱材ナット」は断熱材固定用のナットです。このナットを使用することによって、今まで悩みだった接着剤の経年劣化による断熱材の「剥落」や、反りによる「結露」の発生を抑制することができます。側部分断熱材後貼り用の断熱ボード材固定用ナット!。前準備作業等の工数低減が可能で低コスト。通常セパレーターW5/16を活用し、取り付け可能。取付・施工が容易で作業性に優れる。断熱材とコンクリートの接着剤の固定を補強しまた剥落防止ができる材質スチール頭径(Φmm)17
48.6mm 単管専用基礎枠
エスコ¥570税込¥6271枚翌日出荷垂直調整フッラプをテープ等で止めて固定して下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):180×180×450●重量(g):410●材質:ダンボール●単管専用ダンボール基礎枠
吊巾止金具(型枠巾45mm用)
八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個×4パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
天端磁石調整用アタッチメント
NSP¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーの天端ビス用のビットの先端に取り付けて天端磁石Sの高さを調整します。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーの天端ビス用ビットの先端部に取付けて天端磁石Sの高さ調整を行います。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)29高さ(mm)70
天端用ベースドライバー
NSP¥9,298~税込¥10,228~1本3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーのベース部分です。先端部に各種アタッチメントを取り付けて高さを調節します。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーのベース部分です。材質樹脂、アルミ径(mm)53
天端ビス用ドライバー2 (スケール付き)
NSP¥18,980~税込¥20,878~1セット(1セット)ほか3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。スケール付きなので、回転レーザー、光学式レベルでも調整出来ます。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ビス用ビット、スケール部品のセット。材質樹脂、アルミ径(mm)53
天端ターゲット用ドライバー2 (スケール付き)
NSP¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。スケール付きなので、回転レーザー、光学式レベルでも調整出来ます。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビット、スケール部品のセット。材質樹脂、アルミ径(mm)53
天端ターゲット用ドライバー2 スタンプ付き(スケール付き)
NSP¥21,980~税込¥24,178~1セット3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。スケール付きなので、回転レーザー、光学式レベルでも調整出来ます。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)、天端ターゲット用ビット、スケール部品のセット。材質樹脂、アルミ径(mm)53
天端ドライバー用スケールセット部品
NSP¥9,898税込¥10,8881箱3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー(天端用ベースドライバー)用のスケール。光学式レベルを使用する場合に、取り付けて目盛りを見て使用します。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー(天端用ベースドライバー)用の光学式レベルで使用する場合のスケール。材質アルミ、ユニクロメッキ、亜鉛鋼板幅(mm)18高さ(mm)130
天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)
NSP¥4,898税込¥5,3881袋3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ターゲットの高さを調節するビットです。スタンプ付きは調整が終了した天端ターゲットに目印を付けることができます。先端保護用キャップ・固定用つまみねじが同梱されています。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ターゲットの高さを調節するビットです。材質樹脂幅(mm)18高さ(mm)48
天端ビス用ドライバー2
NSP¥9,498~税込¥10,448~1セット(1セット)ほか3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ビス用ビットのセット。材質樹脂、アルミ径(mm)53