カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(67)
- TKG(63)
- TORAY(東レ)(48)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(48)
- クリタック(37)
- SUGICO(スギコ)(35)
- カンダ[厨房用品](27)
- キャンブロ(27)
- タイジ(24)
- 和田助製作所(20)
- ブリタ・ジャパン(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 河淳(14)
- cotta(14)
- テーブルクラフト(13)
- KINGO(11)
- メイスイ(10)
- 象印マホービン(9)
- タニコー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: サービス機器類

クリシャワープロDX+
クリタック¥3,798税込¥4,1781個当日出荷最大節水率約60%(※メーカー調べ)。プロも使っている節水シャワー。軽いタッチの切替レバーで水道水をシャワーとストレートに簡単に切替できます。約7cmのワイドシャワーで洗い物もスピーディー。節水ユニットを本体にセットする事で、より節水する事ができます。お湯(60度以下)にもご使用になれます。仕様節水率の目安:節水ユニット無し/シャワー約40%・ストレート約30%、節水ユニットAを取り付けた場合/シャワー約50%・ストレート約40%、節水ユニットBを取り付けた場合/シャワー約60%、ストレート約50%材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、ステンレス色シルバー水温(℃)60以下対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mm・19mmの水栓、泡沫水栓外径22mm・ネジピッチ1.25mm(泡沫キャップ付き外ネジ水栓)
18-8 角型トレーラック(壁掛式)
SUGICO(スギコ)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷角盆(457×356mm)までを約7枚収納できます。用途角盆の収納材質SUS304外寸(mm)400×80×H300
電解水生成装置
ホシザキ¥529,800~税込¥582,780~1台6日以内出荷食の現場で日々、欠かすことができない衛生管理。 洗浄や除菌などの効果はもちろん、手軽さや扱いやすさなどの効率性も大事なポイントです。 効果と効率性を兼ね備えた新しい衛生管理。厚生労働省の次亜塩素酸水(電解水)の全成分規格に対応。仕様有効塩素:10~60mg/kg質量(kg)約7電源(V)単相100消費電力(W)170交換目安定期交換部品:電解槽1000時間交換目安水量(L/min)生成能力:最大5以下
ランプウォーマー 白球付
SUGICO(スギコ)¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2
TC ビバレッジディスペンサースタンド
テーブルクラフト¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷亜鉛メッキ加工により耐腐食性を上げ、錆の発生を抑えます。 逆さでご使用の場合、ワインクーラーとしてもご使用頂けます。材質スチール(亜鉛メッキ)タイプガルバナイズドタイプ内径×外径×高さ(mm)217×245×195TKG品番9-0941-1001
交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】
ハウステック¥6,898税込¥7,5881個9日以内出荷交換用浄水カートリッジ(1個入)適合浄水器内蔵水栓 TKGG38EV3(一般地用)/TKGG38EV3Z(寒冷地用)/TKS05308JV3(一般地用)/TKS05308ZV3(寒冷地用)交換目安2ヵ月(20L/日の場合)、4ヵ月(10L/日の場合)
シャワー用軟水器アクアソフトメンテナンスボトル
ハウステック¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷再生水を溶かすためのボトルです。再生に必要な水の量(1L)が一目でわかる目印付です。適合機種AQ-S401用容量(L)1.5
シャワー用軟水器アクアソフト
ハウステック¥49,980税込¥54,9781台11日以内出荷水道水中の硬度成分を低減します。硬度70mg/Lの水道水の場合、約1200Lおきに再生作業が必要です。仕様・再生周期・・週1回程度(硬度70mg/L、4人家族の場合)、・メンテナンス剤使用量・・360g/メンテナンス1回セット内容本体、取扱説明書、計量カップ(ろうと付き)、ペットボトルキャップ、接続ホース(60cm×2本)、ホース固定ユニット、簡易レンチ、接続アダプター(4種類)質量(kg)3.5色スマートホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×227×252
アクアソフト・クリン軟水用メンテナンス剤 お試し2ヵ月
ハウステック¥5,698税込¥6,2681セット(2箱)6日以内出荷メンテナンスの煩わしさ、硬水に戻った時の残念な気持ち、購入の手間から開放します!!。○専用メンテナンス剤だから、アクアソフト・クリン軟水との相性がばっちり。○必要な分量に小分けされているので計量が不要!。○手を汚さず、ボトルへの投入もラクラク!
シャワー用軟水器アクアソフト(AQ-S401対応)メンテナンスキャップセット
ハウステック¥4,898税込¥5,3881個11日以内出荷既存のキャップを交換すれば、ペットボトルを挿すだけで、面倒だったメンテナンス作業がラクラクに!。取り外し簡単な排水キャップもセットされます!
シャワー用軟水器アクアソフト専用軟水/水道水切り替えユニット
ハウステック¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷シャワー用軟水器「アクアソフト」に取り付け、軟水、水道水(軟水器を通さない)を切り替えます。セット内容1セット(パッキン、取り付け要領書同梱)質量(kg)0.5
ティーディスペンサー(パウダータイプ)
ホシザキ¥539,800~税込¥593,780~1台6日以内出荷一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。 煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。色黒消費電力(W)1035/1075タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L)能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出]容量(kVA)1.20(12.0A)電源(単相/V)100排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)使用周囲温度(℃)5~35給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ)温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付設置場所屋内タイマー週間タイマー冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃)
キャンブロ イージーサーブ
キャンブロ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷カップを注ぎ口の下のハンドルに軽く押しつけるようにするだけで、カップに飲み物を注ぐことができます。 片手で使えて大変便利です。セルフサービスに最適です。どのサイズのドリンクディスペンサーにも合います。
キャンブロ ディスペンサー(スープ用)
キャンブロ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ホットまたはコールドの飲み物などの保管、運搬、サービングに使用できます。 熱いものを入れた時は上部のベントキャップを2 ~ 3分あけて蒸気を出してから蓋をしてください。 電気などの熱源なしで数時間保存できます。 ポリエチレン製なので臭いもつかず味も変わりません。 厚い発泡断熱材が入った、一体成型二重壁シームレスのポリエチレン製です。材質ポリエチレン容量(L)12.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×420×470
キャンブロ ドリンクデスペンサー
キャンブロ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷ホットまたはコールドの飲み物などの保管、運搬、サービングに使用できます。 熱いものを入れた時は上部のベントキャップを2 ~ 3分あけて蒸気を出してから蓋をしてください。 電気などの熱源なしで数時間保存できます。 ポリエチレン製なので臭いもつかず味も変わりません。 厚い発泡断熱材が入った、一体成型二重壁シームレスのポリエチレン製です。材質ポリエチレン
スープ&フードウォーマー
ダック¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷ビュッフェに最適なスープウォーマーです。 社食、寿司屋、ビュッフェなどに。 温度調整が可能なので、料理に合わせた温度で保温が可能です。材質本体:ステンレス容量(L)8電源(V)単相120消費電力(W)600寸法(直径Φ×高さH)(mm)345×360温度調節範囲(℃)20~90
ワインキャビネット
エクセレンス¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷312リットル100本収納可能なワインキャビネット(ワインの形状により収納本数は変わります)。 ファン式コンプレッサー冷却で外気温に強く、安定した庫内環境を実現します。 2重ガラス、LEDランプ搭載で重厚感のあるデザインと機能性を両立。用途店舗使用の他、個人コレクションにも質量(kg)88色ブラック/扉シルバー温度表示デジタル〇冷却方式ファン式コンプレッサー設定温度(℃)5~18品名・タイプワインセラー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×727×1395ドア2重ガラス年間消費電力量(kWh/年)270加湿機能〇(ヒーター)
タイジ フードキャビ
タイジ¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷横扉で大容量50リットル。取り外し可能な4段棚タイプ。ガラス扉を採用し、ディスプレイ性の高いデザイン。従来のタイプからデザインを一新、保温能力もアップしました。取っ手、ドレーン受けなどに銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用しています。材質本体:塗装鋼板、棚板:SUS304ステンレス、ドレーン受け:ABS、扉ハンドル:ABS質量(kg)15.5色ホワイト/グレー容量(L)50電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)500温度調節範囲(℃)標準温度70~80アズワン品番64-1213-11TKG品番9-0843-0601
酒燗器
八木厨房製作所¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷飲むほどに…酔うほどに…沁みわたるこの旨み。 お酒の温度を熱燗に最適とされる50℃をキャンドルで安定して保つ酒燗器です。 内側の底は、熱伝導率が良い「銅製」で熱がムラなく広がりますので、日本酒 本来の旨みとコクを引き出す絶妙なお燗の具合でちょっぴり贅沢な大人の時間を 満喫していただけます。 一品一品手作りをしており職人の技が冴えるその仕上がりは機能だけではなく 風情と赴きを兼ね備えています。 自分好みのペースで熱燗をちょっと一杯。至極のひとときを味わって頂けます。 ご家庭のみならず、業務用として割烹店のカウンターや個室居酒屋など、あらゆる 場面でお酒のおともとしてご利用下さい。 弊店特製銅手造りのちろりと合わせてお使いいただきますと一層お酒がすすむ お燗をお楽しみ頂けます。材質ステンレス(外装)、銅(加熱部)、籐(持手)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×100(持ち手除く)品名・タイプ酒燗器
浄水器
クリタック¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄水器
クリタック¥38,980税込¥42,8781台7日以内出荷仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
浄軟水器
メイスイ¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷種類I形耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)40配管接続口径G1/2除去出来るもの硬度分・遊離残留塩素使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75通水量(L/min)標準:10以下採水量(L)4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)満水時質量(kg)5
浄水器
メイスイ¥38,980税込¥42,8781台7日以内出荷種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)4耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×303使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)・中空糸膜
ボトル型浄水器用ミネラルスティック
SK(新潟精機)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のミネラルスティックです。 。海底隆起土類から作られた自然由来のもので、4大ミネラル(ナトリウム・カルシウム・マグネシウム・カリウム)を溶出します。用途携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のカートリッジとして質量(g)37アズワン品番64-8883-27
ボトル型浄水器用カートリッジ
SK(新潟精機)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のカートリッジです。 。大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。 。塩素や有機化合物を除去する炭素フィルター付です。用途携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のカートリッジとして材質ポリプロピレン、合成ゴム本体質量(g)37交換目安【カートリッジ交換時期】1日2L使用の場合:約3ヶ月、1日1L使用の場合:約6ヶ月ろ過材の種類活性炭・不織布・ケイ酸チタンアズワン品番64-8883-26本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×78×49
チップアイスディスペンサー
Panasonic(パナソニック)¥679,800税込¥747,7801台5日以内出荷前面カバーがワンタッチで脱着でき、氷出口の清掃が簡単 2Lピッチャーなど大容量容器にも対応 用途に合わせて「氷のみ」「氷と水」「水のみ」を選択可能 S-cuboと接続することで定期交換部品の交換時期をお知らせ周波数(Hz)50/60電源(V)100定格消費電力(W)約440/495外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800配管口径給水口:R1/2、排水口:外径Φ25mm始動電流(A)約33/30運転電流(A)約5.8/5.2製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]約110/125kg/日、[周囲温度30℃ 水温25℃]約90/105kg/日放熱量(W)約945/1070
チップアイスディスペンサー
Panasonic(パナソニック)¥639,800税込¥703,7801台7日以内出荷ポンプチューブのセットがワンタッチで行えます。一つのポンプヘッドで径の異なるポンプチューブをセットできます。薄肉チューブ用最大4個まで連装できます。ケース材質:PARA(ポリアリールアミド)用途チューブに合わせたヘッドを選定トラスコ品番216-0800材質SUS幅(mm)105材質/仕上ケース材質:PARA(ポリアリールアミド)、ローター:ステンレススチール高さ(mm)105奥行(mm)64流量(mL/min)最小:0.06/最大:2300適合ポンプチューブ:L/S13、L/S14、L/S16、L/S25、L/S17、L/S18
シャトルアイスディスペンサー
ホシザキ¥629,800税込¥692,7801台8日以内出荷スリム&コンパクト設計でオフィスなどにピッタリなアイスディスペンサーです。貯水キャビネット付きで配管工事も不要です。トラスコ品番835-8084寸法(mm)氷:23×23×14質量(kg)34タイプボタン抽出タイプ電源(V)単相100消費電力(W)150/160タンク容量(L)約10電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)150/160本体寸法(mm)奥行553本体寸法(mm)高さ1405本体寸法(mm)幅180貯氷量(kg)3製氷能力(室温20℃、水温15℃、50/60HZ):約10/9分(製氷量約85g、27個)、(室温30℃、水温25℃、50/60HZ):約12/11分(製氷量約85g、27個)
携帯用ボトル型浄水器 Water lab
SK(新潟精機)¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷水道水を使って浄水を作り出す、携帯型浄水器です。本体は抗菌仕様で、カートリッジを反対に取り付けて逆流洗浄を行えば、水道水の塩素により、内部まで殺菌消毒が可能です。大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。ミネラルスティックからカルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウムが溶出されます。用途水道水から浄水を作り出す、携帯型の浄水器として材質(本体)PP、PE、シリコンゴム容量(g)447本体質量(g)176浄水能力遊離残留塩素 総ろ過流量180L 除去率80% JIS S 3201試験結ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタンアズワン品番64-5410-63最小動水圧使用可能:0.01MPaカートリッジPP、合成ゴム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×223×73
フレリック フレッシュディッシュ ステン
フレリック¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷底に氷か蓄冷剤を入れてご使用ください。蓋に切込があるので、レードルやトングを入れた状態で蓋が閉められる。内径×深さ(mm)172×70フタ切込付蓋アズワン品番64-4202-45直径×高さ(mm)185×177TKG品番9-1760-1301
ブッフェウォーマー1/1BKガラストップ
清水食器¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷ビュッフェテーブルで活躍するウォーミングプレート質量(kg)5電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)585×370×70消費電力(W)450温度調節範囲(℃)40~90℃(ダイヤル式)コード長さ(cm)170アズワン品番64-4202-09TKG品番9-1642-0101