カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(67)
- TKG(63)
- TORAY(東レ)(48)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(48)
- クリタック(37)
- SUGICO(スギコ)(35)
- カンダ[厨房用品](27)
- キャンブロ(27)
- タイジ(24)
- 和田助製作所(20)
- ブリタ・ジャパン(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 河淳(14)
- cotta(14)
- テーブルクラフト(13)
- KINGO(11)
- メイスイ(10)
- 象印マホービン(9)
- タニコー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: サービス機器類

シャトルアイスディスペンサー
ホシザキ¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷お冷やの提供をスマートに実現するシャトルアイスディスペンサー用途小さくて舌触りの良いシャトルアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ質量(kg)20外形寸法(mm)180×545×630電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)150/160貯氷量(kg)3製氷能力約11/13kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
アイスディスペンサー
ホシザキ¥799,800税込¥879,7801個6日以内出荷お冷やの提供をスマートに実現するアイスディスペンサー用途クリアでスリムな菱形氷はお冷や清涼飲料水におすすめ質量(kg)41外形寸法(mm)430×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)250/295貯氷量(kg)10製氷能力約32/34kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
かちこれ ドリンクサーバー3.5L
和平フレイズ¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷寸法(mm)275×120×160質量(g)310原材料本体・蓋・蛇口:ポリプロピレン (耐熱温度120度・耐冷温度-20度) 蛇口パッキン:シリコーンゴム (耐熱温度200度・耐冷温度-20度) 容量/3.5L
業務用コーヒーマシン
カリタ¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷小さなボディのパワフルタイプです。12カップ用付属品104-D・1200サーバーN質量(kg)4.9、満水:6.6電源100V/1,440W 50/60Hz能力12カップ 約10分定格電流(A)14ろ紙104ロシ水量(L)最大使用:1.7
業務用コーヒーマシン
カリタ¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷いつでもオフィスで美味しいコーヒーを!付属品コーヒーポットCP-25・ファンネル#350・2,000ml計量カップ質量(kg)ET-350:4.75、CP-25:2、満/ET-350:7.75、CP-25:4.5容量(mL)給水量:400~1700タイプ12カップ用電源100V 845W 50/60Hz能力約60杯/h定格電流(A)8.5内容量(L)ポット:2.5ろ紙立ロシ25cm沸き上がり時間(分)初回約20 2回目以降約13
丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付
SUGICO(スギコ)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。タイプペンダントタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1280カバー寸法(mm)Φ73×H96可動範囲(mm)(全長)約800~1500
丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付
SUGICO(スギコ)¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。タイプフレキシブルタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1200カバー寸法(mm)Φ126×H165
天板ラック保温カバー
ノーブランド¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷保温や移動に便利です。適合ラック/アルミ天板ラックSN4735(フレンチサイズ用)【コード:790000060】寸法(mm)内寸×高さ:625×490×H1,700コード245000030
天板ラック保温カバー
ノーブランド¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷保温や移動に便利です。適合ラック/エコノミーラック6取・フランス併用タイプ【コード:167001990】寸法(mm)内寸×高さ:645×490×H1,520コード245000020
天板ラック保温カバー
ノーブランド¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷保温や移動に便利です。適合ラック/マルチ天板ラック6取ベースタイプ【コード:167001760】寸法(mm)内寸×高さ:570×490×H1,550コード245000010
ENDO アルミ・エコノミーラック 15枚差 6取・フランス併用
ホワイトサム¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷滑り止めストッパー付です。寸法(mm)外寸×高さ:625×470×H1,670寸法使用可能天板サイズ:600×400(フレンチサイズ)、550×400以下の6取サイズピッチ(mm)90間口(mm)408耐荷重(kg)約160キャスター4輪自在Φ100(対角ストッパー付)コード167001990
ENDO 18-8 ステンレス天板ラック
ホワイトサム¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷ステンレス製ですので、衛生面や耐久性に優れています。寸法(mm)外寸×高さ:620×470×H1,750寸法使用可能天板サイズ:600×400(フレンチサイズ)間口(mm)417(20枚差)耐荷重(kg)約200棚間隔(mm)75コード359000010
ENDO アルミ天板ラック
ホワイトサム¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷アルミ天板ラックは、1段おきに天板受を外すことができます。耐荷重(kg)約100キャスターウレタンΦ125(2輪ストッパー付)
ENDO 18-8 天板・食パン兼用ラック6取26枚差
ホワイトサム¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷1段おきに棚が脱着できます。用途に合わせて、天板や食パンケースを収納できます。寸法(mm)外寸×高さ:910×390×H1,585耐荷重(kg)約160キャスターウレタンΦ75(対角2輪ストッパー付)外寸(mm)土台:550×910棚間隔(mm)13段:84、7段:194コード712000010有効幅(mm)848
ENDO 18-8 ステンレス トンボラック片面 6取12枚差
ホワイトサム¥419,800税込¥461,7801台6日以内出荷天板収納トンボラックは両面24枚、片面12枚の天板が 収納できます。棚間は各90mmで、天板の出し入れがスピーデ ィーに行えます。オーブンから出したばかりの食材の冷却用として御利用ください。落下防止の針金ストッパー付。重量物に強く耐久性バツグンのΦ75mmウレタンキャスター使用。寸法(mm)外寸×高さ:455×415×H1,670耐荷重(kg)約160外寸(mm)土台:500×530棚間隔(mm)90コード37001580
ENDO 18-8 ステンレス トンボラック両面 6取24枚差
ホワイトサム¥559,800税込¥615,7801台6日以内出荷天板収納トンボラックは両面24枚、片面12枚の天板が 収納できます。棚間は各90mmで、天板の出し入れがスピーデ ィーに行えます。オーブンから出したばかりの食材の冷却用として御利用ください。落下防止の針金ストッパー付。重量物に強く耐久性バツグンのΦ75mmウレタンキャスター使用。寸法(mm)外寸×高さ:850×415×H1,670耐荷重(kg)約160外寸(mm)土台:800×530棚間隔(mm)90コード37001590
ランプウォーマー(壁掛) 白球付
SUGICO(スギコ)¥68,980税込¥75,8781個翌々日出荷ランプの高さを5段階で調節可能用途※壁面取付け用のビス及びアース線は付属しておりません。材質【本体】ステンレス【カサ】アルミ(シルバーメタリック)寸法(mm)485×183×H435電源(V)単相100消費電力(W)250×2スイッチあり電源コード約2m
トムリンソン プラスチック フォーセット
SUGICO(スギコ)¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷フルーツジュース・紅茶・コーヒー・ミルクなど全ての飲料水用。です。材質【本体】ポリプロピレン【ボンネット】ナイロン色黒流量(L/min)8耐熱温度(℃)77モデルSPB1
トムリンソン セルフクローズ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷コーヒーアーン用です。付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7.9耐熱温度(℃)100モデルTL-S
トムリンソン セルフクローズ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷飲物用断熱コンテナーに最適です。材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)6.8耐熱温度(℃)100モデルTL-S-M
トムリンソン プラスチック フォーセット
SUGICO(スギコ)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷フルーツジュース・紅茶・コーヒー・ミルクなど全ての飲料水用です。材質【本体】ポリプロピレン【ボンネット】ナイロン色黒流量(L/min)8耐熱温度(℃)77モデルSPB
トムリンソン カップトリップ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷セルフサービス用ディスペンサーに最適です。温・冷飲物万能タイプ付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7耐熱温度(℃)100モデルTL-TSC
トムリンソン スモールサイズ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷湯、その他飲物用に最適です。80℃の湯、連続使用可能付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)耐熱温度(℃)100モデルTL-PPSC-BR-8
浄水カートリッジ
タカギ¥6,198税込¥6,8181個当日出荷【浄水能力】総ろ過水量:1,200L、除去率:80%、JIS S 3201 試験結果。遊離残留塩素。CAT <農薬>。※2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジン。2-MIB <かび臭>。※2-MIB:2-メチルイソボルネオール。溶解性鉛。JWPAS B 試験結果(JWPAS Bとは浄水器協会で定めた規格基準)。PFOSおよびPFOA用途キッチンや給湯室の水道水で浄水を飲みたい方に。適合H880R、H880R2色ホワイト高さ(mm)97.5奥行(mm)54交換目安2ヶ月(1日20L使用の場合)、3ヶ月(1日15L使用の場合)、4ヶ月(1日10L使用の場合)ろ過材の種類活性炭、不織布、イオン交換体ろ過流量3.0L/分最小動水圧(使用可能)0.05MPa
ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付
SUGICO(スギコ)¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷本体上部にスイッチが有り、手元でON-OFFの作動が出来て非常に便利です。本体(カサ)は、ステンレス(SUS304)製で耐腐食性にすぐれ、手入れが簡単です。185Wの赤外線ランプにより、料理の保温に最適です。取付部から傘先まで全長約 800~約 1,800mmまで伸縮します。材質ステンレス電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)150×240![「フードウォーマーディッシュ(Dish)」 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60661715-250908-02.jpg)
「フードウォーマーディッシュ(Dish)」
サンコー[日用品]¥8,098税込¥8,9081個翌々日出荷最大130℃まで温まり、最後のひとくちまで出来立ての温かさをキープする保温プレート。セット内容本体、皿、シリコンリング、日本語取扱説明書材質本体:ABS、PP、強化耐熱ガラス、皿:アルミ+シリコン加工、シリコンリング:シリコン消費電力(W)150電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.4本体質量(g)約740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/250×295×23、皿/255×255×20設定温度(℃)80~130(1時間でオートオフ)
18-8飲み物入
SUGICO(スギコ)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷便利なフォーセット(蛇口)付です。材質SUS304容量(L)約15板厚(mm)0.8直径×高さ(mm)310×255
JAPAN MADE 酒タンポ2合
CAPTAIN STAG¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷丈夫な18-8ステンレス製でアウトドアシーンに最適。2合の酒タンポ(1合=約180ml)。しっかりした太い線材ハンドルで安心。お茶の湯煎に。ゆっくりと均一に温められるため、ホットワインの湯煎にも最適。各ドリンクのサーバーとしても。スタッキング可能。材質18-8ステンレス鋼質量(g)178適合容量(mL)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×155×160
キャンブロGNフードパントローリー1/1
キャンブロ¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷鋼鉄のように丈夫で湿気に強く、錆びや腐食を防止する複合素材を使用しています。 各レール端に3mmのパンストッパーが成形されており、 回転時や移動時にフードパンをレール上に保持します。幅(mm)731車輪径(Φmm)127×4奥行(mm)438
GNフードパントローリー用ストッパー
キャンブロ¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷幅(mm)120高さ(mm)1360奥行(mm)35爪長さ(mm)【フードパントローリー】20【ベーカリーパントローリー】45
アルティメット ベーカリーパントローリー
キャンブロ¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷鋼鉄のように丈夫で湿気に強く、錆びや腐食を防止する複合素材を使用しています。 各レール端に3mmのパンストッパーが成形されており、 回転時や移動時にフードパンをレール上に保持します。幅(mm)783車輪径(Φmm)127×4奥行(mm)516棚間隔(mm)77有効間口(mm)【棚板】408棚板幅(mm)45
タオルウォーマー コンパクト
ナビス(アズワン)¥14,998税込¥16,4981個当日出荷日本製のバイメタルを搭載しているため、安定した温度制御が可能です。シンプルな白を基調としたデザインで空間に馴染みます。付属品棚・バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金質量(kg)4.5容量(L)7(おしぼり約35本)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)130温度調節バイメタル式サーモスタット×1個外寸法(mm)330×280×360アズワン品番8-810-01庫内寸法(mm)255×195×145庫内温度(℃)約75±10(庫内中央部)
カパンナ(ラック付) ブラウン
cotta¥2,898税込¥3,1881個(1個)3日以内出荷トレー側面にくぼみがついているので、持ち運びもらくらく。 ラック付きなのでたっぷり収納。 2斤の山型パンもきれいに収まります。 ベタつきやパンくずの付着も抑えられる波板形状。 カバーも持ち上げやすい形状になっています。材質カバー/AS樹脂、トレー/スチロール樹脂、ラック/ステンレス色ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×17.5×22cm
カパンナ(ラック付) グレー
cotta¥2,898税込¥3,1881個(1個)3日以内出荷トレー側面にくぼみがついているので、持ち運びもらくらく。 ラック付きなのでたっぷり収納。 2斤の山型パンもきれいに収まります。 ベタつきやパンくずの付着も抑えられる波板形状。 カバーも持ち上げやすい形状になっています。材質カバー/AS樹脂、トレー/スチロール樹脂、ラック/ステンレス色グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×17.5×22cm
ベーカリーカート ステンレス
cotta¥159,800税込¥175,7801台(1台)3日以内出荷6枚取・フレンチサイズ(400×600)の天板を収納。80mm間隔の19段です。 組み立て式。自在ストッパー付きの120径キャスター。寸法(mm)外寸670×480×H1870
イージーマルチカート本体 (トレイレール28本付)
cotta¥239,800税込¥263,7801台(1台)3日以内出荷14段分は購入時にセットされています。最大で28段まで利用可能です。 トレイレールは50mm間隔で簡単に取り付け、取り外し出来ます。適合イージーマルチカート用 トレイレール (2本組):62661寸法(mm)外寸560×740×H1700




























![「フードウォーマーディッシュ(Dish)」 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60661715-250908-02.jpg)