8ページ目: サービス機器類

824件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモス 高性能温冷ディスペンサー THERMOS(サーモス)

    サーモス 高性能温冷ディスペンサー

    THERMOS(サーモス)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    真空断熱構造で高い保温・保冷性能をもったドリンクディスペンサー
    用途・真空断熱構造なので電気等の熱源不要で経済的。・冷たい飲み物を入れても結露しにくい。・熱い飲み物を入れても本体が熱くなりにくい。・本体は耐食性に優れたステンレス製。・流路は分解して洗えて衛生的。・脚は取外しても使える使い方2通り。保温効力(6時間):70度以上
  • 42本収納可能ワインセラー Haier(ハイアール)

    42本収納可能ワインセラー

    Haier(ハイアール)
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
    MAX42本収納可能ワインセラー 上下独立した区間で2つ温度設定可能 上室・下室 庫内ヒーター内蔵 結露しにくい3層断熱Low-E UVカットドアガラス・ヒーター内蔵
    付属品木製ラックA(4)、木製ラックB(底1)、鍵(2)質量(kg)41ブラックガスの種類R-600a(18g)、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×585×820電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)冷却方式直冷式(内部にファン搭載)照明庫内灯:LED照明(上段、下段搭載)収納本数(本)MAX42(ボトルタイプΦ74mm高さ300mmの場合)運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間7470円/7470円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:28/28ドア1ドア庫内温度(℃)設定範囲:上・下 5~20(工場出荷時設定温度:12)霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)241/241(50/60Hz)定格内容積(L)108(上46、下62)
  • トレビーノ PTシリーズ交換用カートリッジ TORAY(東レ)

    トレビーノ PTシリーズ交換用カートリッジ

    TORAY(東レ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    トリハロメタンも除去して安心。浄水スピードが速く、とっても便利。
    材質ポリスチレン交換目安2ヶ月(1日3L使用の場合)浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量200L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量200L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量200L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量200L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量200L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量200L、除去率80%ろ過流量0.2L/分材質(ろ材)活性炭
  • 浄水器SESERA スタンダードタイプ サイテックス

    浄水器SESERA スタンダードタイプ

    サイテックス
    60,000税込66,000
    1台
    5日以内出荷
    断水時、水道水以外を浄水できる純正足踏みポンプもセットになっており、お薦めの商品です。 <地層を再現したミネラルカートリッジを搭載> 大容量の活性炭と天然石を、幾層にも重ねたカートリッジを搭載。水道水から不純物を除去するだけでなく、おいしく健康的な水を作り出し、さらに、中空糸膜でミクロの汚れまで除去します。 被災時、停電や断水で安定して飲用水を確保できない状況でもSESERAなら電気を使わず別売り足ふみポンプにつなげることで、水道水以外の水も浄化することが可能です。 万一の断水時などにも、雨水などの水道水以外の水からおよそ300Lの浄水が可能。水道法に定められた51項目の検査項目を大幅にクリアした、安心、安全な水を確保できます。 ※すべての原水を飲用水にできるわけではありません。 <いつも使うものだから、もしもの時に使える> 災害対策製品は、普段使用していないといざ災害時にどこにしまったかわからなかったり、使用方法がわからず結局使えないものが多いと思います。SESERAなら普段から使用し、いざという時にでもすぐに持ち運べる優れた家族を守れる浄水器です。
    材質ABS樹脂 、軟質PVC(ホース部)質量(kg)約3.0kg(カートリッジ含む)交換目安総ろ過水量8000L(1日20L使用の場合、約1年間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145 ×145×355浄水能力遊離残留塩素:8000L、濁り:8000L、CAT(農薬):8000L、2MIB:8000L※JIS S3201試験結果に基づく、除去率80%以上の総ろ過水量ろ過流量2.0L/分最小動水圧0.01MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布
  • ウォーターディスペンサー(白) アーテック[学校教材・教育玩具]

    ウォーターディスペンサー(白)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    800税込880
    1個
    当日出荷
    ボタン1つでかんたん給水スポーツ・アウトドア・非常時に最適。USBで充電可能 わかりやすい電池残量。材質:PP,ステンレス,シリコン。サイズ:Φ69×127mm(ノズル含まず)
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質PP、ステンレス、シリコン寸法(mm)Φ69×127(ノズル含まず)
  • 交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】 ハウステック

    交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】

    ハウステック
    19,980税込21,978
    1セット(3個)
    9日以内出荷
    交換用浄水カートリッジ(3個入)
    適合浄水器内蔵水栓 TKGG38EV3(一般地用)/TKGG38EV3Z(寒冷地用)/TKS05308JV3(一般地用)/TKS05308ZV3(寒冷地用)交換目安2ヵ月(20L/日の場合)、4ヵ月(10L/日の場合)
  • シャワー用軟水器アクアソフト(AQ-S401対応)メンテナンスキャップセット ハウステック

    シャワー用軟水器アクアソフト(AQ-S401対応)メンテナンスキャップセット

    ハウステック
    4,898税込5,388
    1個
    11日以内出荷
    既存のキャップを交換すれば、ペットボトルを挿すだけで、面倒だったメンテナンス作業がラクラクに!。取り外し簡単な排水キャップもセットされます!
  • マーブルクーリングプレート 清水食器

    マーブルクーリングプレート

    清水食器
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    メニューにわせて簡単に製コーナーが創れます。冷たさをダイレクトに
    材質アルミグレー
  • 浄軟水器カートリッジ クリタック

    浄軟水器カートリッジ

    クリタック
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄水器 クリタック

    浄水器

    クリタック
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄水器 メイスイ

    浄水器

    メイスイ
    37,980税込41,778
    1台
    7日以内出荷
    種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)8耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×384使用可能給水圧力(MPa)0.15~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
  • 浄水器 メイスイ

    浄水器

    メイスイ
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)5耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×303使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
  • KINGOスクエアジュースディスペンサー TKG

    KINGOスクエアジュースディスペンサー

    TKG
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    スクエアボディーの洗練されたスタイル。 仲子付受皿が収納できるので使用後の収納性にも優れています。
    材質18-8ステンレス、ポリカーボネイト容量(L)10間口W×奥行D×高さH(mm)270×200×550アズワン品番64-4189-38TKG品番9-0937-0101
  • タイジ ホットキャビ タイジ

    タイジ ホットキャビ

    タイジ
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    すべてのおしぼりが前面から取りだせる、 広い間口で使い易いホットキャビです。扉内側にヒーターが内臓されているので 結露の心配がありません。
    間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616TKG品番9-0845-0301
  • イオンセラーポット専用 カートリッジ 桜井

    イオンセラーポット専用 カートリッジ

    桜井(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    水道水に含まれている塩素を除去します。 ミネラル還元水ができます。 冷蔵庫のドアポケットに収納可能です。 ポットの最大容量 2リットル 総ろ過水量1,500リットル(1日4リットルで約1年間)
    材質ポット部:スチロール樹脂、フィルター:ステンレス寸法(mm)縦160×最大径48交換目安12ヶ月(1年)浄水能力遊離残留塩素(総ろ過水量1500L※JIS S3201)カートリッジ中身:植物ミネラルセラミックス、天然鉱石、抗菌活性炭、脱塩素セラミックボール
  • ココスキープ(切花延命材)12ヶ入 後藤

    ココスキープ(切花延命材)12ヶ入

    後藤
    1,298税込1,428
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    材質ヤシ殻活性炭(銀触媒加工/内容量約0.35g)、袋/PET・PE内容量(g)0.35
  • TIN TRAY STAND ティントレイスタンド ダルトン

    TIN TRAY STAND ティントレイスタンド

    ダルトン
    2,200税込2,420
    1個
    13日以内出荷
    金属製スタンドトレイ。「ダルトン ビバレッジサーバー」シリーズのスタンドとしてもご使用頂けます。ただし「M411-216(Ivy)」は転倒の恐れがありますので、ご使用は控えてください。
    材質スチール寸法(mm)本体:180×Φ250、土台設置部:Φ140
  • 電気 ペットウォーマー 日本ヒーター販売

    電気 ペットウォーマー

    日本ヒーター販売
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。 蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
    材質HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス電源(V)単相100
  • タイジ 遠赤外線温蔵庫 タイジ

    タイジ 遠赤外線温蔵庫

    タイジ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい 温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃) 電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ! 基準弁当箱167×120×H45です。
    材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)12容量(L)38電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)570寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450安全装置温度ヒューズ温度調節電子制御式棚板寸法(mm)(網):3庫内寸法(mm)360×316.5×H345庫内温度(℃)65・75TKG品番9-0843-0801
  • ニューパックカート EBM(江部松商事)

    ニューパックカート

    EBM(江部松商事)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン耐荷重(kg/段)各段12キャスター自在Φ100×4(ゴム車)ストッパー無し
  • トレイラック 河淳

    トレイラック

    河淳
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    トレイラック6M シリーズが、クリーンアップ仕様になりました。 作業場の狭い惣菜作業室や小型店舗で取回しやすいサイズです。 トレイをつかみやすいよう、棚の形状を変更しました。 クリーンアップタイプとは衛生面を考慮し、清掃しやすくするため、裏面のリブを減らした仕様です。 キャップネジをバネが常に引っぱり、天板を押さえつけているため、温度変化による樹脂の収縮にもグラつくことがありません。 キャスター軸は樹脂の連結軸を介してスチールパイプに接合。 直接触れないのでパイプからサビを受けません。
    寸法(mm)391×627キャスターエラストマー車(4輪自在・プラスチック仕様)対応プラトレイ・アルミトレイ6Mキャスター径(Φmm)100材質(棚板)PP均等耐荷重(kg)各段5
  • 乳酸カルシウム製剤 パナソニック電工

    乳酸カルシウム製剤

    パナソニック電工
    1,598税込1,758
    1パック(15個)
    6日以内出荷
  • 18-8酒タンポ籐巻 カンダ[厨房用品]

    18-8酒タンポ籐巻

    カンダ[厨房用品]
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス品名・タイプ酒燗器
  • カンクマ18-8プチ北京鍋 カンダ[厨房用品]

    カンクマ18-8プチ北京鍋

    カンダ[厨房用品](1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス容量(L)0.04外径×高さH(Φmm×mm)62×20柄長さ(mm)35
  • カンクマ18-10プチ中華鍋用 カンダ[厨房用品]

    カンクマ18-10プチ中華鍋用

    カンダ[厨房用品]
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)81×30
  • カンクマ18-8プチ中華鍋用 カンダ[厨房用品]

    カンクマ18-8プチ中華鍋用

    カンダ[厨房用品]
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)65×25
  • カンクマ丸型フードパンワイヤースタンド カンダ[厨房用品]

    カンクマ丸型フードパンワイヤースタンド

    カンダ[厨房用品]
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)(上)280×80
  • ヒートランプウォーマー EBM(江部松商事)

    ヒートランプウォーマー

    EBM(江部松商事)
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    電源(V)単相100
  • BSウォーマー用 耐熱フードパン(陶器製) YUKIWA(ユキワ/三宝産業)

    BSウォーマー用 耐熱フードパン(陶器製)

    YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
  • 純銅 チロリ(酒タンポ) 新光金属

    純銅 チロリ(酒タンポ)

    新光金属(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    品名・タイプ酒燗器
  • 蓋付錫チロリ 匠 EBM(江部松商事)

    蓋付錫チロリ 匠

    EBM(江部松商事)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    材質錫製品名・タイプ酒燗器
  • トラエックス ドリップカット ハニーサーバー EBM(江部松商事)

    トラエックス ドリップカット ハニーサーバー

    EBM(江部松商事)
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン
  • キャンブロ ドリンクディスペンサー・ウルトラカムテイナー用 コックセット キャンブロ

    キャンブロ ドリンクディスペンサー・ウルトラカムテイナー用 コックセット

    キャンブロ
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    EBM品番2936300
  • キャンブロ スポートセット キャンブロ

    キャンブロ スポートセット

    キャンブロ
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    EBM品番2936500
  • テーブルクラフト ガラス ビバレッジディスペンサー用スタンド テーブルクラフト

    テーブルクラフト ガラス ビバレッジディスペンサー用スタンド

    テーブルクラフト
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番956711
  • テーブルクラフト ビバレッジディスペンサー テーブルクラフト

    テーブルクラフト ビバレッジディスペンサー

    テーブルクラフト
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • 食器ディスペンサー ラックタイプ タニコー

    食器ディスペンサー ラックタイプ

    タニコー
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)562×592×850、ストック容量:505×505×535収納寸法(mm)フルラック(500×500×105)5段
  • タイジ ホットキャビ(110本) タイジ

    タイジ ホットキャビ(110本)

    タイジ
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    安心して使える殺菌灯付タイプです。
    付属品棚板(網):2枚質量(kg)11.5高さ(mm)562奥行(mm)363間口(mm)450電源(V)単相100消費電力(W)400安全装置117℃(温度ヒューズ)温度調節精度マイコン制御庫内寸法(mm)348×207×H152×2段庫内容量(L)22庫内温度(℃)(標準)70~80TKG品番9-0845-0801TKG品番(2017)6-0751-1301
  • 業務用浄水器 キッツマイクロフィルター

    業務用浄水器

    キッツマイクロフィルター
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
    用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。仕様除去項目数:1本体質量(kg)1.9交換目安1年常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)流量(L/min)10ろ過材の種類不織布、活性炭対応カートリッジLOASC-0
  • フードパントローリー シングルコラム TKG

    フードパントローリー シングルコラム

    TKG
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    今や運搬・保管の必需品!「組み立て済み」。ガストロノームパンやホテルパン専用のカートです。運搬はもちろん、穴明パンやグリット網といった意外と多いコンベクションオーブンの備品類の保管にも便利です。
    材質ステンレス202(18Cr-3Ni-8Mn)材質(車輪)TPR(サーモ・プラスチック・ラバー)積載荷重(kg)70車輪Φ125×4自在ストッパー付棚板幅(mm)13
サービス機器類
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
8ページ目: サービス機器類 【通販モノタロウ】 厨房機器・設備・調理機械