カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(67)
- TKG(63)
- TORAY(東レ)(48)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(48)
- クリタック(37)
- SUGICO(スギコ)(35)
- カンダ[厨房用品](27)
- キャンブロ(27)
- タイジ(24)
- 和田助製作所(20)
- ブリタ・ジャパン(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 河淳(14)
- cotta(14)
- テーブルクラフト(13)
- KINGO(11)
- メイスイ(10)
- 象印マホービン(9)
- タニコー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: サービス機器類

象印 真空ドリンクディスペンサー AY-AM25 (2.5L)
cotta¥13,980税込¥15,3781台(1台)4日以内出荷材質ほうけい酸ガラス寸法(mm)200×230×H435容量(L)2.5
18-8 ステンレス トンボラック片面 6取12枚差
cotta¥249,800税込¥274,7801台(1台)3日以内出荷材質18-8ステンレス寸法(mm)455×415×H1670 (土台外寸:500×530、棚間:90)
18-8 ステンレス トンボラック両面 6取24枚差
cotta¥339,800税込¥373,7801台(1台)3日以内出荷材質18-8ステンレス寸法(mm)850×415×H1670 (土台外寸:800×530、棚間:90)
サマークーリングディスペンサー Cuffy-A793
cotta¥16,980税込¥18,6781台(1台)3日以内出荷材質本体:AS バルブ:PP/シリコン/ステンレス寸法(mm)底幅218/上部幅230
象印 マイコンスープジャー(乾式保温方式)
cotta¥72,980税込¥80,2781台(1台)3日以内出荷マイコン温度設定により5度から1度間隔で保温調整が可能。メニューに合わせて適温が選べます。 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を抑制し、内なべの焦げ付きを防ぎます。 設定簡単、温度がひと目でわかるデジタル温度表示。 乾式保温なので、寒冷地や寒い日でも温度が下がりにくく、開閉時の保温温度低下を抑える半分開口ふたです。 オールステンレスボディに、サビにも強い「ステンレス内なべ」。また、お湯をはる手間がないので、準備や片付けも簡単。 直火・IH調理器(100V・200V)対応の内鍋です。材質ステンレス寸法(mm)315×260×H350質量(kg)4.1容量(L)4.5
業務用 3面ガラスホットショーケース
ジェーシーエム¥69,980税込¥76,9781台(119L)3日以内出荷缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に付属品ホットプレート棚2枚、鍵2個質量(kg)54電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:119外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1000消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:480/480+[6/6]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×747収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約154本 350ml(Φ60×H158mm):約126本 350ml(Φ66×H123mm):約108本
業務用 3面ガラスホットショーケース
ジェーシーエム¥99,980税込¥109,9781台(204L)3日以内出荷缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に付属品ホットプレート棚4枚、鍵2個質量(kg)79電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:204外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1570消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:800/800+[9/9]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1317収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約252本 350ml(Φ60×H158mm):約210本 350ml(Φ66×H123mm):約180本
業務用 3面ガラスホットショーケース
ジェーシーエム¥82,980税込¥91,2781台(173L)3日以内出荷缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に付属品ホットプレート棚3枚、鍵2個質量(kg)69電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:173外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1370消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:630/630+[8/8]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1117収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約203本 350ml(Φ60×H158mm):約168本 350ml(Φ66×H123mm):約144本
業務用 3面ガラスホットショーケース
ジェーシーエム¥75,980税込¥83,5781台(130L)3日以内出荷缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に付属品ホットプレート棚3枚、鍵2個質量(kg)60電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1093消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:630/630+[6/6]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×840収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約203本 350ml(Φ60×H158mm):約168本 350ml(Φ66×H123mm):約144本
業務用 3面ガラスホットショーケース
ジェーシーエム¥79,980税込¥87,9781台(160L)3日以内出荷缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に付属品ホットプレート棚3枚、鍵2個質量(kg)65.5電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1270消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:630/630+[8/8]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1017収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約203本 350ml(Φ60×H158mm):約168本 350ml(Φ66×H123mm):約144本
業務用 3面ガラスホットショーケース
ジェーシーエム¥89,980税込¥98,9781台(188L)3日以内出荷缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に付属品ホットプレート棚4枚、鍵2個質量(kg)75.5電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:188外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1470消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:800/800+[9/9]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1217収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約252本 350ml(Φ60×H158mm):約210本 350ml(Φ66×H123mm):約180本
酒呑み大将 電気酒燗器
ヒロショウ¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷酒呑み大将 電気酒燗器は、徳利を湯煎式で温めできる電気酒燗器です。緩やかに温めるため直接お酒を温めるよりも日本酒の香りが飛びにくく、旨みや甘味が広がります。温度調節は直感的な操作ができるダイヤル式です。用途熱燗の温めに。仕様AC100V-200W(50/60Hz)質量(g)430サイズ(cm)約13.5×14×13.2コード長さ(m)電源:約1.1温度ヒューズ157℃
ランプウォーマー 白球付
SUGICO(スギコ)¥70,980~税込¥78,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2
ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付
SUGICO(スギコ)¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。付属のコードハンガーで長さの調整ができます。電源(V)単相100消費電力(W)185配線方式直結式
カパンナ(ラック付き)
伊勢藤¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷2斤サイズの食パンも保管できます。ステンレスラック付 抗菌仕様材質カバー:AS樹脂・トレー:スチロール樹脂・ラック:ステンレス色ピンク高さ(mm)220質量(g)820縦(mm)175横(mm)300
ドリンクサーバー ソソギーナ(スタンド付)
コジット¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷子供から大人まで簡単に入れられるドリンクサーバーです。各パーツが取り外せるので、お手入れが簡単です。ダイニングにはスタンドをつければ、そのままドリンクサーバーに。スタンドをひっくり返して本体をセットすると冷蔵庫に収まるコンパクトサイズに。フィルター付でフルーツを入れたデトックスウォーターにも使いやすいです。天面全体のフタで飲み物の補充がしやすく、また、フタはしっかり閉まるロックタイプです。材質ポリプロピレン寸法(mm)120×270×255
TIGER ヒートランプスタンドWタイプ
Tiger Hotel¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:344×474×H761mm●単相:100V/460W●材質:ステンレス●コード番号:BH0964アズワン品番67-8155-33
アンダーシンク型交換用カートリッジ
TORAY(東レ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷シンクの内壁に取付けでき、シンク内のスペースを有効利用可能。残留塩素※濁りはもちろん、溶解性鉛も除去。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。材質ABS樹脂寸法(mm)高さ222×最大径85質量(kg)カートリッジ(満水時):0.59(1.02)能力遊離残留塩素:【総ろ過水量】13,500L【除去率】80%濁り:【総ろ過水量】13,500L【ろ過流量】50%溶解性鉛:【総ろ過水量】13,500L【ろ過流量】80%ろ過流量4.0L/分材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体
NFフィルター浄水器「AQUIBEAR(アクイビア)」【3秒で瞬間湯沸かし/細菌やウィルス99.99%除去/卓上サイズ/工事不要】 ブルー Aquibear-bl
グローチャー¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷
NFフィルター浄水器「AQUIBEAR(アクイビア)」【3秒で瞬間湯沸かし/細菌やウィルス99.99%除去/卓上サイズ/工事不要】 ホワイト Aquibear-wh
グローチャー¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷
クリンスイ 蛇口直結型浄水器 CBシリーズ ホワイト CB023W-WT
三菱ケミカル・クリンスイ¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷簡単・単純・明快 必要最低限のムダのない蛇口直結型浄水器(コンパクトモデル)。。シンプルでコンパクト。簡単・単純にして明快なムダのないデザイン。このカタチがこれからのスタンダードです。。節水シャワー。従来のシャワーよりも約30%の節水を実現。経済的でエコロジーな機能です。。簡単スライドカートリッジ。浄水カートリッジを手前にスライドするだけで簡単にカートリッジを交換できます。。キレイノズル。浄水カートリッジを交換するたびに浄水の出口も新しくなります。。コンパクトサイズ。本体サイズが小さいので視を遮らずシンクを広々使えます。
ECFポット
THERMOS(サーモス)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷【部品内容】ポット・中せん・シールパッキン・バルブパッキン・ベンパッキン【適応本体品番】ECF-700 ステンレスブラック(SBK) / ECF-701 ブラック(BK) / ECJ-700 ブラック(BK)容量(L)0.63材質(サーバー)ステンレス
充電式携帯水素水生成器
WIN¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷携帯水素水生成器「H2plus(エイチツープラス)」水素水ボトル。。高濃度水素水1227ppbを実現!。USB充電でいつでも一緒!。電源スイッチ2度押し、スピード4分生成。ワンタッチ!追い炊き10秒生成機能搭載。ガラスボトル採用で業界最長クラスの溶存時間。。[仕様]。・名称: 充電式携帯水素水生成器エイチツープラス。・サイズ: 直径:66mm 高さ:245mm。・重さ: 410g。・容量: 450ml。・素材: PP・ステンレス・ホウケイ酸ガラス・チタンプラチナメッキ・チタン・シリコン他。・付属品: 専用USBコード付きACアダプター(7.4V 950mA/h)。・水素濃度: 800~1227ppb(※水質により異なります)※日本水素水振興協会測定。・消費電力: 電源AC100V~240V 50Hz/60Hz 出力:DC5V 1.2A。・電池: リチウム電池。・充電時間: 約3時間~4時間(フル充電時間)。・連続使用時間: 4分モード…約20回(※水質により異なります)。・保証期間: お買い上げより1年間(日本国内のみ対応)バッテリー容量(mAh)950
白金ナノコロイド ゴールドタイプ(3本入)
FDR・フレンディア¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷水素と白金ナノコロイドで抗酸化力アップ!。。東京大学・九州大学の研究の結果、水素と白金ナノコロイドを合体させることで抗酸化力がアップすることがわかりました。今までより多くの水素水が体内で利用されることが可能となり、更なる健康増進が期待できます。人間にかかせない必須ミネラル21種類も溶存し、3ヶ月間水素が発生します。また、酢水でのお手入れが不要です。






























![ミネラルボトル TK-CS4001 ホワイト [1個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84697648-240906-02.jpg)