3ページ目: ライト/ランタン

82件中 8182
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACトールランタン 40W 富士倉

    ACトールランタン 40W

    富士倉
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分にはカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。
    用途防災、作業用、アウトドアに仕様頭部:180°回転取っ手付、底部:180°回転フック付幅(mm)161高さ(mm)285奥行(mm)161消費電力(W)38コード長さ(m)5保護等級IP54、耐衝撃IK09明るさ(Lm)4000照射角度(°)360
  • 防水ソーラーキャンプライト エーインサイト

    防水ソーラーキャンプライト

    エーインサイト
    9,898税込10,888
    1台
    5日以内出荷
    ソーラーパネルを搭載し電池切れの悩みを解消したキャンプライト。花びらのようにライトが開き広い範囲を照らします。吊り下げ、自立、手持ちで懐中電灯と万能な使い良さがあります。LEDは調光・調色機能付きでシーンにあった光を演出できます。IP65相当の防水機能に加え、モバイルバッテリーとしても使用可能な多機能さも魅力です。
    質量(g)約570電源ソーラー+USB Type-C寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×220(閉じた状態)、260×100(ソーラーを開いた状態)機能キー機能:調色・調光色温度(K)温白色(3000K)/中間色(4500K)/白色(6500K)ソーラーパネル出力DC5.5V/2W充電時間(時間)ソーラー:約18、USB:約6~8LED163個バッテリー容量(mAh)8000LED寿命(時間)約20000防水保護等級IP65連続点灯時間(時間)6~8
ライト/ランタン