絞り込み
定格内容積(L)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(1)
  • 400~500未満(2)
ブランド
  • 日立
  • アイリスオーヤマ(69)
  • Haier(ハイアール)(36)
  • 東芝(30)
  • パール金属(27)
  • 山崎実業(24)
  • YAMAZEN(山善)(24)
  • MAXZEN(22)
  • ナカヤ化学産業(19)
  • TOHOTAIYO(18)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • シャープ(14)
  • アビテラックス(11)
  • スケーター(11)
  • ツインバード(10)
  • タイガークラウン(8)
  • エスコ(7)
  • AQUA(旧:ハイアールアジア)(7)
  • エスケイジャパン(7)
間口(mm)
  • ~1000(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷蔵庫 ChiiiL 日立

    冷蔵庫 ChiiiL

    日立
    78,980税込86,878
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    置きたい場所や使い方にあわせて選べます。インテリアとの相性を考えたカラー展開です。背面を壁につけて設置ができます。グッドデザイン金賞受賞。
    用途家庭、オフィスなどに。高さ(mm)750奥行(mm)420間口(mm)559電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)22.6冷却能力(℃)2~16定格内容積(L)73
  • 冷蔵庫 R-MR7S 日立

    冷蔵庫 R-MR7S

    日立
    78,980税込86,878
    1台
    9日以内出荷
    新コンセプト冷蔵庫「Chiiil(チール)」はインテリアとの相性を考えたカラーバリエーションです。食品に合わせて温度帯と庫内のレイアウトを選べます。置きたい場所や使い方にあわせて選べる
    用途家庭、オフィスなどに。高さ(mm)750奥行(mm)420間口(mm)559電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)22.6冷却能力(℃)2~16定格内容積(L)73向き右開き
  • 冷蔵庫 R-MR7SL 日立

    冷蔵庫 R-MR7SL

    日立
    78,980税込86,878
    1台
    9日以内出荷
    新コンセプト冷蔵庫「Chiiil(チール)」はインテリアとの相性を考えたカラーバリエーションです。食品に合わせて温度帯と庫内のレイアウトを選べます。置きたい場所や使い方にあわせて選べる
    用途家庭、オフィスなどに。高さ(mm)750奥行(mm)420間口(mm)559電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)22.6冷却能力(℃)2~16定格内容積(L)73向き左開き
  • 自動製氷用浄水フィルター 日立

    自動製氷用浄水フィルター

    日立
    1,998税込2,198
    1式
    7日以内出荷
    自動製氷機能を採用した機種のための、別売の交換用浄水フィルター。使用期間の目安(1日1Lの水道水を使用した場合に、1ppmの塩素を除去できる性能を有する期間)は、約3~4年です。水質の違いなどにより、交換の時期が早まることがあります。
  • 5ドア冷蔵庫 右開き 日立

    5ドア冷蔵庫 右開き

    日立
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    すっきり置けるスリムな幅60cmの右開きドアタイプの冷凍冷蔵庫。スリムでありながら、大容量470Lでたっぷり保存が可能です。冷蔵室は、ちょっと低い(約2℃)と高い湿度が特徴の「まるごとチルド」。冷蔵室全段をチルドとして使用できるので、食品の鮮度長持ち、美味しく保存できて冷蔵庫の使い方が広がります。
    質量(kg)92シルバー幅(cm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×70.1×183.3高さ(cm)183.3ドア方開き(右)タイプ/5ドア年間消費電力量(kWh/年)269(101%)奥行き(cm)70.1定格内容積(L)470[冷蔵室:243(うちまるごとチルド118/うち特鮮氷温ルーム13、製氷室22、冷凍室上段23/下段95、野菜室87]必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×701×1873
  • フレンチ6ドア冷蔵庫 日立

    フレンチ6ドア冷蔵庫

    日立
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
    シンプルで機能的なフレンチ6ドア冷蔵庫です。たっぷり入る冷蔵室の全段全てがチルド保存。チルド温度(2℃)とうるおい冷気で鮮度長持ち。サラダにラップなしで食卓へ並ぶまで美味しく保存するから冷蔵庫の使い道が広がります。自動で素早く美味しくホームフリージングができる「らくうま!ひろin冷凍」を搭載。冷凍庫上段のアルミトレイは食品の熱を奪って素早く冷凍。専用温度センサーがデリシャス冷凍スペースの温度を検知し、自動で運転を切替え素早く冷凍するから旨味も栄養素も守ります。
    幅(cm)65高さ(cm)183.3ドア両開きタイプ/6ドアグリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 冷凍庫 113L 日立

    冷凍庫 113L

    日立
    75,980税込83,578
    1台
    42日以内出荷
    冷凍/冷蔵/常温が切り替え可能「ぴったりセレクト」 鮮度長持ち「まるごとチルド」(冷蔵チルド設定時) さまざまな空間にすっきりとおさまる「フラットデザイン」
    性能フォースター質量(kg)30シャンパン高さ(mm)1110タイプノンフロン奥行(mm)585、最小設置:660周波数(Hz)50/60幅(cm)46温度(℃)-18以下(冷凍負荷)定格消費電力(W)電熱装置:75/75(50/60Hz)機能自動製氷機能:無、まるごとチルド電動機(W)62/57(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×460×585扉開閉方式右開き温度調節可能冷媒ノンフロンドア鋼板扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)388(50/60Hz・JIS C 9801-3:2015)省エネ基準達成率(%)100定格内容積(L)113、(食品収納スペース:75)
冷蔵庫/冷凍庫