絞り込み
定格内容積(L)
- 10未満(1)
ブランド
- サンコー[日用品]
- 山崎実業(24)
- パール金属(22)
- ナカヤ化学産業(19)
- アイリスオーヤマ(17)
- YAMAZEN(山善)(14)
- Haier(ハイアール)(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- スケーター(11)
- ツインバード(8)
- アビテラックス(8)
- タイガークラウン(8)
- ハウツー(8)
- 伊勢藤(6)
- イノマタ化学(6)
- PowerArQ(6)
- エスケイジャパン(5)
- ロゴス(5)
- リブプラス(5)
- シャープ(4)
- ブランドをもっと見る
![どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631660-260903-02.jpg)
どこでもミニ冷凍庫
サンコー[日用品]¥18,980税込¥20,8781個当日出荷家庭用コンセントからでも、車内のシガーソケットからでも給電可能な小型冷凍庫です。庫内容量9Lとコンパクトなのに、500mlペットボトルなら8本、350ml缶なら11本も収納可能です。電源さえあれば、場所を選ばずにどこでも冷凍・冷蔵ができます。ー20℃から20℃までの幅広い温度設定が可能です。用途外作業時に。キャンプなどのアウトドア時に。付属品電源コード、ACアダプター、シガーコード仕様収納目安:500mlペットボトル8本トラスコ品番717-9890幅(mm)320色サンドカーキ高さ(mm)252使用温度範囲(℃)-20~20奥行(mm)425容量(L)9電源(V)AC100V 50/60HzまたはDC12V/24V消費電力(W)約45ケーブル長(mm)電源コード約 2150、シガーコード約 2500庫内寸法(mm)幅215×奥行250×高さ175





![どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631660-260903-02.jpg)