「定格内容積(L)」から絞り込む
10未満(1)
![どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631660-260903-02.jpg)
どこでもミニ冷凍庫
サンコー[日用品]¥18,980税込¥20,8781個当日出荷家庭用コンセントからでも、車内のシガーソケットからでも給電可能な小型冷凍庫です。庫内容量9Lとコンパクトなのに、500mlペットボトルなら8本、350ml缶なら11本も収納可能です。電源さえあれば、場所を選ばずにどこでも冷凍・冷蔵ができます。ー20℃から20℃までの幅広い温度設定が可能です。用途外作業時に。キャンプなどのアウトドア時に。付属品電源コード、ACアダプター、シガーコード仕様収納目安:500mlペットボトル8本トラスコ品番717-9890幅(mm)320色サンドカーキ高さ(mm)252使用温度範囲(℃)-20~20奥行(mm)425容量(L)9電源(V)AC100V 50/60HzまたはDC12V/24V消費電力(W)約45ケーブル長(mm)電源コード約 2150、シガーコード約 2500庫内寸法(mm)幅215×奥行250×高さ175
『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります
- 冷蔵庫
- 冷凍庫
- 冷温庫/保冷庫
- 製氷機
- 冷蔵庫/冷凍庫関連品




![どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631660-260903-02.jpg)


![どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品] どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82631660-260903-02.jpg)