絞り込み
定格内容積(L)
- 30~40未満(1)
- 50~100未満(1)
ブランド
- ビーカム
- アイリスオーヤマ(67)
- Haier(ハイアール)(36)
- 東芝(30)
- パール金属(27)
- 山崎実業(24)
- YAMAZEN(山善)(24)
- MAXZEN(22)
- ナカヤ化学産業(19)
- TOHOTAIYO(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- シャープ(14)
- アビテラックス(11)
- スケーター(11)
- ツインバード(10)
- タイガークラウン(8)
- エスコ(7)
- 日立(7)
- AQUA(旧:ハイアールアジア)(7)
- エスケイジャパン(7)
- ブランドをもっと見る
特価
![AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 20L ビーカム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78147171-260512-02.jpg)
AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 20L
ビーカム¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷家庭用コンセントと車のシガーソケットのどちらでも使える、小型のコンプレッサー。 を使用した冷凍冷蔵庫。-20℃~20℃までの温度に設定が出来ます。どちらのサイズも急速冷却モードとECOモードに切り替えが出来、車のバッテリーが。 上がらないようにバッテリー保護機能が付いています。電源を切った後は、通常のクーラーBOXとして使用できます。付属品ACケーブル、車載(シガーソケット)ケーブル仕様【使用発泡剤】シクロペンタン寸法(mm)600×380×350質量(kg)10.8質量(g)【冷媒】23電流(A)【DC12V下】5、【DC24V下】3使用温度(℃)10~38電源(V)/電流(A)100-240 / 0.7-1.6設定可能温度(℃)-20~20冷媒R400a庫内寸法(mm)445×260×230![AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 10L ビーカム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78147155-260512-02.jpg)
AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 10L
ビーカム¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷家庭用コンセントと車のシガーソケットのどちらでも使える、小型のコンプレッサー。 を使用した冷凍冷蔵庫。-20℃~20℃までの温度に設定が出来ます。どちらのサイズも急速冷却モードとECOモードに切り替えが出来、車のバッテリーが。 上がらないようにバッテリー保護機能が付いています。電源を切った後は、通常のクーラーBOXとして使用できます。付属品ACケーブル、車載(シガーソケット)ケーブル仕様【使用発泡剤】シクロペンタン寸法(mm)435×340×280質量(kg)6.9質量(g)【冷媒】14電流(A)【DC12V下】3.5、【DC24V下】1.8使用温度(℃)10~38電源(V)/電流(A)100-240 / 0.7-1.6設定可能温度(℃)-20~20冷媒R400a庫内寸法(mm)325×220×170
AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 Hiyasuzou
ビーカム¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷付属品家庭用コンセント接続端子、シガーソケット接続端子出力電圧(V)DC12/DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)6/3.5設定可能温度(℃)-20~20入力周波数(Hz)50/60





![AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 20L ビーカム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78147171-260512-02.jpg)
![AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 10L ビーカム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78147155-260512-02.jpg)











![どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品] どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82631660-260903-02.jpg)