絞り込み
ブランド
- Webasto
- アイリスオーヤマ(10)
- ツインバード(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- YAMAZEN(山善)(7)
- アビテラックス(5)
- PowerArQ(5)
- 東芝(3)
- 三ツ星貿易(3)
- Hanx(3)
- エスコ(2)
- シャープ(2)
- Haier(ハイアール)(2)
- Hisense(ハイセンス)(2)
- DOMETIC(ドメティック)(2)
- TOHOTAIYO(2)
- Simplus(2)
- 日立(1)
- エンゲル(1)
- AQUA(旧:ハイアールアジア)(1)
- ブランドをもっと見る

ポータブル冷蔵庫35L EA35
Webasto¥39,800税込¥43,7801個3日以内出荷RV・キャンピングカーのFFヒーターで高評価を得ている。べバスト(Webasto)からポータブル冷蔵庫(コンプレッサー式)が登場。職場、休日、非常用と様々なシーンで活用できるポータブル冷蔵庫。 持ち運びしやすいキャスター・ハンドル付き! 。車載用(12V/24V) 。野外(ポータブル電源) ・マイ冷蔵庫(100V)等 。飲み物や食品もたっぷり入る35L容量、庫内の仕切り板を使用することで、冷凍ノ冷蔵も可能。 。LED照明内蔵で、夜間でも安心してお使いいただけます。静音設計 。12V/24V, lOOV ACの電源使用可能 。 3段階設定可能なバッテリー低電圧保護機能搭載 。幅広い温度設定範囲:ー20°c~20°c 。シングルテンプ及びマルチテンプ機能 。コンプレッサー運転モード(エコ・マックス)設定可能 。チャイルドロック機能搭載。入力電圧 DC12/24V, AC100-24V。設定温度範囲 -20℃~20℃。冷媒 HFC-134a。断熱材 ポリウレタン。定格出力 45W±20%。定格電流 3.75A / 1.875A。重量 13.2kg。製品寸法(L×W×H)mm 704 ×390×373。梱包サイズ(L×W×H)mm 726 ×440×442