絞り込み
貯氷量(kg)
- 10未満(2)
ブランド
- Simplus
- ROOMMATE(4)
- ベルソス(2)
- フジマック(1)
- ブレイン(1)
- 丸隆(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- PowerArQ(1)
- オムニ[家電](1)
- SELECTED BY MARINTEC(1)
間口(mm)
- ~500(2)
電源(V)
- 単相100(2)
消費電力(W)
- 100~200未満(2)
特価
「貯氷量(kg)」から絞り込む
10未満(2)

製氷機
Simplus¥32,545税込¥35,8001台当日出荷タンクに水を入れサイズを設定し、待つだけ。多彩な機能で一度にたくさんの氷を作れる製氷機です。水が不足すか、貯氷室がいっぱいになるまで製氷を繰り返します。氷サイズは大・中・小から選択可能。製氷時間を設定することでさらに氷サイズを微調整する事ができます。自動洗浄機能で、使用前に安全できれない氷をつくる環境が整えられます。質量(kg)約10間口(mm)276電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)130電源コード(m)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×377×362保証期間1年間水タンク容量(L)約2.5貯氷量(kg)1.6製氷能力製氷回数:最大8回、製氷時間:約10~18分
高速製氷機 透明氷モード搭載
Simplus¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷短時間で手軽に氷を作れる家庭用コンパクト製氷機です。簡単操作で最短6分の高速製氷が可能です。熱中症や火傷の初期対応、緊急時に急に氷が必要になった時や、アウトドア、大人数で食事をする飲み会やパーティなどでも活躍します。見た目が美しく不純物が少ない透明氷を作れる専用モードを搭載しているので、ドリンクの味や雰囲気を損なわず、来客時や晩酌にも最適です。給水してボタンを押すだけの簡単操作で、キッチンはもちろんリビングや書斎でも活躍。冷凍庫のスペースを圧迫せず、必要な分だけ氷を作れるのも魅力です。シンプルで清潔感のあるデザインはインテリアになじみやすく、設置場所を選びません。氷の質にもこだわりたい方、自宅でお酒やアイスドリンクを楽しむ方、ホームパーティーが多いご家庭、オフィスや小規模店舗で手軽に氷を用意したい方、保健室、災害時の避難場所におすすめです。付属品氷スコップ、氷バスケット、取扱説明書質量(kg)6.36間口(mm)239電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)115(50Hz)92(60Hz)水タンク容量(L)1.3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)295×239×287貯氷量(kg)氷バスケット:0.6製氷能力(連続)最大18回