絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- テンポスドットコム(5)
- ROOMMATE(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ベルソス(2)
- ヒロ・コーポレーション(2)
- Simplus(2)
- フジマック(1)
- ブレイン(1)
- 丸隆(1)
- PowerArQ(1)
- オムニ[家電](1)
電源(V)
- 単相100(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
「貯氷量(kg)」から絞り込む

家庭用高速製氷機
SELECTED BY MARINTEC¥17,980税込¥19,7781式6日以内出荷AC100V用。最短約6分で高速製氷!。1回で9個の氷を製造/24時間最大約2,160個製氷可能。安心安全!氷満杯/水不足自動停止機能。氷の表面積が広く、飲み物を素早く冷やせる弾丸型アイス採用。約6.2kgの軽量ボディで移動や収納も簡単。便利な持ち運びハンドル付き。1.2L大容量水タンク採用!給水回数を減らし効率よく製氷。氷の出来具合をフタを開けずに確認可能な透明確認窓付き。ボタンひとつで内部を自動洗浄可能なワンタッチ自動洗浄機能。排水栓を抜くだけでスムーズに排水可能。動作音45dB以下の静音設計付属品アイスバスケット/ 取扱説明書質量(kg)6.2質量(g)210(ポンプ本体)電源(V)AC100消費電力(W)120本体サイズ(mm)294×290×222保証期間1年水タンク容量(L)1.2ケーブル100cm(ポンプ本体)作動音(dB)45以下製氷能力コンプレッサー式製氷量9個/約6分、最大2,160個/24時間
















![どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品] どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82631660-260903-02.jpg)