絞り込み
風量(m3/min)
- 0.9
- 0.84(1)
- 1.1(2)
- 1.2(2)
- 1.3(5)
- 1.4(2)
- 1.5(6)
- 1.6(5)
- 1.7(3)
- 1.8(4)
- 1.9(1)
- 2(5)
- 2.0(1)
- 2.1(2)
- 2.2(2)
- 2.4(3)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 2.83(1)
- 4.13(1)
- 風量(m3/min)をもっと見る
熱風温度(℃)
- 100未満(1)
消費電力(W)
- 1200~1300未満(1)
ブランド
- フィールドスリー(1)

Moist Flow(モイストフロー)ヘアドライヤー
フィールドスリー¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷ただ乾かすだけじゃない。髪を整えながら美しく、サロン品質のドライヤー体験を提供します。大風量の高速モーターと温冷リズム制御を搭載し、髪への熱ダメージに配慮しながらスピーディーに乾燥。マイナスイオンが髪の広がりやパサつきを抑え、まとまりのあるツヤ髪へ導きます。付属品ノズル、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書質量(g)516.2(アタッチメント含まず)消費電力(W)1200電源AC100V50/60Hz(交流式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267.6×209.4×49モーターブラシレスDCモーター(最大100000rpm)温風温度(℃)強:約60、中:約50、弱:約45(室温25時)風量(m3/min)0.9(強モード)機能イオン放出・スマートヘアケア(温風温度の揺れ幅を減らす機能)運転音(dB)Max67モード通常・冷風・クール&ホットサイクルモード・クリーンモード
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品