絞り込み
外径(Φmm)
- 32(1)
- 100(13)
- 105(9)
- 107(1)
- 125(2)
- 147(1)
- 180(1)
- 205(1)
- 255(1)
- 305(1)
- 355(2)
- 405(1)
適合材
- その他(3)
- アルミ(13)
- ガラス(4)
- コンクリート(5)
- サイディング(9)
- ステンレス(18)
- タイル(1)
- ブロック(6)
- レンガ(4)
- 木工(23)
- 樹脂(8)
- 石材(9)
- 石膏ボード(2)
- 貝殻(1)
- 鉄(26)
- 銅・真鍮(8)
穴径(Φmm)
- 2.35(1)
- 12.7(1)
- 15(24)
- 20(43)
- 22(4)
- 25.4(7)
厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 1(3)
- 1.0(1)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
- 2(5)
- 2.0(1)
- 2.2(4)
- 2.3(6)
- 2.5(4)
- 3(4)
- 6(1)
粒度・番手
- 30(4)
- 36(12)
- 46(5)
- 60(4)
砥材
- A(11)
- AC(3)
- AZ(1)
- C(1)
- C(シリコンカーバイド)(5)
- GC(5)
- WA(3)
- その他(1)
A・AC・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・WA・その他
硬度
- A30P(1)
- A46P(1)
- A60P(3)
- AC30T(1)
- M(7)
- P(5)
- S(3)
- WA30P(1)
- その他(1)
A30P・A46P・A60P・AC30T・M・P・S・WA30P・その他
ブランド
- SK11
- アイウッド(176)
- マキタ(164)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(101)
- モトユキ(90)
- エスコ(86)
- レヂトン(75)
- チップソージャパン(68)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(41)
- TRUSCO(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- EFFORT(エホート)(38)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(37)
- ブランドをもっと見る

切断砥石 鉄工用10枚
SK11(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10枚)当日出荷切れ味重視用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
くろプラス(木工チップソー)
SK11(28件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。用途木工用チップソー。内径(Φmm)20加工フッ素樹脂コーティング刃厚(mm)1.5適合材木工
切断砥石PRO FRP用
SK11(9件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途FRP粒度60厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒C主要切断材料FRP
切断砥石鉄工用
SK11(19件のレビュー)¥95税込¥1051枚当日出荷粒度46厚さ(mm)2.2砥材A穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料鉄工
くろ(木工チップソー)
SK11(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。用途木工用チップソー。加工フッ素樹脂コーティング適合材木工
ZOIDチップソー 木工用
SK11(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素内径(Φmm)20適合材木材など
切断砥石PRO アルミ用
SK11(4件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途アルミニウム、真鍮、砲金粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒C適合材アルミニウム、真鍮、砲金
MULTIチップソースライド
SK11(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
オフセット砥石ステン専用46
SK11¥749税込¥8241個当日出荷ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。用途ステンレス鋼の研削。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF粒度46厚さ(mm)6砥材46L穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
マルチダイヤモンドカッター
SK11(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガダイヤ幅(mm)7
切断砥石PRO 石材用
SK11(2件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
ZOIDチップソー パーチ窯業
SK11(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から7日以内出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1.4
黒タフ 鉄ステンレス用
SK11¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。用途鉄・ステンレスの切断作業。材質(刃)刃先:超硬
くろ(木工チップソー)
SK11(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。用途一般木材の切断作業。適合機種充電丸鋸材質台金:工具鋼加工シリコン樹脂コーティング材質(刃)刃先:超硬チップ
切断砥石 ステンレス用
SK11(4件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷切れ味重視用途ステンレス鋼、合金鋼粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒WA補強ネット1枚適合材ステンレス
くろプラス(スライド用)
SK11(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。 レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。用途スライド丸鋸用の木工チップソー。加工フッ素樹脂コーティング
くろ(木工チップソー)
SK11(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷刃数60枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。用途木材の切断作業。材質台金:工具鋼適合材木工材質(刃)刃先:超硬チップ
軸付丸鋸
SK11¥899税込¥9891パック(2枚)当日出荷切断作業に最適です。木材カットに使用します。用途木材、樹脂、エッグアート等の切断。仕様2.35mmマンドレル付き寸法(mm)19許容回転数(min-1[r.p.m])15000
充電かまいたち鉄工用
SK11¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷金属切断に最適なエントリーモデルの鉄工用チップソーです。金属切断に最適な超硬を採用しています。切れ味を追求した最適な刃数を設定しています。用途充電チップソーカッタや電気チップソーカッタに取り付けての金属系材料の切断作業。仕様超硬チップ適合機種充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
充電かまいたちフッ素スリット
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個(1枚)ほか当日出荷充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
フランジ付ダイヤカッター
SK11¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷際切り切断できる優れものです。フランジ付なのでディスク本体にそのままねじ込み、際切り切断が可能です。刃先はウェーブ形状により、切断面のチッピングが少なく綺麗な切り口です。用途コンクリートやブロックなどの際切り切断に使用。タイプ乾式用適合材コンクリート・ブロックダイヤ幅(mm)7
軸付ダイヤモンドカッター
SK11(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。仕様2.35mmマンドレル付き材質電着ダイヤ厚さ(mm)0.7寸法(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材ガラス、石、貝、樹脂
軸付切断砥石
SK11¥699税込¥7691枚当日出荷切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。用途金属、プラスチック等の切断。材質A材軸径(Φmm)2.35厚さ(mm)1寸法(mm)32許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属、プラスチック等
充電丸鋸用チップソー(くろプラス)
SK11(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続用途木工、新建材、縦挽、横挽きタイプ充電丸鋸用内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2台厚(mm)0.8適合材木工、新建材
テーブルソー用チップソー
SK11¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷テーブルソー専用チップソーです。優れた切れ味で、切断面が美しいです。用途テーブルソー用チップソー。適合機種木工用テーブルソー内径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)60板厚(mm)1.6刃厚(mm)2.4
充電かまいたちフッ素
SK11¥1,198~税込¥1,318~1個(1枚)ほか当日出荷充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
切断砥石 黒砥切削SUPER
SK11(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚ほか当日出荷これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
ダイヤモンドカッタータイル用
SK11¥4,998税込¥5,4981個当日出荷刃厚1.0mmで快速でコバ欠けが少なくきれいに切断できます。充電工具対応です。タイルの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。用途電動ジスクグラインダーで磁器タイルや硬質タイル、一般タイルの切断。適合機種ディスクグラインダー100mm内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
切断砥石 ステンレス
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(5枚)当日出荷切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。仕様砥材・粒度・硬度:WA36Mタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15適合材ステンレス鋼・鉄最高使用周速度(m/s)72
充電かまいたち木工チップソー
SK11¥859~税込¥945~1個(1枚)当日出荷充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
ZOIDチップソー 鉄用
SK11¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用して金属の切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20刃幅(mm)1.2適合材金属
ZOIDチップソー PC
SK11¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で切断面の仕上がりが美しい。薄刃設計はスムーズな切断で材料の欠けを抑制。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用してプラスチックや塩ビの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1