絞り込み
適合材
- ガラス(1)
- コンクリート(5)
- タイル(1)
- ブロック(3)
- レンガ(1)
- 樹脂(1)
- 石材(3)
- 貝殻(1)
ブランド
- SK11
- 三京ダイヤモンド工業(99)
- コバルテック(66)
- マキタ(55)
- アイウッド(41)
- 呉英製作所(41)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- REX(レッキス工業)(33)
- ツボ万(33)
- TENRYU(天龍製鋸)(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- モトユキ(18)
- 理研ダイヤモンド工業(18)
- タケカワダイヤツール(17)
- ダイヤテック(DIATECH)(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- EFFORT(エホート)(15)
- サンピース(15)
- 旭ダイヤモンド工業(14)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
「適合材」から絞り込む
ガラス(1)
コンクリート(5)
タイル(1)
ブロック(3)
レンガ(1)
樹脂(1)
石材(3)
貝殻(1)

マルチダイヤモンドカッター
SK11(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガダイヤ幅(mm)7
フランジ付ダイヤカッター
SK11¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷際切り切断できる優れものです。フランジ付なのでディスク本体にそのままねじ込み、際切り切断が可能です。刃先はウェーブ形状により、切断面のチッピングが少なく綺麗な切り口です。用途コンクリートやブロックなどの際切り切断に使用。タイプ乾式用適合材コンクリート・ブロックダイヤ幅(mm)7
軸付ダイヤモンドカッター
SK11(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。仕様2.35mmマンドレル付き材質電着ダイヤ厚さ(mm)0.7寸法(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材ガラス、石、貝、樹脂
ダイヤモンドカッター 石材用
SK11¥5,898~税込¥6,488~1枚当日出荷石材の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。用途石材全般(御影石・大理石・鉄平石)の切断作業に。適合電動工具ディスクグラインダー100mm適合材石材全般(御影石・大理石・鉄平石)ダイヤ層幅(mm)7
ダイヤモンドカッタータイル用
SK11¥4,998税込¥5,4981個当日出荷刃厚1.0mmで快速でコバ欠けが少なくきれいに切断できます。充電工具対応です。タイルの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。用途電動ジスクグラインダーで磁器タイルや硬質タイル、一般タイルの切断。適合機種ディスクグラインダー100mm内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
U溝カッター
SK11¥6,698税込¥7,3681個当日出荷外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいです。補修箇所を多く削れるため、たくさんの補修剤を充填できます。 軽量化設計により、長時間作業における負担を軽減します。食いつきがよく、クラックに沿って切削しやすい形状です。用途コンクリート・モルタルなどのヒビ割れ補修・目地加工及び溝切加工。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)90刃幅(mm)10.5材質(チップ)ダイヤモンド材質(基板)工具鋼最高回転速度(min-1)14000
ダイヤモンドカッター
SK11¥6,798~税込¥7,478~1枚当日出荷コンクリートカッターやジスクグラインダーに取り付けてコンクリートを切断します。 刃の形状は切り口重視のウェーブタイプです。 ダイヤモンドチップと基板を一体成型しており、接着強度が強く、耐久性と安全性に優れています。 U字溝など厚みのあるコンクリート2次製品の切断に鋭い切れ味で威力を発揮します。用途硬質コンクリート、一般コンクリートの切断。適合材硬質コンクリート、一般コンクリート
ダイヤモンドカッター
SK11¥6,798~税込¥7,478~1枚当日出荷コンクリートカッターやジスクグラインダーに取り付けてコンクリートを切断します。 刃の形状は切れ味重視のセグメントタイプです。 ダイヤモンドチップと基板を一体成型しており、接着強度が強く、耐久性と安全性に優れています。 U字溝など厚みのあるコンクリート2次製品の切断に鋭い切れ味で威力を発揮します。用途硬質コンクリート、一般コンクリートの切断。適合材硬質コンクリート、一般コンクリート
V溝カッター
SK11¥6,498税込¥7,1481個当日出荷外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいです。食い付きが良く、クラックに沿って切削しやすい形状です。 軽量化設計により、長時間作業における負担を軽減します。用途コンクリート・モルタルなどのヒビ割れ補修・目地加工及び溝切加工。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)90刃幅(mm)10.5材質(チップ)ダイヤモンド材質(基板)工具鋼最高回転速度(min-1)14000
ウェーブ型ダイヤモンドカッター SW-1
SK11¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷基板とダイヤモンド層が連続した形状であり、熱変形や欠け、割れに対して強く、安全性も高く、切断面は美しく仕上がります。 ダイヤモンド層に入った交互の溝により、切粉の排出効果を高め、すぐれた切れ味を発揮します。用途コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、瓦、スレート、タイル。最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー100mm外径D(Φmm)107ダイヤ層厚(T)(mm)1.8穴径H(Φmm)20適合材コンクリート、ブロック等付属リング穴径(Φmm)15
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター