絞り込み
ブランド
- EHWA
- アイウッド(177)
- マキタ(164)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(101)
- SK11(93)
- モトユキ(90)
- エスコ(86)
- レヂトン(75)
- チップソージャパン(68)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(41)
- TRUSCO(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- EFFORT(エホート)(38)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(37)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ダイヤモンドタイルカッター
EHWA¥6,498税込¥7,1481枚翌々日出荷段付き基盤適用により、振れとチッピングを抑制する効果があります。刃厚 1.1mmにより切れ味良好・綺麗な切断面に仕上がります。用途磁器タイル、陶器タイルの切断に。トラスコ品番728-6360材質合金鋼形状Rim Type最高使用回転数(min-1[r.p.m])80m/s、12000刃厚(mm)1.1付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)103穴径(mm)20チップ高さ(mm)6
ダイヤモンドカッターブレード レーザープロ
EHWA¥4,798~税込¥5,278~1枚翌々日出荷レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。用途硬質コンクリート用。材質合金鋼
ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DX-1
EHWA¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷から翌々日出荷乾式切断用、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。用途軟質コンクリート、コンクリート2次製品(軟質)用。材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4最高使用周速度(m/s)100チップ高さ(mm)9
ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス DE-1
EHWA¥13,980~税込¥15,378~1枚翌々日出荷乾式切断用、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。用途軟質コンクリート、コンクリート2次製品(軟質)用。付属品20、22、25.4リング付き材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4最高使用周速度(m/s)100チップ高さ(mm)7
ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス AX-1
EHWA¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷湿式切断用、アスファルト、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。用途舗装コンクリート、舗装アスファルト用。材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)27付属リング穴径(Φmm)なし最高使用周速度(m/s)80チップ高さ(mm)9
ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス AL-1
EHWA¥15,980~税込¥17,578~1枚翌々日出荷湿式切断用、アスファルト、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。用途舗装コンクリート、舗装アスファルト用。材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)27付属リング穴径(Φmm)なし最高使用周速度(m/s)80チップ高さ(mm)7
ダイヤモンドカッターブレード Diamond-X
EHWA¥39,980~税込¥43,978~1枚翌々日出荷鋳鉄管、硬い壁材、溶接合金、棒やチューブなどの金属切断に適した製品です。火花が少なく安全性のある製品です。用途鋳鉄管、硬い壁材、溶接合金、棒やチューブなどの鉄鋼切断用。付属品20、22、25.4(H)リング付き材質合金鋼穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4チップ高さ(mm)3.0
ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE
EHWA¥8,698税込¥9,5681枚翌々日出荷御影石用として設計された切味タイプのカッターです。オフセット形状の為、際切りが可能です。用途御影石用。トラスコ品番704-7612材質合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2.2外径(mm)105穴径(mm)20チップ高さ(mm)7
ダイヤモンドカッターブレード DS-10
EHWA¥7,898税込¥8,6881枚翌々日出荷御影石用として設計された切味タイプのカッターです。用途御影石用。材質合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2.2外径(mm)105チップ高さ(mm)7
ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE
EHWA¥12,980税込¥14,2781枚翌々日出荷御影石用として設計された切味タイプのカッターです。オフセット形状の為、際切りが可能です。用途御影石用。材質合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])13800外径(Φmm)125刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)なしチップ高さ(mm)7
ダイヤモンドカッターブレード DS-10
EHWA¥11,980税込¥13,1781枚翌々日出荷御影石用として設計された切味タイプのカッターです。用途御影石用。トラスコ品番704-7602材質合金鋼穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13800外径(Φmm)125刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)なしチップ高さ(mm)7