絞り込み
外径(Φmm)
線径(Φmm)
毛丈(mm)
6・9・10・12・12.5・13・16.5・18.5・20・22・23・25・30・31・35・37.5・38・50・62.5・75・毛丈(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・高島産業・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・バーテック・錦・FBK(フタバ)・TRUSCO・RS PRO・ミニター・オズボーン・サンフレックス・PFERD 馬印・LESSMANN・鳴門屋・HiKOKI(ハイコーキ)・H&H・オフィスマイン・ミヤキ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
657件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスカップブラシ 電動工具用 高島産業

    ステンレスカップブラシ 電動工具用

    高島産業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • OR式カップブラシ ステンレス 空気工具用 高島産業

    OR式カップブラシ ステンレス 空気工具用

    高島産業
    3,098税込3,408
    1個
    15日以内出荷
    Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • OR式カップブラシ ステンレス 電動工具用 高島産業

    OR式カップブラシ ステンレス 電動工具用

    高島産業
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • [カップ型]スチールワイヤーブラシ エスコ

    [カップ型]スチールワイヤーブラシ

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
    用途鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨。材質スチール軸径(Φmm)0.3外径(Φmm)75最大回転数(min-1[r.p.m])12500
  • [カップ型]ツイストステンレスワイヤーブラシ エスコ

    [カップ型]ツイストステンレスワイヤーブラシ

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個
    翌日出荷
    X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
    用途ステンレス材料・研磨・溶接のバリ取り、塗装の剥離、下地の剥離。材質ステンレス外径(Φmm)75最大回転数(min-1[r.p.m])12500
  • [カップ型]ツイストスチールワイヤーブラシ エスコ

    [カップ型]ツイストスチールワイヤーブラシ

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    翌日出荷
    X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
    用途鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨。材質スチール線径(Φmm)0.5外径(Φmm)75最大回転数(min-1[r.p.m])12500
  • ワイラーデュアライフホイルブラシ バーテック

    ワイラーデュアライフホイルブラシ

    バーテック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヒネリを加え、フレキシブルな動きでよりハードなバリ取りが可能 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 高剛性のため重研磨に対応しています。 高速回転対応 長寿命 完全なバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
    用途大型ギアなどのバリ取り コンクリート剥離 ゴムのフラッシュ 黒皮、酸化膜除去 ハードなさび落としRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシX-LOCK ステンレス線 LESSMANN

    ホイールブラシX-LOCK ステンレス線

    LESSMANN
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    X-LOCK機構対応のホイールブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):12500トラスコ品番255-4565材質ステンレス厚さ(mm)14外径(mm)115線径(mm)0.5
  • ホイールブラシX-LOCK 高張度鋼線 LESSMANN

    ホイールブラシX-LOCK 高張度鋼線

    LESSMANN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    X-LOCK機構対応のホイールブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):12500トラスコ品番255-4566材質高張度鋼線厚さ(mm)14外径(mm)115線径(mm)0.5
  • X-LOCK ノットコニカルブラシ LESSMANN

    X-LOCK ノットコニカルブラシ

    LESSMANN
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    X-LOCK取付機構のコニカルブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。届きにくい奥まった箇所での作業に適しています。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):11500トラスコ品番255-4559適合機種X-LOCKグラインダー材質高張度鋼線厚さ(mm)20毛材高張度鋼線外径(mm)115線径(mm)0.5
  • 工業用カップブラシX-LOCK LESSMANN

    工業用カップブラシX-LOCK

    LESSMANN
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    X-LOCK取付機構のカップブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い切削力と研掃力に優れている長寿命品です。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):11500適合機種X-LOCKグラインダー外径(mm)85線径(mm)0.5
  • BRH線ベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    BRH線ベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    2,298税込2,528
    1個
    15日以内出荷
    硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製です。
    用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取りねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)M10外径(Φmm)85毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属金具径(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイセフティカップ BIGMAN(ビッグマン)

    ハイセフティカップ

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    サビおとし・塗装はがし・金属のバリ取り・金属類の研削研磨
    ねじ径M10使用工具電気ディスクグラインダー外径(Φmm)75適合材鉄・軟質金属・木材
  • ベベルブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    ベベルブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    外径(Φmm)85
  • 95mm/M10/ #60ベベル型ブラシ(砥粒付ナイロン) エスコ

    95mm/M10/ #60ベベル型ブラシ(砥粒付ナイロン)

    エスコ
    3,110税込3,421
    1個
    翌日出荷
    材質SIC(シリコカーバイト)粒度#60寸法(mm)外径:95、線径:1.5質量(g)約150毛丈(mm)約22最大回転数(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5
  • 250mm/19.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製) エスコ

    250mm/19.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製)

    エスコ
    9,600税込10,560
    1個
    翌日出荷
    材質スチール幅(mm)22穴径(Φmm)19線径(Φmm)0.3外径(Φmm)250最大回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 200mm/19.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製) エスコ

    200mm/19.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製)

    エスコ
    7,680税込8,448
    1個
    翌日出荷
    材質スチール幅(mm)22穴径(Φmm)19線径(Φmm)0.3外径(Φmm)200最大回転数(min-1[r.p.m])3800
  • 200mm/16.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製) エスコ

    200mm/16.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製)

    エスコ
    7,680税込8,448
    1個
    翌日出荷
    材質スチール幅(mm)22穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.3外径(Φmm)200最大回転数(min-1[r.p.m])3800
  • 85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス) エスコ

    85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)外径:85、線径:0.35毛丈(mm)12最大回転数(min-1[r.p.m])12500
  • プラスチックアダプター9.5X6.4 バーテック

    プラスチックアダプター9.5X6.4

    バーテック
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用プラスチックアダプターです。
    用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用。トラスコ品番201-8480穴径(Φmm)6.4(取り付け後同寸法)アズワン品番64-5182-10
  • ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 バーテック

    ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用

    バーテック
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    HTハイカーボンスチールです。(高張力の熱処理鋼線使用)。長寿命です。アメリカ国内規格ANSIB165,1-2010に基づいたテストによる最高回転数を設定しております。ブラシ専用のワイヤー素材を採用しています。
    用途溶接作業の前後処理に。塗装ハガシ・汚れ落とし・赤サビ・酸化スケールの除去に。付着物の除去に。トラスコ品番202-0096材質/仕上スチールワイヤー質量(g)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000線径(Φmm)0.5外径(mm)70アズワン品番64-5182-88穴径(mm)15.8
  • ダイナミック カップブラシ バーテック

    ダイナミック カップブラシ

    バーテック
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
    用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。材質SUS(ステンレスワイヤー)質量(g)300タイプ電動用最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10P1.5線径(Φmm)0.3
  • X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ツイスト) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ツイスト)

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質ステンレス線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5外径(Φmm)75アズワン品番64-8358-93
  • X-LOCK べベルワイヤーブラシ(ストレート) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK べベルワイヤーブラシ(ストレート)

    BOSCH(ボッシュ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    鉄鋼線ストレートタイプのベベルワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途溝部分の作業用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質鋼線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.3外径(Φmm)115アズワン品番64-8358-96
  • セーフティ研磨ジスク BIGMAN(ビッグマン)

    セーフティ研磨ジスク

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
    用途バリ取り、塗装はがし、サビ落としにねじ径M10外径(Φmm)75適応ディスクグラインダー
  • カップブラシワイヤー アークランドサカモト

    カップブラシワイヤー

    アークランドサカモト
    1,598税込1,758
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    平らな面のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
    用途平らな面のサビ、ペンキ落としセット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)対象機種電気ドリル/充電式ドリル/ボール盤軸径(Φmm)6.35全長(mm)80刃長(mm)40硬度HRC(刃部)ドリル:63~66穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(目安)(ドリル刃サイズ:ステンレス)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
  • カップブラシワイヤー アークランドサカモト

    カップブラシワイヤー

    アークランドサカモト
    1,098税込1,208
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨に。
    用途錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨セット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)対象機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤軸径(Φmm)6.35長さ(mm)全長80/刃長40本数10本硬度HRC(刃部)ドリル:58~63穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(ドリル刃サイズmm:鉄工板厚mm)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
  • バリキレブラシ ヤナセ(柳瀬)

    バリキレブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリキレブラシ ヤナセ(柳瀬)

    バリキレブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動工具用カップブラシCW75-C25 バーテック

    電動工具用カップブラシCW75-C25

    バーテック
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途平面研磨用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用質量(g)305最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)外径(Φmm)75毛材真鍮メッキ鋼線金具径(Φmm)71
  • ハリケーンツイストカップブラシSW0.5 バーテック

    ハリケーンツイストカップブラシSW0.5

    バーテック
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    従来のヒネリタイプのカップブラシに比べ、より強くよりスムーズに働きます。
    用途各種金属のサビ除去、塗料はく離、エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットはく離適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用トラスコ品番334-9314質量(g)280最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10(P1.5)外径(Φmm)70毛材ワイヤ鋼線アズワン品番64-5182-33線径(mm)0.50
  • 六角軸カップブラシ(ステンレス線) H&H

    六角軸カップブラシ(ステンレス線)

    H&H
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
    材質ステンレス線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 六角軸ホイールブラシ(ステンレス線) H&H

    六角軸ホイールブラシ(ステンレス線)

    H&H
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
    材質ステンレス線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)
  • 鋼線ホイールブラシ H&H

    鋼線ホイールブラシ

    H&H
    649税込714
    1個
    翌日出荷
    錆落とし・塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
    寸法(mm)75
  • ジスク用ベベルブラシ RELIEF

    ジスク用ベベルブラシ

    RELIEF
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    用途金属のサビ、塗装、バリ落とし、下地研磨、木材の研磨、研削用呼び径(mm)Φ85ねじ径(mm)M10/P1.5
  • ジスク用カップブラシ RELIEF

    ジスク用カップブラシ

    RELIEF
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    用途金属のサビ、塗装、バリ落とし、下地研磨、木材の研磨、研削用呼び径(mm)Φ75ねじ径(mm)M10/P1.5
  • ブレにくいベベルブラシ RELIEF

    ブレにくいベベルブラシ

    RELIEF
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。
    サイズ(mm)Φ85×M10
  • ブレにくいカップブラシ RELIEF

    ブレにくいカップブラシ

    RELIEF
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。
    サイズ(mm)Φ75×M10
  • 鋼線ツイストベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    鋼線ツイストベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    3,298税込3,628
    1個
    15日以内出荷
    ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000線径(Φmm)0.5ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100毛材硬鋼線 HSW金具径(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーベベルブラシ 空気工具用 高島産業

    ワイヤーベベルブラシ 空気工具用

    高島産業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)