絞り込み
外径(Φmm)
線径(Φmm)
毛丈(mm)
6・9・10・12・12.5・13・16.5・18.5・20・22・23・25・30・31・35・37.5・38・50・62.5・75・毛丈(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(10)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(106)
- 高島産業(69)
- ヤナセ(柳瀬)(61)
- エスコ(46)
- バーテック(39)
- 錦(39)
- FBK(フタバ)(25)
- TRUSCO(20)
- RS PRO(20)
- ミニター(19)
- オズボーン(16)
- サンフレックス(15)
- PFERD 馬印(14)
- LESSMANN(12)
- 鳴門屋(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- H&H(8)
- オフィスマイン(8)
- ミヤキ(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・高島産業・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・バーテック・錦・FBK(フタバ)・TRUSCO・RS PRO・ミニター・オズボーン・サンフレックス・PFERD 馬印・LESSMANN・鳴門屋・HiKOKI(ハイコーキ)・H&H・オフィスマイン・ミヤキ・ブランドをもっと見る

ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ14
ミニター¥5,498~税込¥6,048~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷材質硬鋼線厚さ(mm)1.2質量(g)23対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)14
ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ12
ミニター¥5,498~税込¥6,048~1袋(10本)当日出荷材質硬鋼線厚さ(mm)1.2質量(g)22対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)12
精密毛ブラシ3本セット
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481箱(3本)6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。セット内容No.H-340、No.H-341、No.H-342許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ステンブラシ 3種セット
サンフレックス¥799税込¥8791セット(3本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1材質ステン線軸径(Φmm)2.34ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ジスクベベルワイヤー(強力捻線)
サンフレックス(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質硬鋼線ヒネリ形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000取付部M10ピッチ1.5外径(mm)85線径(mm)0.5
エヌグリット カップブラシ(エアー工具用) EH-022型
錦¥3,398~税込¥3,738~1個翌日出荷ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-022N0・EH-022N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-022N1・EH-022N2)材質砥粒入りナイロン穴径(Φmm)22最高回転数(min-1[r.p.m])12800毛丈(mm)25外径(Φmm)125適合材ステンレス、アルミなど
重研削用ATBブラシ
オズボーン¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現できます。NCにて高密度のナイロンフィラメントで強力なバリ取り加工ができ、コストを低減できます。用途エンジン部品・ギア構成部品・金型・ダイカスト・精密研削加工部品などのバリ取りです。
ステンより線ネオカップブラシ
鳴門屋¥4,198税込¥4,6181個当日出荷用途ステンレス・アルミ製品の研磨に適しています。トラスコ品番330-7671材質ステンより線質量(g)290穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.30外径(Φmm)75
ステンホイールブラシ
鳴門屋¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷適合機種神鋼・東芝・日立・瓜生・NPK・不二・ユタニ各メーカー共通材質ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600線径(mm)0.30
ブラシホイール(レーズ用)
TRUSCO¥489~税込¥538~1個当日出荷弾力性に優れた豚毛を使用しています。テーパーネジ付のグラインダーで使用します。耐摩耗性に優れたブラシ。用途艶出し、クリーニング、彫金等に最適。穴径(Φmm)5~7最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600使用工具レーズモーター
クイック真鍮カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷その他賠償保険付種別クイックブラシ材質真鍮軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)60
クイック鋼線メッキ線ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥969~税込¥1,066~1個4日以内出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質黄より線(STC)厚さ(mm)13軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)黄より線(STC)
クイック鋼線メッキ線カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質黄より線(STC)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)黄より線(STC)
クイック鋼線ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥799~税込¥879~1個5日以内出荷から9日以内出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質銅線(SW)厚さ(mm)13軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)銅線(SW)
SUS304 ステンレスベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から6日以内出荷適合125mmグラインダー、150mmグラインダー種別造船所向40度空気工具用ベベルブラシ最高回転数(min-1[r.p.m])9500線径(Φmm)0.3毛丈(mm)33外径(Φmm)120金具径(Φmm)70
SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から12日以内出荷その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ材質ステンレス線径(Φmm)0.5
鋼線メッキ線直線ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から9日以内出荷適合100mmグラインダーその他賠償保険付材質鋼ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10金具径(mm)65
SUS304 ステンレスヒネリベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から9日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.50
150mm ステンレス ワイヤーホイール
エスコ¥6,220税込¥6,8421個翌日出荷エスコ品番EA818-213材質ステンレス厚さ(mm)20内径(Φmm)12.7外径(mm)150線径(mm)0.3
ベベルブラシ
リニア・ビズ¥789~税込¥868~1個翌々日出荷金属の、研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削、研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。コーナー部の研磨におすすめです。電動工具用とエア工具用2種類があります。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径(mm)85線径(mm)0.3
ヒネリカップブラシ
リニア・ビズ¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22適合工具電動外径(mm)65穴径M10(P1.5)
OSBORN コルフィルEブラシ
ムラキ¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷ナイロンフィラメントに砥粒をうめこんだブラシ用途バリ取り、表面仕上げ、油圧部分のマイクロデバリング粒度#120外径D(Φmm)250寸法(inch)内径B:2先端幅(mm)A:18長さT(mm)トリム:35
ディスクセンターブラシ
オズボーン¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷長さ(mm)(トリム)17線径(Φmm)0.35内径(inch)1/2最大安全回転数(min-1[r.p.m])20000先端幅(mm)13外径(mm)75適合アダプタF