絞り込み
外径(Φmm)
線径(Φmm)
毛丈(mm)
6・9・10・12・12.5・13・16.5・18.5・20・22・23・25・30・31・35・37.5・38・50・62.5・75・毛丈(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・高島産業・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・バーテック・錦・FBK(フタバ)・TRUSCO・RS PRO・ミニター・オズボーン・サンフレックス・PFERD 馬印・LESSMANN・鳴門屋・HiKOKI(ハイコーキ)・H&H・オフィスマイン・ミヤキ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
657件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールブラシ・鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線メッキ

    ヤナセ(柳瀬)
    879税込967
    1個
    23日以内出荷
  • ステンレスヒネリカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレスヒネリカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    耐酸性・耐アルカリ性に優れています。 耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)SUS Φ0.5適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップブラシEDタイプ 鋼線ヒネリED ヤナセ(柳瀬)

    カップブラシEDタイプ 鋼線ヒネリED

    ヤナセ(柳瀬)
    2,098税込2,308
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)鋼線 Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
  • カップブラシEDタイプ ステンレスヒネリED ヤナセ(柳瀬)

    カップブラシEDタイプ ステンレスヒネリED

    ヤナセ(柳瀬)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)SUS Φ0.4ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップブラシEDタイプ ステンレスED ヤナセ(柳瀬)

    カップブラシEDタイプ ステンレスED

    ヤナセ(柳瀬)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    バリ取り・錆取りに最適です。耐熱性に優れています。ブラシの中でも最も広い範囲の研磨に適しています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)SUS Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー用鋼線メッキカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    エアー用鋼線メッキカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    23日以内出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPサンダーユニロンブラシ ヤナセ(柳瀬)

    GPサンダーユニロンブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    22,980税込25,278
    1箱(5個)
    34日以内出荷
    ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。凸凹した面の研磨に最適です。
    用途錆取り。木目出し。ケレン作業。幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムロングワイヤブラシ34 マキタ

    スリムロングワイヤブラシ34

    マキタ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    適合100mm各種ディスクグラインダ・サンダねじ径(mm)M10×1.5外径(Φmm)34
  • スーパーカップ LH型 錦

    スーパーカップ LH型

    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • アダプター オズボーン

    アダプター

    オズボーン
    4,198税込4,618
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番835-8355シャンク径(Φmm)6寸法F(mm)11寸法D(mm)12.7
  • リングロック オズボーン

    リングロック

    オズボーン
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    被削材の表面にカーボンなどが付着してはならない製品におすすめです。
    材質ステンレスワイヤー厚さ(mm)10内径(Φmm)13寸法A(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)76最大回転数(min-1[r.p.m])15000寸法T(mm)25
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1箱(30個)
    当日出荷
    バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番471-4482材質真鍮メッキ鋼線質量(kg)9.15ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.27ねじ径(mm)10外径(Φmm)75毛材真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属など金具径(Φmm)71
  • ナイロックス用金属アダプター 133X19 バーテック

    ナイロックス用金属アダプター 133X19

    バーテック
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ナイロックス用金属アダプターです。
    用途ナイロックスホイルブラシ(ソリッド複合ハブ)、ナイロックスレキュタンギュラホイルブラシ(ソリッド複合ハブ)用金属アダプタートラスコ品番805-1558穴径(Φmm)133.4
  • ナイロックスホイルブラシ NMX6SC#320 バーテック

    ナイロックスホイルブラシ NMX6SC#320

    バーテック
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1642粒度320厚さ(mm)25.4内径(Φmm)50.8毛丈(mm)25外径(mm)152線径(mm)1.02
  • ナイロックスホイルブラシ NMX6SC#180 バーテック

    ナイロックスホイルブラシ NMX6SC#180

    バーテック
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1643粒度180厚さ(mm)25.4内径(Φmm)50.8毛丈(mm)25外径(mm)152線径(mm)0.89
  • ナイロックスホイルブラシ NMX6SC#120 バーテック

    ナイロックスホイルブラシ NMX6SC#120

    バーテック
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1644粒度120厚さ(mm)25.4内径(Φmm)50.8毛丈(mm)25外径(mm)152線径(mm)0.55
  • ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2 1/2 バーテック

    ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2 1/2

    バーテック
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    用途金型研磨・木工加工・非鉄金属バリ取り・内面バリ取りトラスコ品番805-1549厚さ(mm)12.7穴径(Φmm)15.9毛丈(mm)17.46材質(ブラシ部)SC:シリコンカーバイド番手#320外径(mm)64アズワン品番64-5182-53線径(mm)0.55
  • ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-300 25アナ バーテック

    ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-300 25アナ

    バーテック
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番805-1555厚さ(mm)22内径(Φmm)25材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)300アズワン品番64-5183-15線径(mm)0.35
  • ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-125 13アナ バーテック

    ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-125 13アナ

    バーテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1551厚さ(mm)16内径(Φmm)13材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)125アズワン品番64-5183-11線径(mm)0.3
  • 工業用ブラシアダプター オズボーン

    工業用ブラシアダプター

    オズボーン
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
  • 工業用ブラシ リングロック オズボーン

    工業用ブラシ リングロック

    オズボーン
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番522-6988厚さ(mm)26毛丈(mm)60材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール外径(Φmm)250内径(Φインチ)2インチ線径(mm)0.3
  • 工業用ブラシ マスター オズボーン

    工業用ブラシ マスター

    オズボーン
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール
  • ベベルブラシ 西丘

    ベベルブラシ

    西丘
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ●サビ落し、塗装剥離には、効果抜群です。 ●ベベルブラシです。 ●フランジロック方式 (金具止め) を使用しています。 ●ブラシの根元部が外側にカールしているので、高速回転に使用の際、金具部に毛が擦れて切れてしまう事が少なくなっています。
    トラスコ品番852-9727材質真鍮メッキ質量(g)280ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10外径(mm)85線径(mm)0.25
  • ベベルブラシ85X10 SUS0.3 バーテック

    ベベルブラシ85X10 SUS0.3

    バーテック
    27,980税込30,778
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1276質量(g)200ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10外径(mm)85線径(mm)0.35
  • ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-3 バーテック

    ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-3

    バーテック
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番805-1329粒度320厚さ(mm)13内径(Φmm)15.6砥粒シリコンカーバイト外径(mm)64アズワン品番64-5182-34線径(mm)0.55
  • ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2 バーテック

    ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2

    バーテック
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1338粒度500厚さ(mm)10内径(Φmm)12.7砥粒シリコンカーバイト外径(mm)51アズワン品番64-5182-41線径(mm)0.45
  • コパーセンターホイルブラシ C-3 バーテック

    コパーセンターホイルブラシ C-3

    バーテック
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1335材質ステンレス厚さ(mm)10内径(Φmm)6.4外径(mm)76アズワン品番64-5182-40線径(mm)0.3
  • コパーセンターホイルブラシ C-1 1/4 バーテック

    コパーセンターホイルブラシ C-1 1/4

    バーテック
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1331材質ステンレス厚さ(mm)6内径(Φmm)6.4外径(mm)32アズワン品番64-5182-36線径(mm)0.2
  • コパーセンターホイルブラシ C-1 1/2 バーテック

    コパーセンターホイルブラシ C-1 1/2

    バーテック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1332材質ステンレス厚さ(mm)6内径(Φmm)6.4外径(mm)38アズワン品番64-5182-37線径(mm)0.2
  • コパーセンターホイルブラシ C-1 バーテック

    コパーセンターホイルブラシ C-1

    バーテック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1330材質ステンレス厚さ(mm)5内径(Φmm)6.4外径(mm)25アズワン品番64-5182-35線径(mm)0.15
  • カップブラシェアー用75X16 バーテック

    カップブラシェアー用75X16

    バーテック
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼線質量(g)300穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.27外径(Φmm)75
  • BeeRex電動ノット型カップブラシSW0.35 バーテック

    BeeRex電動ノット型カップブラシSW0.35

    バーテック
    3,498税込3,848
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼線質量(g)250ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10外径(Φmm)70
  • BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35 バーテック

    BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35

    バーテック
    6,098税込6,708
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS)質量(g)250ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10外径(Φmm)70
  • マイン 標準グリッドブラシ# 600 オフィスマイン

    マイン 標準グリッドブラシ# 600

    オフィスマイン
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。 凹凸のある作業に便利な研磨材です。 異形面研磨にオススメです。
    用途バリ取り作業用トラスコ品番808-0128材質ブラシ部:66ナイロン、砥粒:シリコンカーバイト(C)、芯材:鉄粒度600ベージュ質量(g)110ホイール寸法(mm)Φ50×60
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ25 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ25

    ミニター
    3,998税込4,398
    1袋(3本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)25
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ19 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ19

    ミニター
    5,798税込6,378
    1袋(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-3161材質真鍮厚さ(mm)1.2全長(mm)46質量(g)50シャンク径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)19
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ16 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ16

    ミニター
    5,798税込6,378
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質真鍮厚さ(mm)1.2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)16
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ14 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ14

    ミニター
    6,298税込6,928
    1袋(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-3144材質真鍮厚さ(mm)1.2全長(mm)47質量(g)39シャンク径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)14
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ12 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ12

    ミニター
    5,498税込6,048
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮厚さ(mm)1.2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)12
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ19 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ19

    ミニター
    5,498税込6,048
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質硬鋼線厚さ(mm)1.2全長(mm)46質量(g)35対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)19

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)