絞り込み
頭部径(Φmm)
ブランド
若井産業・MAX(マックス)[事務用品・工具]・アマテイ・KN村田産業・タチカワ・マキタ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・KNフジニッテイ
2ページ目: シート連結釘
「全長(mm)」から絞り込む

斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭(2巻)
若井産業¥4,898税込¥5,3881箱(200本×8巻)5日以内出荷用途内装・外装材+木材材質SUS304全長(mm)25呼び径(mm)1.6頭径(Φmm)4.6
斜めプラ連結釘 ステンレス リング 布目頭 白(2巻)
若井産業¥14,980税込¥16,4781箱(200本×8巻)5日以内出荷用途窯業系サイディング+木材材質SUS304全長(mm)40色白呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5
斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目(2巻)
若井産業¥9,598~税込¥10,558~1箱(200本×8巻)5日以内出荷用途窯業系サイディング+木材材質SUS304呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5
斜めプラ連結釘 ステンレス カクテルネイル リング釘
若井産業¥13,500~税込¥14,850~1箱(200本×20巻)5日以内出荷用途薄鋼板+木材材質SUS304色生地呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
斜めプラ連結釘 Cチャンネイル 平頭 (2巻)
若井産業¥6,998~税込¥7,698~1箱(200本×8巻)5日以内出荷用途外装板金・木材+鉄骨仕様鉄材質ユニクロ呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5
垂直プラ連結釘 コンクリートピン 19mm PCP19H
若井産業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(100本×10巻)4日以内出荷高強度コンクリート対応のコンクリートピン材質鉄全長(mm)19呼び径(mm)3頭径(Φmm)6.2表面処理ユニクロ、パッキン付き
斜めプラ連結釘 ユニクロ コンクリート釘
若井産業¥5,998~税込¥6,598~1箱(200本×10巻)4日以内出荷から5日以内出荷用途コンクリート下地用材質鉄呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5表面処理ユニクロ
ポリシート連結 ステンレススクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥12,980~税込¥14,278~1ケース(200本×20巻)当日出荷から翌々日出荷ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。用途軒天施工等に。材質SUS304
プラシート連結釘 コンクリート用
アマテイ(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1ケース(200本×20巻)6日以内出荷から10日以内出荷コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。形状スムース線径(Φmm)2.5表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6
シート連結釘
KN村田産業¥8,798~税込¥9,678~1箱(200本×40巻)当日出荷から5日以内出荷ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。用途石膏ボード長さ(mm)40形状平頭表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシートネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3適合釘打機(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
ポケットネイル
マキタ¥28,980税込¥31,8781ケース(188本×40巻)3日以内出荷用途外装板金材質ステンレス長さ(mm)25形状リング色クロ線径(Φmm)1.83頭径(Φmm)4.5型番PKR1825SMクロ適合釘打機AN301P、AN302P、AN303P
プラクル シート連結釘
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(200本×40巻)5日以内出荷ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。 JIS A 5508に適合規格品用途石膏ボード表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシート![プラシート連結釘(太め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094025-130219-02.jpg)
プラシート連結釘(太め)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥24,980税込¥27,4781箱(200本×20巻)9日以内出荷材質ステンレス鋼線長さ(mm)50頭部径(Φmm)5.3連結方式プラシート胴部形状リングネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G、CN-550S、CN-565S、CN-650M![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093937-081021-02.jpg)
プラシート連結釘(細め)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥12,980~税込¥14,278~1箱(200本×40巻)翌々日出荷から6日以内出荷材質ステンレス鋼線分類ステンレス釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉![プラシート連結釘(細め) FSP-T3フロア MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10103353-081021-02.jpg)
プラシート連結釘(細め) FSP-T3フロア
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥9,470~税込¥10,417~1箱(200本×40巻)5日以内出荷から6日以内出荷材質軟鋼線材連結方式プラシート胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83![プラシート連結釘 FCP-T3 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093964-081021-02.jpg)
プラシート連結釘 FCP-T3
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,990~税込¥7,689~1箱(200本×40巻)4日以内出荷から9日以内出荷頭部径(Φmm)5.0連結方式プラシート連結胴部形状普通ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉![プラシート連結釘(コンクリート用) CCP MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10097157-081022-02.jpg)
プラシート連結釘(コンクリート用) CCP
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥9,998税込¥10,9981箱(50本×40巻)5日以内出荷適合機種HN-120A長さ(mm)38線径(Φmm)3.8連結方式プラシート胴部形状普通

























![プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11075434-090511-02.jpg)
![プラシート連結釘(太め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094025-130219-02.jpg)
![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093937-081021-02.jpg)
![プラシート連結釘(細め) FSP-T3フロア MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10103353-081021-02.jpg)
![プラシート連結釘 FCP-T3 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093964-081021-02.jpg)
![プラシート連結釘(コンクリート用) CCP MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10097157-081022-02.jpg)
![ロール釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)