絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • その他(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 4(2)
充電時間
  • 3~4時間未満(1)
ブランド
  • 友定建機
  • マキタ(14)
  • ミルウォーキーツール(8)
  • SK11(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • 和コーポレーション(1)
  • SUNDRY(角利産業)(1)
  • デジタルランド(1)
  • CodeTechCAM(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
その他(2)
  • バッテリートロウェル 友定建機

    バッテリートロウェル

    友定建機
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    時間と労力の無駄を省き作業効率大幅UP。伸縮ハンドル付属で壁にも床にも大活躍。コンパクトで軽量!扱いやすい楽々設計。6段階の回転調整。コントロールは自由自在。強力モーターで作業効率UP.2種類の回転盤が付属。手元スイッチ付。
    セット内容伸縮ハンドルx1、プラススムージングディスクx2、スチールスムージングディスクx1、充電器x1、バッテリーx2質量(kg)5径(Φmm)円盤:380定格電圧(V)21ハンドル長さ(mm)1080~1660バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200バッテリー容量(Wh)84
  • バッテリートロウェル スムージング付 友定建機

    バッテリートロウェル スムージング付

    友定建機
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    新機構採用で作業効率大幅アップし、軽量コンパクトなので持運び楽々。伸縮幅300mmのハンドルで、前後に角度を変えることもできる。用途に応じてハンドルをつけることができ、取り外しは簡単。本体はダブルグリップになっているので、壁面の作業にも対応。2種類の回転盤が付属しており、交換も簡単。
    用途コンクリートやアスファルトの破砕や、コンクリート土間の仕上げ作業などに。付属品伸縮ハンドル・プラスムージングディスク×2・スチールスムージングディスク・充電器・バッテリー×2仕様高速充電可能(バッテリー)・伸縮ハンドル(ハンドル取外し可能)・手元スイッチ寸法(mm)プラスムージングディスク:直径380●スチールスムージングディスク:直径380全長(mm)ハンドル:1180~1480取付プラスムージングディスク:マジックテープ●スチールスムージングディスク:付属ビス質量(g)5000(ハンドル含む)タイプスムージング付径(Φmm)円盤:380定格電圧(V)21バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200充電時間(分)180消費電力量(Wh)84使用【作業時間】最低速時:3.5時間●最高速時:1時間●※無負荷状態にて。(バッテリー1個)
  • 50cmスチールスムージングディスク TBT-38B用 友定建機

    50cmスチールスムージングディスク TBT-38B用

    友定建機
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。フィニッシュブレードASSYを付ければ仕上げ作業まで対応可能。
    用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38・TBT-38A・TBT-38B高さ(mm)65直径(mm)470
  • スカート TBT-38B用 友定建機

    スカート TBT-38B用

    友定建機
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。回転するフィニッシュブレードASSYから足元や壁面への接触を防ぐことができる。
    用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38B高さ(mm)85直径(mm)520
その他充電工具