絞り込み
ブランド
- マキタ(14)
- ミルウォーキーツール(8)
- SK11(7)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- 友定建機(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 大橋産業(BAL)(2)
- EARTH MAN(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 角利(角利産業)(1)
- 和コーポレーション(1)
- SUNDRY(角利産業)(1)
- デジタルランド(1)
- CodeTechCAM(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: その他充電工具
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む

350mm ダイヤモンドブレード(プレミアムセグメント型・石工用)
ミルウォーキーツール¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷MX FUEL 350 mm パワーカッター用ダイヤモンドブレード 外径:350mm / 内径: 25.4mm / 回転数: 5,400rpm Made in Germany内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])5400外径(Φmm)350
M18 FUEL 31.75MM (1-1/4インチ) ねじ切り機(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥219,800税込¥241,7801個欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 標準の手持ちねじ切り機と比べて最大40%軽量 最大1 1/4インチまでのねじ切りが可能 軽量なミリタリーグレードのアルミニウム製ダイヘッド付属 AUTOSTOP テクノロジーにより、深刻なキックバックを防止 専用の支持アームがねじ切りのトルクに抵抗するため、パイプスタンドなしでねじ切りが可能 両面ダイヘッドロック保持システムにより、両側からねじ切りが可能 無段変速トリガーによる高い制御性質量(kg)4.8バッテリー電圧(V)18
HSSカッティングソーS
SK11¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷充電マルチツール専用HSS鋼製カッィングソー刃です。標準ストレート形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製です。木工・プラスチック切断刃で、石工ボードの切断も簡単です。用途木材・プラスチック・石工ボードの高速切断、ポケット切断。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用形状標準ストレート
HSSカッティングソーS
SK11¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷充電マルチツール専用HSS鋼製カッィングソー刃です。標準ストレート形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製です。金属・木工切断刃で、石工ボードの切断も簡単です。用途非鉄金属・木材の切断・ポケット切断。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
充電ロータリーツール
SK11¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(2段階)付きです。LED作業ライト付きです。 ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。用途研磨、切断、穴あけ作業など。付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種回転数(min-1[r.p.m])10000~17000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47本体質量(g)260バッテリー電圧(V)3.6モーター電圧(V)3.6充電時間(時間)約2.5チャック径(Φmm)2.35、3バッテリー容量(mAh)1500
受信機
Panasonic(パナソニック)¥469,800税込¥516,7801台5日以内出荷仕様登録可能工具数:最大8台、送信データ:OK/NOK、トルク値、角度、波形、通信プロトコル:OpenProtocol、2.4GHz使用時約16m、5GHz使用時約10m電源(V)AC100 50-60HZ消費電力(W)約30RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)周波数帯域(GHz)2.412-2.472/5.180-5.240入出力端子入力8点、出力8点通信インターフェースEthernet×2、USB-A×1、RS232C×1