絞り込み
バッテリー電圧(V)
- その他(1)
ブランド
- EARTH MAN
- マキタ(14)
- ミルウォーキーツール(8)
- SK11(7)
- 友定建機(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 大橋産業(BAL)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 角利(角利産業)(1)
- 和コーポレーション(1)
- デジタルランド(1)
- CodeTechCAM(1)
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
その他(1)

コード式変速マルチサンディングカットソー
EARTH MAN¥6,998税込¥7,6981個欠品中OISマーク付先端パーツ(市販品)取付け可能 。6段階変速ダイヤル付き 作業に合わせてスピード調節可能 。振動を抑えた本体設計 運転時の振動が小さく疲れにくい。工具不要用途木材の中抜き切断・軟鉄材などのフラット切断、角の研磨・ちょっとした面積の研磨に付属品本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、収納袋×1、取扱説明書×1質量(kg)約1.4定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×70×100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300振動数(min-1)約13000~18000定格時間(分)30分振動角度(°)約3.5切り込み深さ(mm)[目安]木材:約25、鉄工(軟鉄):約4