絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
エコロジープロダクト
「使用荷重(t)」から絞り込む

象印レールリフター
象印チェンブロック¥139,800税込¥153,7801台12日以内出荷主に保線作業でレール山越機と組み合わせて使用します。チェーン線径の小径化により本体の小型・軽量化を実現 (自重:他社比約20%減)。メーカー調べ。比較対象は同等定格の他社製品。クランクハンドル(取外し式)を使用し、横行移動が可能です。横行ブレーキ付きのため位置決めに最適です。ロードチェーンは、JIS B 8812規定の破断応力と破断全伸び上回り、高靱性で、思いがけない衝撃にも粘り強く耐えます。また、表面硬化焼入により耐摩耗性を大幅に向上させ、特殊防錆処理によって錆の発生を軽減します。定格荷重(t)1.5標準揚程(m)1.5塗装色マンセル7.5YR7.5/16巻上平均手動力(N)106/11kgf自重(kg)14.9フック間最小距離(mm)175ロードチェーン線径(mm)6.5×19
ケーブルカッシャー I形鋼用ダブルローラ
KITO(キトー)¥84,980~税込¥93,478~1セット(10個)13日以内出荷中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
T形ツリテ(中継ケーブル2本用)
KITO(キトー)¥24,980税込¥27,4781セット(10個)13日以内出荷等辺山形鋼を使用した中継ケーブルの支持ツリテおよび遠隔操作用レールのオシボタンコード中間支持ツリテとオシボタン部支持ツリテです。幅(mm)L型鋼幅:50×50×6~75×75×9ケーブル径(Φmm)10~26
T形ツリテ(中継ケーブル2本用)
KITO(キトー)¥26,980税込¥29,6781セット(10個)13日以内出荷中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路と操作回路の各々のケーブルを支持する場合に使用します。
アルミ合金製三脚KS型(伸縮タイプ)
江崎¥459,800税込¥505,7801台8日以内出荷持ち運びにも便利な伸縮式です。開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。トラスコ品番315-0369
アルミ合金製三脚KC型(キャスター架台付)
江崎¥399,800税込¥439,7801台18日以内出荷キャスター架台付です。架台部キャスターはΦ150旋回走行同時ロック機能付自在車です。架台部から外せば、通常の三脚としても使用可能です。トラスコ品番315-0386
ギヤートロリー
スリーエッチ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷小型軽量です。用途工場、倉庫などトラスコ品番851-5919材質スチール最小回転半径(mm)1.6標準揚程(m)3適合ビーム幅(mm)125・150・175
プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー
スリーエッチ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。用途電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。付属品ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セットトラスコ品番658-7220セット内容本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット材質スチールタイプ電動ウインチECW専用定格荷重(t)0.5最小回転半径(mm)1500適合横行レール幅(mm)75・100
ユニバーサルトロリTS2形用部品
KITO(キトー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷仕様ユニバーサルトロリ TS2 プレントロリ・ギヤードトロリ共通部品レール幅(mm)175、200、250、300用
0.25tonプレーントロリー
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷エスコ品番EA987ED-0.2材質スチール質量(kg)5使用荷重(t)0.25適合ビーム幅(mm)50・75・100・125
1.0ton ギヤートロリー
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷エスコ品番EA987EA-1材質スチール質量(kg)15使用荷重(t)1標準揚程(m)2.5適合ビーム幅(mm)75・100・125
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 0.5tx2.5m
KITO(キトー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。 極限の設計により超軽量化を実現します。 レール端末に取り付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付します。 Iビーム・Hビーム両レールにも適合します。 スムーズな走行性を発揮する特殊設計。レール巾の調整は簡単します。 4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリング入りします。用途チェーンブロックとの組み合わせで荷物の横移動にトラスコ品番851-5926質量(kg)12最小回転半径(mm)1300材質(フレーム)鋼板種類(呼び)(T)0.5