絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(35)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(98)
- 20~30未満(104)
- 30~40未満(166)
- 50~60未満(187)
- 60~70未満(123)
- 100~200未満(622)
- 200~300未満(529)
- 300~400未満(79)
- 400~500未満(48)
- 500~600未満(510)
- 700~800未満(29)
- 1000~2000未満(528)
- 2000~3000未満(230)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(43)
- 5000~6000未満(128)
- 10000~20000未満(127)
- 20000~30000未満(81)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(197)
- エスコ(132)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(100)
- Thermo Fisher Scientific(80)
- 三商(77)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- サンプラテック(64)
- TGK(東京硝子器械)(56)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(46)
- ニッコー(40)
- マルエム[理化学・容器](37)
- BOHLENDER(34)
- 日本理化学器械(NRK)(33)
- RS PRO(32)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
30~40未満(166)
50~60未満(187)
60~70未満(123)
100~200未満(622)
200~300未満(529)
500~600未満(510)
1000~2000未満(528)
2000~3000未満(230)
5000~6000未満(128)
10000~20000未満(127)
容量(mL)をもっと見る

丸型ボトル カーボーイ
Thermo Fisher Scientific¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドル付です。材質本体/LDPE、蓋/PP口内径(Φmm)64
Nalgene角型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥4,098~税込¥4,508~1組(12本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
エコノミーPE瓶(細口)
ケニス¥8,698~税込¥9,568~1箱(72本)ほか3日以内出荷長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
エコノミーPE瓶(広口)
ケニス¥8,798~税込¥9,678~1箱(72本)翌日出荷から3日以内出荷長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
広口瓶 KAUTEX(R)
KAUTEX¥389~税込¥428~1本翌々日出荷目盛が青文字で見やすいです。中栓なしでも密閉度が高いボトルです。洗浄しても落ちにくい耐久インクを使用しています。キャップは力を入れずに開けやすいグリップ形状です。仕様オートクレーブ可(121℃)種別KAUTEX材質PP(ポリプロピレン)
細口瓶
アズワン¥5,782~税込¥6,360~1箱(100本)ほか3日以内出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 ※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
サンプラ(R) PE広口下口活栓付遮光瓶
サンプラテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コック付の10L広口下口ポリ瓶。茶色いボトルで紫外線を完全遮光!仕様遮光トラスコ品番557-6407材質PE容量(L)10ねじ山20A
ポリカーボネート大型瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷から8日以内出荷ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。 質量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。 口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。 炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。 食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。 ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。口内径(Φmm)95
Nalgene活栓付透明丸型瓶
Thermo Fisher Scientific¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)66
PFAボトル細口(中栓なし)
ケニス¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から5日以内出荷高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
BHO-3000 No.1(N)HB330/UE320
TAKEMOTO¥899税込¥9891個当日出荷持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。トラスコ品番819-9680幅(mm)225色透明容量(mL)3286高さ(mm)255質量(g)150奥行(mm)87名称容器
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33B材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)250高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)
エスコ¥20,200税込¥22,2201個翌日出荷持ち運びに便利な取手付。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-13B材質ポリエチレン容量(mL)20000高さ(mm)450内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)305
Φ61.5x127.5mm/0.25L 細口ポリ容器
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-132材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)250高さ(mm)127.5質量(g)31胴径(Φmm)61.5
Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付)
エスコ¥5,240税込¥5,7641個翌日出荷持ち運びに便利な取手付。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-13材質ポリエチレン容量(mL)20000高さ(mm)450内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)305
70x70x153mm/0.50L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,160税込¥3,4761袋(10個)当日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-3B材質ポリエチレン寸法(mm)70×70×153容量(mL)500内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
32x32x90mm/0.05L 角型広口ポリ容器
エスコ¥145税込¥1601個翌日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は1個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-0.5材質ポリエチレン寸法(mm)32×32×90容量(mL)50内径(Φmm)【ふた】17目盛間隔10mL
封印ボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥119~税込¥131~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等使用温度範囲(℃)0~70
アプリケーターSS250 No.1(N)バラ
TAKEMOTO¥199税込¥2191個当日出荷液量調整に便利な目盛付ボトルです。トラスコ品番772-5809材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)57色透明容量(mL)331高さ(mm)189質量(g)32奥行(mm)57
PMP-700 No.1(N)
TAKEMOTO¥389税込¥4281個当日出荷安定感があり、シンプルな容器です。 幅広い用途にお使いいただけます。トラスコ品番772-5787材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)86色透明容量(mL)745高さ(mm)164質量(g)54奥行(mm)86
PEMI-200A No.1(N) ミラーマット並
TAKEMOTO¥159税込¥1751個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。トラスコ品番772-5841材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)45色透明容量(mL)216高さ(mm)163質量(g)21.4奥行(mm)45






































![角型規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985105-220209-02.jpg)
![フロー瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26984764-220209-02.jpg)
![軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26984563-220209-02.jpg)