絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(168)
- 栃木屋(157)
- ジョー・プリンス竹下(85)
- TRUSCO(34)
- シブタニ(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- エスコ(21)
- SUGICO(スギコ)(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- ハイロジック(7)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 下西技研工業(3)
- ACE(エース)(1)
- ホシモト(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥679税込¥7471個6日以内出荷埋め込み型のマグネットキャッチです。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)56仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじM4皿小ネジ吸着力(N[kgf])157[16]RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥289~税込¥318~1個6日以内出荷アルミ枠製のマグネットキャッチです。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥229~税込¥252~1個当日出荷から6日以内出荷アルミ枠製のマグネットキャッチです。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアジャストファスナー
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 締めしろの調整ができます。用途食品機械、紙加工機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])100[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
ステンレス蓋止
栃木屋¥1,498税込¥1,6481個14日以内出荷筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)質量(g)153許容荷重(N[kgf])294.3(30)材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト(キーパー)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ
栃木屋¥559税込¥6151個14日以内出荷南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。構成キーパーなし締付力(N[kgf])約98.1(10)材質/処理(レバー・ベース・アーム)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ(ステンレス)
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷から16日以内出荷ステンレス製で耐食性にすぐれています。 高温多湿・振動機器に最適です。 スムースに抜き差しできます。材質ステンレス
マグネットクリーンキャッチ(POM/白)
ノーブランド¥299~税込¥329~1個16日以内出荷粉塵が発生せずクリーンルームに最適。 マグネットは密閉構造になっているため、粉塵の発生がありません。 本体取付穴が長穴のため、微調整が可能です。材質(本体)POM ポリアセタール材質(プレート)SPCCマグネットネオジウム
マグネットキャッチ(PA/SPCC /黒)
ノーブランド¥159税込¥1751個16日以内出荷材質(本体)PA(ポリアミド)質量(g)24材質(プレート)SPCC 亜鉛メッキマグネットフェライト寸法縦(mm)20寸法横(mm)45寸法(高さ)(mm)16
パッチン錠 ロックタイプ・ステンレス製
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381パック(2個)当日出荷トラスコ品番384-0034材質ステンレス(SUS304)質量(g)71表面処理ブライト仕上げ取付穴寸法(mm)5.3
ワンタッチジュラコン(R)キャッチ ポリアセタール製
LAMP(スガツネ工業)¥109税込¥1201個当日出荷ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。用途板金扉用に。トラスコ品番377-0044材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)43色ホワイト材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)5.2種類クリップ型吸着力(N)26取付け方法埋込タイプ質量(g/セット)5.2付加機能ワンタッチ取付押込力N(kgf)25色(本体)ナチュラル幅W(mm)10
受座
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥92税込¥1011個3日以内出荷プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。適合1300SK-D材質ABS樹脂
マグネットキャッチ CM-2B
LAMP(スガツネ工業)¥239税込¥2631個4日以内出荷省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。樹脂は難燃材(UL94V-2適合グレード)を使用しています。色ブラック高さ(mm)7.9材質(本体)ポリアミド質量(g)1種類標準タイプ使用温度範囲(℃)-10~60吸着力(N)3.9吸着力(N[kgf])3.9[0.4]材質(磁石)フェライト付加機能ワンタッチ取付材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010型
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚のパネルを結合できます。仕様スナップイン色ブラック材質(本体)亜鉛合金適合板厚(mm)0.7~1.2材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スナップライン ジョイント金具 294-9106.00-00040型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。仕様スナップイン色ブラック材質(本体)亜鉛合金適合板厚(mm)3.7~4.2材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケットAS-SM-F-D
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個3日以内出荷材質スレンレス鋼(SUS430)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケットAS-JM63-SMC-FD
LAMP(スガツネ工業)¥719税込¥7911個3日以内出荷MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。材質スレンレス鋼(SUS430)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1セット3日以内出荷から4日以内出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器
ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8907-1069SS
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様セーフティーロック種別内コーナー型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19.2仕上バレル研磨許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8807-1068SS
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様南京錠取付穴(Φ6.3)付種別内コーナー型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)28仕上バレル研磨許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]
ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8903-1069SS
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個71日以内出荷三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様セーフティーロック種別外コーナー型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.5仕上バレル研磨許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8803-1068SS
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様南京錠取付穴(Φ6.3)付種別外コーナー型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19.2仕上バレル研磨許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]
スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷から4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。付属品吸着板、バックプレート
ジュラコン(R)キャッチ JCU-F
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥99税込¥1091個5日以内出荷ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。材質ポリアセタール・ポリアミド色乳白色質量(g)5.2引張強度N(kgf)19.6[2.0]推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、十字穴付皿小ねじM3押込力N(kgf)19.6[2.0]RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581セット3日以内出荷から4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など適合(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mmセット内容マグネットキャッチ(MC-JM50)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×14)×2個、マグネットキャッチ受座(AS-68)×1個
マグネットキャッチワンタッチ
TRUSCO¥73税込¥801個当日出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。仕様ワンタッチ埋め込み型トラスコ品番300-5208全長(mm)45色黒材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)18吸着力(N)45材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)2.7mm
マグネットキャッチ
栃木屋¥199税込¥2191個14日以内出荷取付にねじ類、接着剤など一切不要です。取付穴に押し込むだけで、素早く取り付けを完了できます。用途計測機器・OA機器・家具・家電等質量(g)6吸着力(N[kgf])約27.5[2.8]材質/処理(ハウジング)ABS/白色(ヨーク)SPCC/Uc(ストッパー)POM/原色(マグネット)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー
LAMP(スガツネ工業)¥14税込¥151個4日以内出荷MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6 mmの薄型サイズです。用途YSW型用スペーサー材質ポリプロピレン(PP)材質/仕上ポリプロピレン色ナチュラル質量(g)0.16RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥249税込¥2741個4日以内出荷MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6 mmの薄型サイズです。高さ(mm)6.2材質(本体)ポリアセタール(POM)種類標準タイプ付加機能ワンタッチ取付
ステンレスファスナー
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。用途産業用機器、車輌用機器、レジャー用装備品の留め金具材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)12質量(g)30許容荷重(N)300推奨ねじM3サラネジ引付力N(kgf)49(5)RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。 角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。材質アルミニウム合金材質/仕上(本体)亜鉛合金/焼付塗装(押しボタン)亜鉛合金/クロムめっき色アイボリー質量(g)170種類特殊形状仕上焼付塗装適合パイプΦ19.1×t1.2耐荷重N・m(kgf・m)25(2.5)
ファスナー スプリング
栃木屋¥299税込¥3291個14日以内出荷操作しやすいローレットタイプのスクリュウ型ファスナーです。用途計測機器・分電盤・工作機器等セット内容スプリング質量(g)0.5材質/処理(スプリング)SUS631/-RoHS指令(10物質対応)対応
鍵付コーナーパチン錠
栃木屋¥4,198税込¥4,6181個14日以内出荷筐体等のコーナーに取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。用途分電盤・制御盤・配電盤・筐体等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、AB点共に可能です。(2点抜き)質量(g)247許容荷重(N[kgf])294.3(30)材質/処理(レバー・アーム組立)SUS304/ビーズブラスト(ベース)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(ミニロック)BSBM・SUS/Cr・-(キー)BSBMSPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
超強力三方向キャッチボルト(平面型)
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様セーフティーロック付トラスコ品番444-3292材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6質量(g)137仕上バレル研磨定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N許容荷重(N)1960
超強力三方向キャッチボルト(平面型)
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様南京錠取り付け穴付トラスコ品番444-3284材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6質量(g)128仕上バレル研磨定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N許容荷重(N)1960
マグネットキャッチ
栃木屋¥529税込¥5821個7日以内出荷ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触 がないため、接触音を軽減しています。食品衛生法適合材料を使用したTL-378-Fもございます。用途厨房機器・OA機器・家具等材質ゴムタイプ密閉型使用温度範囲(℃)0~80機能防塵(クリーンルーム)吸着力(N[kgf])34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
防塵マグネットキャッチ
栃木屋¥389税込¥4281個4日以内出荷マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本製品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質合成樹脂タイプ密閉型機能防塵(クリーンルーム)水周り吸着力(N[kgf])3.9(0.4)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定