絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(168)
- 栃木屋(157)
- ジョー・プリンス竹下(85)
- TRUSCO(34)
- シブタニ(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- エスコ(21)
- SUGICO(スギコ)(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- ハイロジック(7)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 下西技研工業(3)
- ACE(エース)(1)
- ホシモト(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス ハッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥22,167税込¥24,3841個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ハッチに取付けた場合内側からも開閉ができます。 防水タイプ(シートパッキン使用) グリスニップルよりグリスアップできます。 左右兼用型用途船舶用ハッチ材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨
パッチン錠(ラッチ・ばねタイプ・ステンレス製)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181セット(2個)当日出荷ステンレス製で耐食性に優れます。トラスコ品番778-7197材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)3.0(受け穴)質量(g)77表面処理三価クロムメッキ仕上げ取付穴寸法(mm)(本体)3.2
連動蓋止
栃木屋¥899税込¥9891個3日以内出荷レバーとアームが連動した蓋止めです。手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。用途一般産業機械・工作機械・ボックス等材質SUS304、SUS304CSP質量(g)130部品名称ベース、レバー、リンク、アーム、アジャストスクリュー、フック、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ポール、板バネ、キーパー表面処理光沢バレル研磨許容荷重(N[kgf])196[20]RoHS指令(10物質対応)対応
大型蓋止
栃木屋¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。レバーが大きいため操作性が良くなっています。用途工作機械・建設機械・コンテナ等材質SPCC、SWRM、C5191質量(g)199部品名称キーパー、アーム、板ばね、シャフト、レバー、ベース許容荷重(N[kgf])441[45]RoHS指令(10物質対応)対応
角型キャッチクリップ
栃木屋¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。用途車輌・輸送用機器・工作機械等材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303質量(g)209.3部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約275[28]RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付きパチン錠
栃木屋¥739税込¥8131個4日以内出荷施錠時にはロックがかかります。指定形状のキーを使用し、解錠するパチン錠です。外観に突起が無く、不正解除しにくい構造のパチン錠です(イタズラ防止構造)。用途一般産業機械・建設機械・各種カバー等材質SUS304質量(g)36部品名称ベース、レバー、アーム、ロック、キーパー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)表面処理バレル研磨、光沢バレル研磨許容荷重(N[kgf])68.7[7]RoHS指令(10物質対応)対応
リングフック
栃木屋¥659税込¥7251個4日以内出荷操作性の良いアームキャッチです。用途計測機器・工作機械・車輌・自動車等材質SPCC、SWP、SWM質量(g)38部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(セット品)
栃木屋¥559税込¥6151個当日出荷取付穴が長穴のため、調整が容易です。用途計測機器・OA機器・家具等材質ALP、SUS430、フェライト、クロロプレンスポンジ質量(g)74部品名称ハウジング、ベース、ヨーク、マグネット、スペーサー、キーパー表面処理-吸着力(N[kgf])約98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(FDA仕様)
栃木屋¥339税込¥3731個4日以内出荷マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、樹脂部品をFDA認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。用途クリーンルーム・クリーンブース・水回り関係の機器植物工場・食品と接触が予測される機器(食品加工機械等)材質POM、ネオジウム、POM質量(g)4部品名称ハウジング、マグネット、カバー表面処理原色、MFN吸着力(N[kgf])5[0.5]以上RoHS指令(10物質対応)対応
セミ型鍵穴付蓋止
栃木屋¥759~税込¥835~1個4日以内出荷南京錠用の穴がある開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等材質C2801、SUS、C2700、SUS304部品名称ベース、レバー、シャフト、アーム、スプリング、キーパー表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ大用固定バネ板
栃木屋¥209税込¥2301個4日以内出荷キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。用途キャッチクリップ用適合機種TL-11-1、-4材質SUP質量(g)8表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ小用固定バネ板
栃木屋¥149税込¥1641個4日以内出荷キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。用途キャッチクリップ用適合機種TL-11-3、-5材質SK5質量(g)2.1表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
S-2型蓋止
栃木屋¥889税込¥9781個4日以内出荷開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。用途計測機器・各種ケース材質C2801、C2700、SUS304質量(g)23.5部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース、シャフト、スプリング表面処理Cr許容荷重(N[kgf])49.1[5]RoHS指令(10物質対応)対応
P型蓋止
栃木屋¥919税込¥1,0111個当日出荷キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。用途計測機器・各種ケース材質BSP、SUS、BSW質量(g)24.6部品名称アーム、キーパー、ベース、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、レバー表面処理Cr、Ni許容荷重(N[kgf])118(12)RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーキャッチ DC型
LAMP(スガツネ工業)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。右開き・左開きのどちらにも対応します。DC-90型は、キャビネット正面に対し縦に取り付けるため、収納の邪魔になりにくい納まりです。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×30十字穴付トラスタッピンねじ4×16十字穴付トラス小ねじ4×12(DC-90G、DC-100Gに付属)トリガー位置決め治具フェイスプレート(DC-90G、DC-100Gに付属)材質(本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂仕上(本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂
スナップキャッチ 295-9002型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷受け(扉)側に穴加工を行うだけで、受座が不要なキャッチです。十分な強度でワンタッチ固定を実現。製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。材質(本体)亜鉛合金、(フック部)焼結鋼材質(本体)亜鉛合金質量(g)44種類クリップ型適合板厚(mm)(扉)0.8~3仕上(本体)塗装/ブラック、(フック部)光沢クロメート処理取付け方法面付タイプ色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スナップキャッチ 295-9001型
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチで取り付けできるキャッチです。受座は不要です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。3点ロッドシステムの代わりに使用し、扉閉時のがたつきを抑えることもできます。取り外し側加工穴のH寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。別売の専用工具で、筺体(枠)に取り付けた後でも取り外せます。(扉側は工具なしで外せます)材質(本体)ポリアミド(PA)、(フック部)焼結鋼材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)36種類クリップ型仕上(フック部)光沢クロメート処理取付け方法埋込タイプ付加機能ワンタッチ取付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ MC-111型、MC-112型、MC-113型
LAMP(スガツネ工業)¥229~税込¥252~1個3日以内出荷から4日以内出荷薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。付属品受座材質(本体)ABS樹脂、(磁石)フェライト、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)材質(本体)ABS樹脂種類標準タイプ仕上(ヨーク)光沢クロメート処理、(受座)ニッケルめっき色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥679税込¥7471個6日以内出荷埋め込み型のマグネットキャッチです。用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)56仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじM4皿小ネジ吸着力(N[kgf])157[16]RoHS指令(10物質対応)対応