12ページ目: キャッチ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
571件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クオーターターン用インサート LAMP(スガツネ工業)

    クオーターターン用インサート

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    ハウジングに装着して使用します。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
    付属品フランジ付六角ボルトM6×10波ワッシャ材質亜鉛合金仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ インデックスプランジャー LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチ インデックスプランジャー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ワークの位置決めや固定が簡単にできるインデックスプランジャーです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます。ワンタッチで取付出来るので、組み立て時間の短縮を図ることが出来ます。
    質量(g)7最大適合板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.4
  • インサート用キー LAMP(スガツネ工業)

    インサート用キー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
    材質亜鉛合金質量(g)60仕上クロメート処理キー形状G
  • DST ジョイントファスナー 294-91型 LAMP(スガツネ工業)

    DST ジョイントファスナー 294-91型

    LAMP(スガツネ工業)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
    用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST ジョイントファスナー 294-91型 LAMP(スガツネ工業)

    DST ジョイントファスナー 294-91型

    LAMP(スガツネ工業)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
    用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプター LAMP(スガツネ工業)

    アダプター

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    コンプレッションロッドラッチ用のアダプターです。スイングハンドルのシリンダーバレルキャップ部を逃げる為に使用します。推奨ロッド取付トルク3 N・m
    材質亜鉛合金素地質量(g)78種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST スイングハンドル LAMP(スガツネ工業)

    DST スイングハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売のラウンドロッドやカムなどと併用し、2~ 3点ロックとして使用します。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。Oリング付でIP65に適応しています。
    質量(g)215種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
  • DST 受座 LAMP(スガツネ工業)

    DST 受座

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    コンプレッション機能付のロッドラッチ、ロッド用の受座です。デュアルローラーの個数分、必要です。別売のOリングを使用するとIP65に適応します。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。別売の穴埋めキャップで、不要となった取付穴を隠せます。
    質量(g)100種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガファスナー LAMP(スガツネ工業)

    メガファスナー

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ファスナー随一の高荷重タイプです(メーカー比)。アームに仮保持機能があります。アームのねじを調節することで掛代の調節が簡単にできます。
    材質高さ(mm)39質量(g)1000仕上クロメート処理許容荷重(N)19600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様南京錠取付穴付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6質量(g)180仕上バレル研磨許容荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様セーフティーロック付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)17.6質量(g)190仕上バレル研磨許容荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュボタン付ラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)

    プッシュボタン付ラッチハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    ワンアクションでラッチを解除するハンドルです。振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます。ロッド棒をお好きな長さに加工することで、開口幅に合わせてご使用いただけます。
    用途特装車の引き出しなど質量(g)1600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。厚さ2.2 mmの薄型サイズです。裏止めタイプの受座もご用意しています。
    付属品六角ナットM5 ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)14種類標準タイプ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)

    ディスタンスプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    MLC-100型、MLC-100DS-WTに使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+5 mm変更できます。A寸法を多くとりたい場合に使用します(必要に応じて重ねます)。
    材質ポリアセタール(POM)質量(g)16種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    天板が木、ガラスのどちらでもご使用できます。観音開き錠 XL-GC01型、開き戸錠 XL-GC02型や、ガラス蝶番 XL-GC04-CR、天板ガラス受 XL-GC05-CRなどと一緒に使用すると統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
    付属品十字穴付バインド小ねじM4×12高さ(mm)13.5材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)110種類標準タイプ長さL(mm)32.5仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8幅W(mm)29
  • ステンレス鋼製超強力ファスナー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製超強力ファスナー

    LAMP(スガツネ工業)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    ロック機構付です。マイナスドライバーや硬貨で解除可能なすりわり仕様とロックレバー仕様があります。シーリングピンに適応しています。
    仕様ロックレバー材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)18質量(g)130仕上バレル研磨許容荷重(N)1764RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製超強力ファスナー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製超強力ファスナー

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ロック機構付です。マイナスドライバーや硬貨で解除可能なすりわり仕様とロックレバー仕様があります。シーリングピンに適応しています。
    仕様すりわり材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.3質量(g)130仕上バレル研磨許容荷重(N)1764RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製コンプレッションファスナー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コンプレッションファスナー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締付ができます。締付力の調節が簡単にできます。セーフティーロックが自動的に掛かります。セーフティーロックを押すと、ロック解除できます。南京錠とあわせて使用できます。密閉性を高めたい扉に適しています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)25.8許容荷重(N)600アズワン品番64-8698-58RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガファスナー LAMP(スガツネ工業)

    メガファスナー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ファスナー随一の高荷重タイプです(メーカー比)。アームに仮保持機能があります。アームのねじを調節することで掛代の調節が簡単にできます。
    材質質量(g)280仕上クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)63種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ保持力(N)98
  • ダストキャップ LAMP(スガツネ工業)

    ダストキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    防塵、防水キャップです。ばね入りのため自閉します。クオーターターンと組み合わせて、外部シールなしでIP65に適応できます。UL94-HB適合の難燃材を使用しております。
    ブラック質量(g)10規格IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャー LAMP(スガツネ工業)

    インデックスプランジャー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワークの位置決めや固定が簡単にできるインデックスプランジャーです。緑色のつまみを引くとロックピンが引っ込み、固定が解除されます。付属されている2種類のスペーサーを組み合わせることで、1~13 mmの板厚に対して取り付けが可能です。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。
    質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    板金の加工穴にワンタッチで取付けできます。マグネットを樹脂で包んでいるため、錆に強く、金属粉の飛散がありません。また、吸着時の接触音を和らげます。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
    用途スチールキャビネット、洗浄機、厨房機器、水回り(キッチン、浴室)など高さ(mm)16.5材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)13種類標準タイプ長さL(mm)54吸着力(N)25使用環境防錆|クリーンルーム付加機能ワンタッチ取付幅W(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST ジョイント金具 294-9106型 LAMP(スガツネ工業)

    DST ジョイント金具 294-9106型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
    質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドロッド LAMP(スガツネ工業)

    ラウンドロッド

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    コンプレッションロッドラッチ用のラウンドロッドです。
    材質種類ロッド類最大適合板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST ジョイントファスナー 294-90型 LAMP(スガツネ工業)

    DST ジョイントファスナー 294-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。
    グレー質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST ジョイントファスナー294-90型用 取り外し工具 LAMP(スガツネ工業)

    DST ジョイントファスナー294-90型用 取り外し工具

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。
    材質黄銅質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドラッチ AK-60型用 木口カバー LAMP(スガツネ工業)

    スライドラッチ AK-60型用 木口カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20質量(g)28
  • プッシュラッチ PKL-08型 スペーサー LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ PKL-08型 スペーサー

    LAMP(スガツネ工業)
    85税込94
    1個
    4日以内出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)質量(g)2
  • 家具用S型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    家具用S型マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    609税込670
    1個
    6日以内出荷
    プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
    用途各種キャビネット汎用仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ポリエチレン(PE)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス パイプキャッチ 水本機械製作所

    ステンレス パイプキャッチ

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    施工済みのパイプ等に後付けできます。連結対象がパイプ等に接触しません。
    用途パイプ等の連結金具に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    幅広い用途に使用できます。
    用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:スチール(SPCC)仕上光沢クロメート製品質量(g)55吸着力(N[kgf])約78.4(8.0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    薄型設計で省スペースです。
    用途機械など材質マグネット:ネオジウム、ケース:スチール(SPCC)仕上ニッケルメッキ製品質量(g)9吸着力(N[kgf])約34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    薄型設計で吸着力の高いタイプです。
    用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ブラック)、受け:ニッケルメッキ製品質量(g)14吸着力(N[kgf])約32.3(3.3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ(低発塵タイプ) シブタニ

    マグネットキャッチ(低発塵タイプ)

    シブタニ
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。耐摩耗性に優れたポリアセタール樹脂を採用しました。取付穴はスロット穴のため、取付後の微調整が可能です。
    用途精密機器、クリーンルーム、機械など適合EMC-11A/11B材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)仕上生地(ホワイト)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    埋込タイプのマグネットです。
    用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ブラック)、受け:光沢クロメート製品質量(g)22吸着力(N[kgf])約9.8(1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    幅広い用途に使用できます。
    用途機械など材質マグネット:フェライト(等方性)、ケース:ポリエチレン(PE)、受板:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ホワイト)、受板:光沢クロメート製品質量(g)20吸着力(N[kgf])約34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 67.2x16mmパッチン(ステンレス製) エスコ

    67.2x16mmパッチン(ステンレス製)

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    仕様バレル研磨仕上げ材質SUS304寸法(mm)全長:67.2 掛け幅:16 穴径:3.2
  • 95x25mmパッチン(ステンレス製) エスコ

    95x25mmパッチン(ステンレス製)

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    仕様バレル研磨仕上げ材質SUS304寸法(mm)全長:92 掛け幅:25 穴径:5.2
  • 103x16mmパッチン(ステンレス製) エスコ

    103x16mmパッチン(ステンレス製)

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    仕様バレル研磨仕上げ材質SUS304寸法(mm)全長:103 掛け幅:16 穴径:4.3
キャッチ