絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.31
  • 0.05(1)
  • 0.055(1)
  • 0.09(1)
  • 0.12(2)
  • 0.13(2)
  • 0.16(1)
  • 0.18(8)
  • 0.2(1)
  • 0.25(2)
  • 0.27(8)
  • 0.28(4)
  • 0.39(8)
  • 0.4(4)
  • 0.5(3)
  • 0.54(6)
  • 0.64(6)
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • カスタマイズ商品(1)
テープ長さ(m)
  • 15(2)
  • 色ホワイト(3)
基材
  • ポリエチレン(3)
特長
  • はがせる(3)
  • 強力(2)
  • 耐久(3)
はがせる・強力・耐久
用途
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
窓・サッシ用・電気・電子用
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
3M(スリーエム)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.18(8)
0.25(2)
0.27(8)
0.28(4)
0.31
0.39(8)
0.4(4)
0.5(3)
0.54(6)
0.64(6)
滑り助長テープ 5423 3M(スリーエム)滑り助長テープ 54233M(スリーエム)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。仕様切断にはカッターが必要引張強度(N/10mm)94粘着タイプ高接着力再剥離
【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,020税込3,322
1巻
3日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。破断伸度(%)300粘着力(N/cm)2.63引張強度(N)94.1/cm係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15剥離紙シリコーン処理紙粘着タイプ高接着力再剥離サービス分類オーダー・加工
滑り助長テープ 5423 3M(スリーエム)滑り助長テープ 54233M(スリーエム)
59,980税込65,978
1巻
当日出荷
5421の厚手タイプです。 耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、離型性に優れています。 潤滑剤などを一切使わずに、表面の滑りの良さを持続します。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
用途OA機器などの滑り助長と摩擦防止、自動車などのキシミ音の防止、製造ラインでの滑り助長仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番795-2678質量(kg)1引張強度94N/10mm再剥離
ポリエチレンテープ