絞り込み
テープ幅(mm)
- 10
- 6(5)
- 8(7)
- 9(5)
- 11(4)
- 12(5)
- 13(9)
- 15(14)
- 17(5)
- 19(8)
- 20(20)
- 25(27)
- 30(10)
- 40(7)
- 50(28)
- 75(5)
- 100(8)
- 182(5)
- 200(10)
- カスタマイズ商品(8)
- テープ幅(mm)をもっと見る
基材
- その他(2)
- アルミ箔(7)
- 銅箔(11)
テープ厚さ(mm)
- 0.02(3)
- 0.026(1)
- 0.035(3)
- 0.05(1)
- 0.06(1)
- 0.07(4)
- 0.08(2)
- 0.085(1)
- 0.09(2)
- 0.13(3)
- 0.14(1)
- 0.250(1)
色
グレー(1)
シルバー(2)
ブラウン(5)
ブラック(2)
特長
- その他(2)
- 両面(1)
- 柔軟(1)
- 絶縁(11)
- 耐久(1)
- 耐熱(8)
テープ長さ(m)
- 3(4)
- 5(1)
- 10(3)
- 20(11)
- 50(1)
3・5・10・20・50
用途
電気・電子用(10)
電気・電子用
ブランド
- 寺岡製作所(9)
- 3M(スリーエム)(4)
- TRUSCO(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- エスコ(1)
- 日本ジッパーチュービング(1)
- デンカエレクトロン(1)
寺岡製作所・3M(スリーエム)・TRUSCO・星和電機(SEIWA)・エスコ・日本ジッパーチュービング・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10
13(9)
15(14)
20(20)
25(27)
30(10)
50(28)
100(8)
200(10)
カスタマイズ商品(8)
テープ幅(mm)をもっと見る

導電性銅箔粘着テープ NO.8323
寺岡製作所(22件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。色茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303
寺岡製作所(74件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用色シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
導電性片面銅箔テープ CU-35C
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷から8日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
導電性銅箔エンボステープ 2245
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
アルミ箔粘着テープ NO.835
寺岡製作所(1件のレビュー)¥289税込¥3181巻当日出荷から15日以内出荷つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。色シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔テープ AL-50BT
3M(スリーエム)(56件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
導電性銅箔両面テープ NO.792
寺岡製作所(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。色茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50]電気抵抗(Ω/cm2)0.02粘着力(N/25mm)8.58粘着力(N/10mm:参考値)5.26RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔両面テープ NO.791
寺岡製作所(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性、熱伝導性が得られます。用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.020剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45]電気抵抗(Ω/cm2)0.5粘着力(N/25mm)14.71粘着力(N/10mm:参考値)5.88
銅箔粘着テープ NO.831S
寺岡製作所(27件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92
銅箔テープ 粘着あり
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。仕様粘着テープ付厚さ(mm)0.02色茶褐色長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~80基材銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)粘着剤アクリル系融点(℃)255RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプあり
銅箔テープ 粘着なし
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。材質基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)厚さ(mm)0.02色茶褐色長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプなし
導電性アルミ箔エンボステープ 1267
3M(スリーエム)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
シールド銅箔テープ 粘着剤付
デンカエレクトロン¥3,598税込¥3,9581袋(10m)5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)
導電性布テープ
日本ジッパーチュービング¥33,980税込¥37,3781箱(50m×2巻)6日以内出荷仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤色メタリックグレー表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔粘着テープNo.792
寺岡製作所¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷から翌々日出荷貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。用途電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。材質基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性色茶褐色
導電性アルミ箔粘着テープNo.791
寺岡製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。用途電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性色ブラックテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着タイプ両面
電磁波障害防止テープ
エスコ¥3,340税込¥3,6741巻翌々日出荷極細錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編み上げたメッシュテープで、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。EMC対策品、RoHS対応品。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等のシールドに材質錫メッキ軟銅線幅(mm)10長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)銅線:0.12
金属箔テープ
星和電機(SEIWA)¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷から3日以内出荷厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。