絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15
  • 6(5)
  • 8(7)
  • 9(5)
  • 10(20)
  • 11(4)
  • 12(5)
  • 13(9)
  • 17(5)
  • 19(8)
  • 20(20)
  • 25(27)
  • 30(10)
  • 40(7)
  • 50(28)
  • 75(5)
  • 100(8)
  • 182(5)
  • 200(10)
  • カスタマイズ商品(8)
基材
  • アルミ箔(7)
  • 銅箔(7)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.035(3)
  • 0.05(2)
  • 0.07(4)
  • 0.08(3)
  • 0.085(2)
  • 0.09(2)
  • 0.13(2)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブロンズ(1)
特長
  • 絶縁(8)
  • 耐熱(8)
テープ長さ(m)
  • 3(4)
  • 20(10)
3・20
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途電気・電子用(10)
保護用・電気・電子用
ブランド
  • 寺岡製作所(9)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • ケニス(1)
寺岡製作所・3M(スリーエム)・ケニス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(20)
13(9)
15
20(20)
25(27)
30(10)
50(28)
100(8)
200(10)
カスタマイズ商品(8)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.833

    寺岡製作所(15件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性銅箔粘着テープ NO.8323 寺岡製作所

    導電性銅箔粘着テープ NO.8323

    寺岡製作所(22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷
    厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
  • 導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所

    導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303

    寺岡製作所(74件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant
    用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性銅箔エンボステープ 2245 3M(スリーエム)

    導電性銅箔エンボステープ 2245

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
  • 導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)

    導電性片面銅箔テープ CU-35C

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
  • アルミ箔粘着テープ NO.835 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.835

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔テープ AL-50BT

    3M(スリーエム)(56件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
  • 導電性銅箔両面テープ NO.792 寺岡製作所

    導電性銅箔両面テープ NO.792

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。
    用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50]電気抵抗(Ω/cm2)0.02粘着力(N/25mm)8.58粘着力(N/10mm:参考値)5.26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性アルミ箔両面テープ NO.791 寺岡製作所

    導電性アルミ箔両面テープ NO.791

    寺岡製作所(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性、熱伝導性が得られます。
    用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.020剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45]電気抵抗(Ω/cm2)0.5粘着力(N/25mm)14.71粘着力(N/10mm:参考値)5.88
  • 銅箔粘着テープ NO.831S 寺岡製作所

    銅箔粘着テープ NO.831S

    寺岡製作所(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92
  • 導電性アルミ箔粘着テープNo.8303 寺岡製作所

    導電性アルミ箔粘着テープNo.8303

    寺岡製作所(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ方向にも高い導電性があります。
    用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性シルバー
  • 導電性アルミ箔エンボステープ 1267 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔エンボステープ 1267

    3M(スリーエム)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
  • 銅箔粘着テープ ケニス

    銅箔粘着テープ

    ケニス
    1,498税込1,648
    1巻
    翌々日出荷
    シールド特性に優れており、手で切断でき作業性に優れています。 背面にハンダ付けも可能です。
    ブロンズ使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)3.92引張強度(N/10mm)98.1
  • 導電性銅箔粘着テープNo.792 寺岡製作所

    導電性銅箔粘着テープNo.792

    寺岡製作所
    4,898税込5,388
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。
    用途電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。材質基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性茶褐色
アルミ/銅テープ