絞り込み
テープ幅(mm)
- 25
- 6(5)
- 8(7)
- 9(5)
- 10(20)
- 11(4)
- 12(5)
- 13(9)
- 15(14)
- 17(5)
- 19(8)
- 20(20)
- 30(10)
- 40(7)
- 50(28)
- 75(5)
- 100(8)
- 182(5)
- 200(10)
- カスタマイズ商品(8)
- テープ幅(mm)をもっと見る
基材
- その他(3)
- アルミ箔(10)
- 銅箔(10)
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.035(4)
- 0.05(2)
- 0.07(4)
- 0.074(1)
- 0.08(4)
- 0.085(3)
- 0.09(3)
- 0.1(2)
- 0.13(2)
- 0.250(1)
- 0.32(1)
- 1.3(1)
色
グレー(1)
シルバー(6)
ブラウン(3)
ブロンズ(2)
特長
- 強力(1)
- 柔軟(2)
- 絶縁(12)
- 耐熱(9)
テープ長さ(m)
- 2(3)
- 3(4)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(16)
- 33(1)
- 50(3)
2・3・5・10・20・33・50
用途
電気・電子用(12)
電気・電子用
ブランド
- 寺岡製作所(10)
- 3M(スリーエム)(4)
- エスコ(2)
- コクゴ(2)
- タカチ電機工業(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- マクセル(1)
- 日本ジッパーチュービング(1)
- Chomerics(1)
- ケニス(1)
- マクセルスリオンテック(1)
寺岡製作所・3M(スリーエム)・エスコ・コクゴ・タカチ電機工業・星和電機(SEIWA)・マクセル・日本ジッパーチュービング・Chomerics・ケニス・マクセルスリオンテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(20)
13(9)
15(14)
20(20)
25
30(10)
50(28)
100(8)
200(10)
カスタマイズ商品(8)
テープ幅(mm)をもっと見る

アルミ箔粘着テープ NO.833
寺岡製作所(15件のレビュー)¥729税込¥8021巻当日出荷光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔粘着テープ NO.8323
寺岡製作所(22件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。色茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303
寺岡製作所(74件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用色シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔エンボステープ 2245
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
導電性片面銅箔テープ CU-35C
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から8日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質銅色ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔粘着テープ NO.835
寺岡製作所(1件のレビュー)¥699税込¥7691巻当日出荷から15日以内出荷つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。色シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔テープ AL-50BT
3M(スリーエム)(56件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
導電性銅箔両面テープ NO.792
寺岡製作所(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281巻当日出荷垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。色茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50]電気抵抗(Ω/cm2)0.02粘着力(N/25mm)8.58粘着力(N/10mm:参考値)5.26RoHS指令(10物質対応)対応
低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔両面テープ NO.791
寺岡製作所(10件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281巻当日出荷垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性、熱伝導性が得られます。用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.020剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45]電気抵抗(Ω/cm2)0.5粘着力(N/25mm)14.71粘着力(N/10mm:参考値)5.88
銅箔粘着テープ NO.831S
寺岡製作所(27件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷から翌々日出荷電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92
導電性アルミ箔粘着テープNo.8303
寺岡製作所(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷厚さ方向にも高い導電性があります。用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性色シルバー
アルミ箔粘着テープ NO.8371
寺岡製作所¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。 強粘着力です。用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。色シルバー伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm[gf])22.06(2250)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ粘着テープ(ツヤあり) ツヤあり
マクセルスリオンテック¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。国土交通省仕様適合品です。用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。トラスコ品番699-9643材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)0.1色シルバー長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~130粘着力(N/10mm)4.8つやあり
25mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付
エスコ¥2,660税込¥2,9261個当日出荷通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-1材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約25
導電性アルミ箔エンボステープ 1267
3M(スリーエム)¥5,698税込¥6,2681巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
25mmx 5m 電磁波障害防止用テープ
エスコ¥4,840税込¥5,3241個当日出荷メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-3材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
導電銅箔テープ
Chomerics¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から翌々日出荷導電性感圧接着剤付きです。 ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。材質基材/熱処理済銅粘着剤/アクリル系感圧導電テープ電気抵抗(Ω/cm2)0.0005難燃性UL510 合格品
アルミナテープ
ケニス¥38,980~税込¥42,878~1巻5日以内出荷耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度・柔軟性を有します。 高強度・高弾性率で、加工性・耐食性・遮熱性にも優れています。使用温度範囲(℃)1200最高使用温度(℃)1200繊維径(μm)7~10
導電性布テープ
日本ジッパーチュービング¥39,980税込¥43,9781巻(50m)6日以内出荷仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤色メタリックグレー表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔粘着テープNo.792
寺岡製作所¥7,998~税込¥8,798~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。用途電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。材質基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性色茶褐色
金属箔テープ
星和電機(SEIWA)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷から3日以内出荷厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。