絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 109(2)
  • 124(2)
  • 155(2)
  • 186(2)
  • 248(2)
  • 340(2)
基材
  • 銅箔(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.026
  • 0.02(4)
  • 0.035(4)
  • 0.05(3)
  • 0.06(2)
  • 0.07(8)
  • 0.074(1)
  • 0.08(9)
  • 0.085(3)
  • 0.09(4)
  • 0.091(1)
  • 0.1(3)
  • 0.11(4)
  • 0.12(3)
  • 0.13(2)
  • 0.14(1)
  • 0.15(2)
  • 0.173(1)
  • 0.21(1)
  • 0.5(3)
特長
  • 耐久(2)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 10(2)
  • 100(1)
用途
  • 用途電気・電子用(2)
電気・電子用
ブランド
  • デンカエレクトロン(2)
デンカエレクトロン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(1)
20(1)
65(2)
75(1)
109(2)
124(2)
155(2)
186(2)
248(2)
340(2)
シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤無しデンカエレクトロン(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
シールド銅箔テープ 粘着剤付 デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤付デンカエレクトロン
3,598税込3,958
1袋(10m)
4日以内出荷から6日以内出荷
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)関連資料CDテープカタログ.pdf(0.13MB) RoHS2証明書(CDテープ).pdf(0.14MB) 非含有証明書(CDテープ).pdf(0.07MB)
アルミ/銅テープ