絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(9)
- 15(9)
- 20(8)
- 25(10)
- 30(1)
- 50(2)
- 75(1)
- 100(2)
- 200(1)
基材
- アルミ箔(8)
- 銅箔(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.035(3)
- 0.05(2)
- 0.07(2)
- 0.08(2)
- 0.085(2)
- 0.09(2)
- 0.1(1)
- 0.13(2)
- 0.14(1)
色
シルバー(4)
ブラウン(3)
ブラック(2)
特長
- 両面(1)
- 絶縁(5)
- 耐熱(4)
テープ長さ(m)
- 20(11)
- 50(1)
20・50
用途
電気・電子用(6)
電気・電子用
ブランド
- 寺岡製作所
- 3M(スリーエム)(30)
- エスコ(19)
- タカチ電機工業(7)
- TRUSCO(4)
- マクセルスリオンテック(4)
- サンハヤト(3)
- デンカエレクトロン(3)
- コクゴ(2)
- ニチバン(2)
- ニトムズ(2)
- マクセル(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- オリエント(2)
- ケニス(2)
- 日新EM(2)
- 日本緑十字社(1)
- 日本ジッパーチュービング(1)
- Chomerics(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(9)
15(9)
20(8)
25(10)
30(1)
50(2)
75(1)
100(2)
200(1)

アルミ箔粘着テープ NO.833
寺岡製作所(15件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻当日出荷光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔粘着テープ NO.8323
寺岡製作所(22件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。色茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303
寺岡製作所(74件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用色シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔粘着テープ NO.835
寺岡製作所(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻当日出荷から15日以内出荷つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。色シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔両面テープ NO.792
寺岡製作所(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。色茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50]電気抵抗(Ω/cm2)0.02粘着力(N/25mm)8.58粘着力(N/10mm:参考値)5.26RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔両面テープ NO.791
寺岡製作所(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性、熱伝導性が得られます。用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.020剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45]電気抵抗(Ω/cm2)0.5粘着力(N/25mm)14.71粘着力(N/10mm:参考値)5.88
銅箔粘着テープ NO.831S
寺岡製作所(27件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92
導電性アルミ箔粘着テープNo.8303
寺岡製作所(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷厚さ方向にも高い導電性があります。用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性色シルバー
アルミ箔粘着テープ NO.8371
寺岡製作所¥939~税込¥1,033~1巻当日出荷つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。 強粘着力です。用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。色シルバー伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm[gf])22.06(2250)RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔粘着テープNo.791
寺岡製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。用途電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性色ブラックテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着タイプ両面
導電性銅箔粘着テープNo.792
寺岡製作所¥3,298~税込¥3,628~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。用途電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。材質基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性色茶褐色