絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(8)
  • 15(9)
  • 20(8)
  • 25(9)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 200(1)
基材
  • アルミ箔(7)
  • 銅箔(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.035(3)
  • 0.05(2)
  • 0.07(2)
  • 0.08(2)
  • 0.085(2)
  • 0.09(2)
  • 0.1(1)
  • 0.13(2)
色
  • 色シルバー(4)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(2)
特長
  • 両面(1)
  • 絶縁(4)
  • 耐熱(4)
テープ長さ(m)
  • 20(10)
  • 50(1)
20・50
用途
  • 用途電気・電子用(6)
電気・電子用
ブランド
  • 寺岡製作所
  • 3M(スリーエム)(19)
  • エスコ(12)
  • タカチ電機工業(7)
  • TRUSCO(4)
  • デンカエレクトロン(3)
  • コクゴ(2)
  • サンハヤト(2)
  • ニチバン(2)
  • ニトムズ(2)
  • マクセル(2)
  • 星和電機(SEIWA)(2)
  • ケニス(2)
  • マクセルスリオンテック(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
  • Chomerics(1)
  • オリエント(1)
  • 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(8)
15(9)
20(8)
25(9)
30(1)
50(2)
75(1)
100(2)
200(1)
  • アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.833

    寺岡製作所(15件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1巻
    当日出荷
    光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性銅箔粘着テープ NO.8323 寺岡製作所

    導電性銅箔粘着テープ NO.8323

    寺岡製作所(22件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻ほか
    当日出荷
    厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。色茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
  • 導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所

    導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303

    寺岡製作所(74件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷
    光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant
    用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用色シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ箔粘着テープ NO.835 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.835

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。色シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性銅箔両面テープ NO.792 寺岡製作所

    導電性銅箔両面テープ NO.792

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻
    当日出荷
    垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。
    用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。色茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50]電気抵抗(Ω/cm2)0.02粘着力(N/25mm)8.58粘着力(N/10mm:参考値)5.26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅箔粘着テープ NO.831S 寺岡製作所

    銅箔粘着テープ NO.831S

    寺岡製作所(27件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92
  • 導電性アルミ箔両面テープ NO.791 寺岡製作所

    導電性アルミ箔両面テープ NO.791

    寺岡製作所(10件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻
    当日出荷
    垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性、熱伝導性が得られます。
    用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.020剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45]電気抵抗(Ω/cm2)0.5粘着力(N/25mm)14.71粘着力(N/10mm:参考値)5.88
  • 導電性アルミ箔粘着テープNo.8303 寺岡製作所

    導電性アルミ箔粘着テープNo.8303

    寺岡製作所(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ方向にも高い導電性があります。
    用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性色シルバー
  • アルミ箔粘着テープ NO.8371 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.8371

    寺岡製作所
    ¥939~税込¥1,033~
    1巻
    当日出荷
    つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。 強粘着力です。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。色シルバー伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm[gf])22.06(2250)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性アルミ箔粘着テープNo.791 寺岡製作所

    導電性アルミ箔粘着テープNo.791

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻
    当日出荷
    貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。
    用途電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性色ブラックテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着タイプ両面
  • 導電性銅箔粘着テープNo.792 寺岡製作所

    導電性銅箔粘着テープNo.792

    寺岡製作所
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。
    用途電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。材質基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性色茶褐色
アルミ/銅テープ