絞り込み
外寸法・幅(mm)
- 585(1)
- 700(1)
外寸法・高さ(mm)
- 285(1)
- 450(1)
- 540(1)
- 580(1)
- 620(1)
色
イエロー(4)
ブラック(1)
外寸法・奥行(mm)
- 400(1)
材質(本体)
- ナイロン(1)
- ポリウレタン(2)
容量(L)
- 15(1)
- 30(1)
- 45(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 85(1)
15・30・45・60・65・85
耐荷重(kg)
- 50(2)
- 70(1)
50・70
質量(kg)
- 0.45(1)
- 1.3(1)
- 1.35(1)
- 1.53(1)
- 1.55(1)
- 1.78(1)
0.45・1.3・1.35・1.53・1.55・1.78
ブランド
- PETZL
- モノタロウ(6)
- エスコ(41)
- SK11(35)
- リングスター(18)
- DBLTACT(15)
- TRUSCO(14)
- BAHCO(バーコ)(12)
- BIGMAN(ビッグマン)(12)
- ベッセル(8)
- E-Value(7)
- ホーザン(6)
- プロスター(5)
- PLANO[安全保護具](5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- リヒトラブ(4)
- 侍BLACK(4)
- WIZ'A(4)
- SLOWER(4)
- ミルウォーキーツール(4)
- ブランドをもっと見る
「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
585(1)
700(1)

大容量バッグ ダッフル 85
PETZL¥23,980税込¥26,3781個当日出荷複数の方法で持ち運び可能な『ダッフル85』は、人間工学に基づいてデザインされた容量 85 リットルの使いやすいバッグです。 バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。 取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じて複数の方法で持ち運び可能です。 開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。 大きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。 素材は、激しい使用に対応する高強度 TPU です。質量(kg)1.55材質(本体)高強度TPU容量(L)85耐荷重(kg)70外寸法・幅(mm)700バッグ容量(L)85
大容量バッグ ダッフル 65
PETZL¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷複数の方法で持ち運び可能な『ダッフル65』は、人間工学に基づいてデザインされた容量 65 リットルの使いやすいバッグです。 バックパックとして使用する際の快適性を保つため、ショルダーストラップおよびバックパネルはパッド入りです。 取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じて複数の方法で持ち運び可能です。 開口部が広いため用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットやシューズの収納が可能です。 大きなクリアポケットにより、バッグの識別が容易です。 素材は、激しい使用に対応する高強度 TPU です。材質高強度 TPU質量(kg)1.35材質(本体)高強度TPU容量(L)65耐荷重(kg)50外寸法・幅(mm)585外寸法・高さ(mm)285外寸法・奥行(mm)400バッグ容量(L)65
バックパック パーソナル
PETZL¥8,998税込¥9,8981個10日以内出荷『パーソナル』は、頑丈で快適性の高い 15 リットル容量のバックパックで、困難な作業環境での使用にも対応します。 PVC(ポリ塩化ビニル)不使用の素材でできており、磨耗に強い圧着構造です。 パッド入りのショルダーストラップにより、長距離の移動でも快適です。 側部と上部に持ち運び用のハンドルがあります。 蓋の内側にはメモやID カードを入れるためのクリアポケット付きです。 高所で吊り下げるためのループが付いています。質量(kg)0.45容量(L)15高さ(cm)45外寸法・高さ(mm)450バッグ容量(L)15
バックパック トランスポート
PETZL¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷ペッツル・トランスポートバッグは、通常の使用から集中的な使用までを想定して設計されています。バックパネルとショルダーストラップには熱成形フォームを使用し、重い荷物を背負ったときでも快適な背負い心地を実現。 高強度TPUタープ素材で構成され、早期摩耗することなく集中的な使用に耐える。