絞り込み
高さ(mm)
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

ツールボックス 二段式
(49件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷収容が大きく丈夫な二段両開き開閉式の工具箱です。 シリンダー錠取り付け可能。用途工具の収納に材質スチール全高(mm)243内寸法(mm)376×172×H109(両サイド119)中皿寸法(mm)403×97×H49
ツールケース(メタル) V形3段式
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。天面フラットV形3段式両開きケースです。用途整理整頓に。仕様シリンダー錠取付可能(別売)材質ハンドル/ABS樹脂質量(kg)6.4材質(本体)スチールタイプ両開きケースタイプ外寸法・幅(mm)433外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)220
SD高級三段式ボックス
リングスター(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷納得のつくりに満足の作業効率、ハイクオリティボックス パイプ取っ手で高級クロームメッキ仕上げ。仕様三段式、片開き、仕切板・ロック機能付、クッション付、施錠可、パイプハンドル、積重ね可材質スチール色グリーン全高(mm)230
ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X195mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。用途工具類の保管・管理用仕様南京錠取付可能(別売)質量(kg)4.6材質(本体)スチールタイプ両開きケースタイプ外寸法・幅(mm)433外寸法・高さ(mm)195外寸法・奥行(mm)220有効内寸法・奥行(mm)98有効内寸法・高さ(mm)45(上段)、405有効内寸法・幅(mm)398
Facom 工具箱 BT.11A メタル 475x220x238mm
FACOM(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷スチール製。フォームで覆われたコンパートメント底部 - 工具を損傷から保護します。ハンドルの最大開口部:開いた状態ですべてのコンパートメントに即座にアクセスでき、必要な工具やアイテムを簡単に選択可能。セキュリティを高めるためにロック可能(南京錠は付属していません)用途工具ボックスと工具チェストは、さまざまな形やサイズのツールを収納するのに欠かせないアクセサリです。頑丈な材質でできており、作業場、ガレージ、自宅などで簡単に持ち運べるため、持ち運ぶことができます。ほとんどの環境で使用でき、最も重要なツールを手元に置いておくことができます。この工具箱は、に最適です以下の用途に最適です。電気・産業エンジニアリング、メンテナンスやサービスのアプリケーションメカニック、DIY愛好家仕様●材質:メタル●ボックスタイプ:工具箱●長さ:475mm●幅:220mm●高さ:475mm●寸法:475x220x238mm●ロックタイプ:南京錠●引き出しの数:5●重量:4.5kg●最大荷重:30 kg●耐荷重:25 kg
RSD高級二段式ボックス
リングスター(2件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷多くの人に愛されている工具箱の定番。ハイクオリティボックス。技巧派の名アシスタント。スチール製品で熱に強く丈夫です。仕様二段式片開き仕切板・ロック機能付クッション付施錠可パイプハンドル積重ね可材質スチール色グリーン全高(mm)180
ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X160mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。用途工具類の保管・管理用仕様シリンダー錠取付可能(別売)質量(kg)4タイプ両開きケースタイプ外寸法・幅(mm)433外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)220
メタルボックス
BAHCO(バーコ)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷伝統的なデザインの工具箱です。材質スチール色ブラック/オレンジ有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)100
ジャンボ山型ツールボックス
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷仕様シリンダ錠(別売)取付可付属品中皿材質(本体・中皿)スチール色ブルー外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)280有効内寸法・奥行(mm)273有効内寸法・高さ(mm)130