絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(79)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(190)
  • SOFT99(170)
  • GYEON(ジーオン)(167)
  • クリスタルプロセス(107)
  • ウイルソン(105)
  • ワコー(96)
  • ジョイフル(84)
  • エスコ(73)
  • ツツミ工業(72)
  • メディアカバーマーケット(68)
  • リンレイ(63)
  • シュアラスター(55)
  • AUTOGLYM(55)
  • 武蔵ホルト(50)
  • カーメイト(44)
  • イーグルスター(44)
  • 横浜油脂工業(Linda)(41)
  • ニューホープ(39)
  • 古河薬品工業(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(179)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
2,987件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウィンドウォッシャー液 モノタロウ

    ウィンドウォッシャー液

    モノタロウ(446件のレビュー)
    389税込428
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
    用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。液性弱アルカリ性希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物
  • ペーパーウエス 工業用ロールタイプ モノタロウ

    ペーパーウエス 工業用ロールタイプ

    モノタロウ(325件のレビュー)
    299税込329
    1巻(60カット)ほか
    当日出荷
    吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
    用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。材質パルプシートサイズ(mm)275×240危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ

    ガラスうろこ取りクリーナー

    モノタロウ(882件のレビュー)
    639税込703
    1袋(50g)ほか
    当日出荷
    ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
    用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)適合油膜、ウロコ成分水、軽石粉末、ベントナイト、(結晶性シリカ)、希土類混合酸化物、(酸化セリウム(IV))、その他使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物
  • 通水洗車ブラシ PP モノタロウ

    通水洗車ブラシ PP

    モノタロウ(116件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    PP製で耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
    用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:青質量(g)135種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135適合用途洗車販売区分業務用
  • ショップタオル オリジナル SCOTT

    ショップタオル オリジナル

    SCOTT(28件のレビュー)
    499税込549
    1巻(55カット)ほか
    当日出荷
    丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、繊維が残らない、多目的使用が可能なペーパータオルです。 均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。 吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。 タオルより手軽に使いやすい、濡らして絞って使えるし、破れにくいです。 紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利です。
    用途仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。 自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。材質パルプ厚さ(mm)約0.5ブルー危険物の類別非危険物
  • つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ モノタロウ

    つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ

    モノタロウ(656件のレビュー)
    239税込263
    1本(420mL)
    当日出荷
    自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
    用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し種別エアゾール成分シリコーンオイル、ブタン、プロパンタイプミストタイプ液性油性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量39mL販売区分業務用
  • Spa Plusタイヤワックス用スポンジ取替用 ワコー

    Spa Plusタイヤワックス用スポンジ取替用

    ワコー(92件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    タイヤの隅まで塗り残しなし。経済的な取替用。
    用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。手が汚れない柄付ワックススポンジの取り替え用です。適合用途タイヤワックス寸法(mm)約115×70×195質量(g)約33タイプ取替用材質(頭)PE・PU危険物の類別非危険物
  • スポンジ 洗車用 圧縮タイプ モノタロウ

    スポンジ 洗車用 圧縮タイプ

    モノタロウ(555件のレビュー)
    108税込119
    1個
    当日出荷
    カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。 保管に便利なフック穴付き。
    用途車輌の洗車や清掃作業に。適合用途洗車材質ポリウレタンフォームイエロー包装約270×約145×約12mm(圧縮時寸法)危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ

    エンジンクリーナー 超強力

    モノタロウ(229件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(18L)
    当日出荷
    超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
    用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール、ジナトリウム ジオキシド(オキソ)シラン;メタけい酸ナトリウム、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ モノタロウ

    カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ

    モノタロウ(126件のレビュー)
    409税込450
    1本(2L)
    当日出荷
    従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
    用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。タイプ濃縮タイプ液色内容量(L)2希釈倍率20~25倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウ

    バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(5kg)ほか
    当日出荷
    ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。 洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。 バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。 従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。 専用ダンボール梱包でお届け! 日本国内製造。
    用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に仕様固形液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物適合塗装色全色対応
  • マイクロファイバークロス 洗車用 厚手  65×42cm モノタロウ

    マイクロファイバークロス 洗車用 厚手 65×42cm

    モノタロウ(433件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷
    自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。片面の起毛が厚手でふんわりしたパイル地になっています。 厚手のパイルが特に洗車後の水分の拭き上げに適しています。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
    用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質マイクロファイバー寸法(mm)650×420販売区分業務用
  • スポンジ 洗車用 3個パック モノタロウ

    スポンジ 洗車用 3個パック

    モノタロウ(97件のレビュー)
    249税込274
    1セット
    当日出荷
    洗車用のスポンジが3つセットになってお得です。カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。
    用途車輌の洗車や清掃作業に。適合用途洗車材質ポリウレタン寸法(mm)225×110×50危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • マイクロファイバークロス 洗車用 40×39cm モノタロウ

    マイクロファイバークロス 洗車用 40×39cm

    モノタロウ(244件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。 吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。 車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
    用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに材質マイクロファイバー使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。寸法(mm)400×390販売区分業務用
  • 洗車ブラシセット トラック用 モノタロウ

    洗車ブラシセット トラック用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
    用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209毛丈(mm)約60材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC材質(柄部)アルミパイプ径(Φmm)22危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274ブラシ寸法(mm)70×270×97適合用途洗車販売区分業務用
  • ぬりぬりガラコ デカ丸 SOFT99

    ぬりぬりガラコ デカ丸

    SOFT99(109件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(120mL)
    当日出荷
    従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
    タイプ塗り込みタイプトラスコ品番478-7781危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mL危険物の性状水溶性
  • プロタイプカーシャンプー 古河薬品工業

    プロタイプカーシャンプー

    古河薬品工業(26件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(20L)
    7日以内出荷
    強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
    用途手洗い洗車用液性中性適合塗装色オールカラー用トラスコ品番401-0442内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率20~25倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗車スポンジ コーティング施工車 モノタロウ

    洗車スポンジ コーティング施工車

    モノタロウ(160件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    素材が3層のコーティング施工車専用の洗車スポンジです。
    用途車輌の洗車や清掃作業に。適合用途洗車材質ポリウレタンフォームブラック+イエロー質量(g)約34寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約220×115×75危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ペーパーウエス 工業用ボックスタイプ モノタロウ

    ペーパーウエス 工業用ボックスタイプ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(500カット)
    当日出荷
    吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。保管しやすいボックスタイプです。
    用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。シートサイズ(mm)235×210仕様ボックスタイプ、500カット材質パルプ危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛 モノタロウ

    通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛

    モノタロウ(40件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。 車やオートバイのホイールに最適です。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
    用途ボディーやバンパー等の洗浄材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60%幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:黒質量(g)約150(本体)種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径:15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135適合用途洗車販売区分業務用
  • タイヤワックス タイヤツヤ出し専用 モノタロウ

    タイヤワックス タイヤツヤ出し専用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(4L)ほか
    当日出荷
    タイヤの保護・艶出しに特化したタイヤワックス。 タイヤ本来の自然なツヤが戻ります。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ専用。 ※レザー使用不可
    用途自動車用タイヤの保護、艶出しに成分水、シリコーン、プロピレングリコール、界面活性剤、防腐剤、その他使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。タイプ液体(水性)液色乳白色pH値7.5液性中性危険物の類別非危険物
  • タイヤ&レザーワックス モノタロウ

    タイヤ&レザーワックス

    モノタロウ(109件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    タイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ表面保護と、新品タイヤ程度のツヤ出しを目的とした商品となります。
    用途自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出しに成分ジメチルポリシロキサン、水タイプ液体(水性)液性中性pH値6~7液色白色危険物の類別非危険物
  • プロショップタオル ライトデューティー SCOTT

    プロショップタオル ライトデューティー

    SCOTT(1件のレビュー)
    589税込648
    1個(55カット)
    当日出荷
    売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。布ウエス以上のコストメリットです。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。
    用途自動車・自転車等のクリーンアップ作業時等用タオル仕様ロールタイプ材質パルプ+ポリエチレン不織布枚数55シートサイズ(mm)245×280危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジ タイヤ用 モノタロウ

    スポンジ タイヤ用

    モノタロウ(287件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    握りやすい柄付きなので洗車作業に最適です。
    用途タイヤやホイールの汚れ落としに適合用途タイヤ洗浄材質(スポンジ部)ポリウレタン寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×40全長(mm)約240質量(g)約90材質(柄部)NBR+PP危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ハンドクリーナー TIPTOP

    ハンドクリーナー

    TIPTOP(124件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(1L)ほか
    当日出荷
    油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。 ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。 さっぱりとした香りで使用感もさわやか。 日本国内で製造した商品です。
    形状半ねり危険物の類別非危険物特性手荒れ防止
  • スポンジ 洗車用 柄付き モノタロウ

    スポンジ 洗車用 柄付き

    モノタロウ(133件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。 柄付きのスポンジなので手が届きにくい部分もしっかり洗えます。
    用途車輌の洗車や清掃作業に。適合用途洗車材質本体:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン寸法(mm)スポンジ部:170×110×45、柄長さ:170質量(g)90危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ

    自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα)

    モノタロウ(429件のレビュー)
    459税込505
    1本(200mL)
    当日出荷
    自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
    用途自動車塗装面のつや出し及び保護適合塗装色全塗装色対応仕様液体・研磨剤なし成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。使用量乗用車約5~6台分(目安)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.2L
  • 撥水シャンプー 20倍希釈 モノタロウ

    撥水シャンプー 20倍希釈

    モノタロウ(97件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1箱(18L)
    当日出荷
    洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
    用途自動車ボディの洗浄用付属品コック成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率20倍液性中性(ノーコンパウンド)性質撥水危険物の類別非危険物
  • コンパウンドスポンジ モノタロウ

    コンパウンドスポンジ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    手作業でコンパウンドを塗り込むのに便利です。 用途に合わせ、複数のサイズ・形状をラインナップ!
    用途コンパウンド磨き材質EVAフォーム+ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物適合用途洗車販売区分業務用
  • ピットクリーナー モノタロウ

    ピットクリーナー

    モノタロウ(28件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(18L)
    当日出荷
    グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適! 自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
    用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。液色透明液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 洗車ブラシ 先端部 モノタロウ

    洗車ブラシ 先端部

    モノタロウ(16件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    洗車ブラシのブラシ先端部です。 専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車ブラシになります。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
    用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。材質ベース:PP/ブラシ:PVC危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274販売区分業務用
  • シャンプー&超撥水コート モノタロウ

    シャンプー&超撥水コート

    モノタロウ(255件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(4L)
    当日出荷
    泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
    用途自動車ボディの洗浄付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、両性界面活性剤 、プロピレングリコール 、シリコーンオイル 、酢酸 、防腐剤 、色素 、水使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。希釈倍率5~10倍液性中性性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物
  • カーシャンプー まる洗い モノタロウ

    カーシャンプー まる洗い

    モノタロウ(68件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(18L)
    当日出荷
    トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。 タイヤ・マットもこれ1本でOKです。 低コストタイプで経済的。
    用途自動車のボディー・タイヤ内容量(L)18液性中性成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。)危険物の類別非危険物
  • ガラコウォッシャーパウチパック2L SOFT99

    ガラコウォッシャーパウチパック2L

    SOFT99(41件のレビュー)
    698税込768
    1パック(2L)
    当日出荷
    ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。
    用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈)トラスコ品番478-7803危険物の類別非危険物
  • 通水洗車ブラシ パキン モノタロウ

    通水洗車ブラシ パキン

    モノタロウ(20件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
    用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。材質柄:PE、ブラシ:パキン幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:黄毛丈(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約80×約140適合ホース内径(Φmm)15危険物の類別非危険物適合用途洗車販売区分業務用
  • 超ガラコ SOFT99

    超ガラコ

    SOFT99(112件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(70mL)
    当日出荷
    従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
    タイプ塗り込みタイプトラスコ品番478-7820危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL特性耐砂塵危険物の性状水溶性
  • カーシャンプー ワックスIN コック付 プロ用 原液使用タイプ モノタロウ

    カーシャンプー ワックスIN コック付 プロ用 原液使用タイプ

    モノタロウ(105件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(20L)
    当日出荷
    素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
    成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水タイプ原液使用タイプ内容量(L)20容器バックインボックス液性弱酸性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度 古河薬品工業

    オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度

    古河薬品工業(78件のレビュー)
    359税込395
    1本(2L)
    欠品中
    強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
    凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄粉取り粘土 モノタロウ

    鉄粉取り粘土

    モノタロウ(175件のレビュー)
    699税込769
    1個(200g)
    当日出荷
    鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
    用途車の鉄粉・塗料等の除去成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ危険物の類別非危険物
  • セームクロス 3色セット (PVAスポンジ) モノタロウ

    セームクロス 3色セット (PVAスポンジ)

    モノタロウ(65件のレビュー)
    699税込769
    1袋(3枚)
    当日出荷
    3色セットのPVAスポンジ。 水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。 用途に応じて色分けできます。
    用途車のボディーやガラス、車内等ピンク・イエロー・ブルー使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。材質PVAスポンジタイプ3色セット危険物の類別非危険物販売区分業務用
...
洗車・清掃