絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
コード長さ(m)
1.8・2・2.5・3.5・5・10・15
保証期間
1年間
ブランド
モノタロウ・コンパクトツール・エスコ・京セラインダストリアルツールズ・SPTA・SHINANO(信濃機販)・RUPES・EARTH MAN・マキタ・友定建機・マザーズ・エス・ピー・エアー・PROSTAFF(プロスタッフ)・U-TOOLS (埼玉精機)・サンコー(サンコーミタチ)・HiKOKI(ハイコーキ)・レヂトン・ペンギン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 電源式

64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッド寸法(mm)から絞り込む
  • 電動シングルポリッシャー Φ150パッドセット SHINANO(信濃機販)

    電動シングルポリッシャー Φ150パッドセット

    SHINANO(信濃機販)
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッドが付いた仕様です。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
  • 電動シングルポリッシャー Φ130パッドバフセット SHINANO(信濃機販)

    電動シングルポリッシャー Φ130パッドバフセット

    SHINANO(信濃機販)
    27,980税込30,778
    1セット
    5日以内出荷
    電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
    用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-UNF
  • パワーボール2 マザーズ

    パワーボール2

    マザーズ
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    マザーズ パワーボールは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。直径約150mmのスポンジは短時間で広い範囲をポリッシュするのに適しています。金属・車のテールレンズなどに使用が可能です。ポリッシュする用途によってケミカルを選択して下さい。本製品はスポンジ面の上下を入れ替えられるリバーシブルタイプです。広い部分を手作業でポリッシュするとどうしてもムラになったり、膨大な時間が掛かってしまいます。パワーボールなら時間が大幅に短縮できますし、均一に仕上げることが出来ます。スポンジが汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使用できます。
    用途金属・プラスチックのポリッシャー適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル直径(Φmm)【本体】約150アズワン品番64-3280-60危険物の類別非危険物
  • パワーボールミニ マザーズ

    パワーボールミニ

    マザーズ
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    マザーズ パワーボールミニは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。高さ60ミリ、幅80ミリの球状スポンジは狭い場所のポリッシュに最適です。約210ミリのエクステンションが付属していますので、手の届きにくい部分にも使用できます。無加工の金属・テールレンズなど、ポリッシュする用途によってケミカルを選択して下さい。本製品はスポンジ面の上下を入れ替えられるリバーシブルタイプです。入り組んだ手の入りにくい部分のポリッシュにお勧めします。小さいパーツならボールを直接取付けて、手の届きにくい部位をポリッシュするならエクステンションを装着します。スポンジには細かく切れ込みが入っているので、少々、段差があるパーツも軽く押し付けるだけできれいに磨けます。スポンジが汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使えます。
    用途塗装面のワックスがけ・ポリッシュ適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル寸法(mm)【エクステンション】約210直径(Φmm)【本体】約80×60アズワン品番64-3280-59危険物の類別非危険物
  • パワーコーン360 マザーズ

    パワーコーン360

    マザーズ
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    マザーズ パワーコーンは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。パワーシリーズの中でも一際、独特な円錐形状は、狭い部分から広い面までポリッシュが可能です。先端はしっかり磨ける無垢のスポンジ、後端は切れ込みが入っているので、より対象物へ密着させてポリッシュが可能です。パワーシリーズの中で異彩を放つデザインです。会社にあるハーレーのアルミリムを磨きましたが、手作業と比較して短時間で仕上げることが出来ました。個人的にはパワーシリーズの中で一番、使い勝手が良いです。汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使用出来ます。
    用途金属・プラスチックのポリッシャー適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル長さ(mm)約110最大径(Φmm)約100アズワン品番64-3280-58危険物の類別非危険物先端径(Φmm)【本体】約25
  • ショートネックコードレスWアクションポリッシャー RUPES

    ショートネックコードレスWアクションポリッシャー

    RUPES
    68,980税込75,878
    1セット
    4日以内出荷
    バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました 環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です 3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
    用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体、充電器、充電式電池パック×2、12mm径オービットファンクショナルユニット、バッフィングバッキングパッド50Φ回転数(min-1[r.p.m])2000~5000本体質量(g)705(バッテリー込)全長(cm)30(電池パック装着時)オービット径(Φmm)12パッド幅(mm)50
  • [EA809PX-41用] ディスク研磨ペーパー エスコ

    [EA809PX-41用] ディスク研磨ペーパー

    エスコ
    1,830税込2,013
    1セット(12枚)
    翌日出荷
    [EA809PX-41用]ディスク研磨ペーパー 塗装面、金属面の研磨
  • [EA809PX-41用] スポンジ(ハード) エスコ

    [EA809PX-41用] スポンジ(ハード)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    [EA809PX-41用]スポンジ(ハード) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
    仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ
  • [EA809PX-41用] スポンジ(ミディアム) エスコ

    [EA809PX-41用] スポンジ(ミディアム)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    [EA809PX-41用]スポンジ(ミディアム) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
    仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ
  • [EA809PX-41用] スポンジ(ソフト) エスコ

    [EA809PX-41用] スポンジ(ソフト)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    [EA809PX-41用]スポンジ(ソフト) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
    仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ
  • [EA809PX-41用] モップバフ エスコ

    [EA809PX-41用] モップバフ

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    [EA809PX-41用]モップバフ 金属、プラスチックや硬い塗装面に研磨剤塗布後の仕上げ、磨き
    仕様●材質:ラム●直径(mm):50●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)
  • [EA809PX-41用] ディスクパッド エスコ

    [EA809PX-41用] ディスクパッド

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    [EA809PX-41用]ディスクパッド 専用マジックテープ取付式
    仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):5●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
  • [EA809PD-2用] エラストマパッド(マジック式 エスコ

    [EA809PD-2用] エラストマパッド(マジック式

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    翌日出荷
    EA809PD-2用替パッド ラバータイプより硬めです。
    仕様●サイズ:Φ125mm●材質:エラストマー
  • 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。
    用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30質量(kg)1.9電流(A)4.5電圧(V)AC100消費電力(W)430コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200オービットダイヤ(mm)12バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123
  • P-185N 部品 ヘッド 10432 コンパクトツール

    P-185N 部品 ヘッド 10432

    コンパクトツール
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
  • ポリッシングサンダ サンコー(サンコーミタチ)

    ポリッシングサンダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    磨き専用機 実作業時回転数5,000min'を実現 新設計、低速専用二重絶縁モータ搭載 作業半径が広がるロングコード仕様 ワイドカバー、サイドハンドル標準附属
    用途塗装はがし、ステンレス鏡面仕上げ、鋼材黒皮除去、溶接ビート仕上げ処理等付属品ディスクスパナ、サイドハンドル質量(kg)1.5電源(V)単相100シャフト径(Φmm)M10(1.5)消費電力(W)580回転数(min-1[r.p.m])7600コード長さ(m)2芯3.5定格電流(A)6シャフト長さL(mm)10アズワン品番64-8613-46
  • ポリッシャーセット(1/4”Hex軸) エスコ

    ポリッシャーセット(1/4”Hex軸)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1セット
    翌日出荷
    インパクトドライバー用マジック式ポリッシャーセットです。
    セット内容軸付ラバーパッド(EA809ZB-7)×1、羊毛ボンネット(EA809PB-10)×1枚、コールテンボンネット(EA809PB-13)×1枚最大回転数(min-1[r.p.m])20006.35mm六角軸パッドサイズ(Φmm)【ラバーパッド】125×t40(マジック部125)
  • ミニギアサンダー 942GS コンパクトツール

    ミニギアサンダー 942GS

    コンパクトツール
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×72×93流量(L/min)180オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(Φmm)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC100V/1100W 電動ポリシャー エスコ

    AC100V/1100W 電動ポリシャー

    エスコ
    157,000税込172,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899MW-2
  • ミニポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)

    ミニポリッシャー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20全長(mm)205質量(kg)0.78高さ(mm)105ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)380騒音値(dB)88パット径(Φmm)72
  • サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125) 友定建機

    サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125)

    友定建機
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
    用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
  • アングルサンダーボリッシャー120° エス・ピー・エアー

    アングルサンダーボリッシャー120°

    エス・ピー・エアー
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番541-4822全長(mm)200質量(kg)1.2ねじ径5/16-24UNF最大回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(m3/min)0.66パッドサイズ(Φmm)125(マジック式)
  • 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化! ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。
    質量(kg)1.87電流(A)4.5電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3200コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)148×212×264入力(W)430バフサイズ(Φmm)185パッドサイズ(Φmm)148
  • ポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)

    ポリッシャー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    用途ペーパーによる色ハギ、パテの荒研ぎなどの研磨作業やバフを装着してのポリッシング作業に最適全長(mm)208質量(kg)1.2高さ(mm)153ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000空気消費量(L/min)450騒音値(dB)86パット径(Φmm)123

ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります

電源式