特価
本日8月4日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ビーズ破砕装置 アズワン

    【レンタル】ビーズ破砕装置

    アズワン
    6,398税込7,038
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    キャップ付きマイクロチューブ1本架け仕様のビーズ破砕装置です。最高回転が4600rpmと高速で試料を破砕します。生体組織(植物・動物)の破砕に適しています。用途にあわせてガラス・ステンレス・アルミナ・ジルコニア製のボール・ビーズ等を使用できます。高速振盪により効率のよい破砕が可能
    使用可能チューブスクリューキャップ付きマイクロチューブ1.5/2mLタイマー最長60秒(1秒単位で設定)
  • 【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズ アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズ

    アズワン
    9,198税込10,118
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
    質量(kg)約70電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計遺留針付き・アナログ表示加重(t)0~15
  • 【レンタル】ミル IKA MultiDrive control レンタル IKA

    【レンタル】ミル IKA MultiDrive control レンタル

    IKA
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    サンプルが固くても柔らかくても繊維質でも-IKA MultiDriveシリーズは、専用容器の種類が豊富なため、様々なアプリケーションに対応可能です。(専用容器は本体に含まれません。)。MultiDrive controlは撹拌機能と粉砕機能さらに分散機能を兼ねそろえています。簡単な操作や文章化に使用できるUSBインターフェースもあります。ハイパフォーマンス:3000rpm~20000rpmの幅広い回転数と1000Wとの出力により優れた粉砕能力を発揮します。インターバル操作:ボタンを押すだけでインターバルモードに切り替わります。インターバルモードは固いサンプルを粗く粉砕する時または、さらに完全に粉砕する時に有効です。冷却機能:冷却機能は粉砕容器に統合されています。ダブルジャケットになっているため、サンプルと冷媒は完全に分けられています。TFTディスプレイ:鮮明なTFTディスプレイはユーザーフレンドリーな操作を可能にします。温度測定:MultiDrive controlは温度測定機能及びRFID認識機能を搭載しています。そのため、制限温度を設けることで、過熱を防げます。重量測定:本体に重量測定機能があるため、事前に重量測定する必要がありません。レンタル品には粉砕容器(乾式/湿式兼用)BL2000 T 2000ml、粉砕容器(湿式)DI 2000 T 2000mlを付属させています。
    仕様速度偏差:5±%、電源-ON:5min、電源-OFF:10min、主原動:ブラッシュレスDC、温度計測:0.1K、計量機能:yes、ランププログラム:yes、DIN EN 60529基準保護クラス:IP 31、USBインターフェイス:yes、Bluetoothインターフェイス:yes質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100-115回転数(min-1[r.p.m])3000-20000最高温度(℃)120表示TFT分解能重量測定:1g温度表示yesモーター出力(W)1000測定誤差温度測定:±1K最大計量(kg)4許容周囲温度(℃)5-40、湿度80%モーター入力(W)800計量範囲5-4000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×250計量精度±(0.3%+2)g最低温度(℃)-50サービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型熱プレス機 0~1t H300-01K レンタル アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機 0~1t H300-01K レンタル

    アズワン
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。油圧をデジタル圧力計で測定します。※長時間の圧力の保持はできません。
    仕様加圧は最大値の50%以上でのご使用を推奨します。ストローク(mm)熱板:0~90寸法(mm)545×350(500)×456 ※()内はハンドル含む、熱板:200×150質量(kg)約55電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~1加熱温度(℃)室温+20~300サービス分類レンタル
  • 【レンタル】万力プレス機 MP-200 アズワン

    【レンタル】万力プレス機 MP-200

    アズワン
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。
  • 【レンタル】ハンドホットプレス デジタル HHP2-2D アズワン

    【レンタル】ハンドホットプレス デジタル HHP2-2D

    アズワン
    8,798税込9,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用することができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
  • 【レンタル】ハンドホットプレス HHP-1 アズワン

    【レンタル】ハンドホットプレス HHP-1

    アズワン
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。温度設定はアナログ入力できます。別売の金型(Φ7~14)を使用することができます。
  • 【レンタル】万力熱プレス機 アズワン

    【レンタル】万力熱プレス機

    アズワン
    4,998税込5,498
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    手軽で使いやすい万力タイプ!低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
    プレート寸法(mm)80×60加熱温度(℃)20~200電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ)
  • 【レンタル】万力プレス機 アズワン

    【レンタル】万力プレス機

    アズワン
    5,798税込6,378
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。
    プレート寸法(mm)132×80
  • 【レンタル】凍結粉砕機 アズワン

    【レンタル】凍結粉砕機

    アズワン
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にすることができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の安全駆動構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
    質量(kg)約8.5カップ容量(mL)約100処理能力5~10g/回回転方向真上から見て時計方向
  • 【レンタル】小型熱プレス機 アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機

    アズワン
    10,980税込12,078
    1台ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
    加重(t)0~5質量(kg)約65電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
  • 【レンタル】小型熱プレス機 アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機

    アズワン
    8,598税込9,458
    1台ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
    加重(t)0~5質量(kg)約55電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
  • 【レンタル】小型熱プレス機 アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機

    アズワン
    9,998税込10,998
    1台ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
    ヒーター容量(W)1150/熱板×2
  • 【レンタル】金属製安全カバー(熱プレス機専用) 5トンタイプ用 アズワン

    【レンタル】金属製安全カバー(熱プレス機専用) 5トンタイプ用

    アズワン
    5,498税込6,048
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    破壊試験時のサンプルの飛散から作業者を守ります。H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ専用です。
プレス機、粉砕機レンタル