絞り込み
ブランド
- アズワン
- ベックマン・コールター(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- パーティクルプラス(4)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- リオン(2)
- カノマックス(KANOMAX)(2)
- 興研(1)
- 日立(1)
- 英弘精機(1)
- TSI(1)
- コトヒラ工業(1)
- 山本光学(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- 神栄テクノロジー(1)
- VIRTUAL(1)
- アメニティ・テクノロジー(1)
- ビオメリュー・ジャパン(1)
- 真空デバイス(1)
サービス分類
- レンタル(19)

【レンタル】クリーンベンチ CT-900UVAXシリーズ レンタル
アズワン¥1,894~税込¥2,083~1台翌々日出荷から4日以内出荷HEPAフィルターをバリューアップ!。抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)サイズ(mm)900×503×811作業面寸法(mm)857×410吹出風速(m/s)0.6材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステルサービス分類レンタル
【レンタル】卓上型クリーンブース BB-100AD
アズワン¥4,098~税込¥4,508~1台翌日出荷から4日以内出荷HEPAフィルターをバリューアップ。コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。
【レンタル】パーティクルモニター アップグレードタイプ PA05UGシリーズ
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷から4日以内出荷多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。4段階LED表示。評価用ソフトを使用することで、粒子数、温湿度をリアルタイムで監視、記録することが可能です。アナログ出力かデジタル通信が選択できます。アラーム出力がありますので、警報装置と接続が可能です。クリーンブースやクリーンベンチの警報用などに適しています。コンパクト設計で省スペースに設置可能です。空気清浄度クラス1000のエリアで常時モニタリングが可能です。0.5μm以上(メイン)と5μm以上(サブ)の粒子数を1つのモニターから出力できます。モバイルバッテリー駆動が可能ですので、電源が取れない場所でもモニターすることが可能です。スタンドアローンの状態でもデータの保存が可能です(測定間隔1min/84h)。別売の温湿度センサーN(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。付属品ACアダプター USB Type-C(+5V)仕様出力単位:pcs/m3、pcs/cf、pcs/L、温湿度計測機能:〇、センサ出力値:60秒合計値、データ更新時間:1秒、レンタル付属品:温湿度センサーN(4-3762-11)寸法(mm)135×105×69.1測定範囲Class1,000~100,000質量(g)約510電源電圧ACアダプター(5V±5%)、端子台(24V±10%)方式【出力・通信】アラーム出力、デジタル通信(Ethernet・Wi-Fi・RS485)、アナログ出力測定方式光散乱方式表示【Reference表示】〇(デフォルト:5um以上※評価用ソフトで変更は可能です)光源レーザーダイオードサンプリング方式ファンにより吸引粒子径(μm)【検知粒子】メイン0.5以上/サブ5以上サービス分類レンタル
【レンタル】パーティクルモニター 粉じん計 PA-DHシリーズ
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷から4日以内出荷空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。オプションで温湿度センサと接続が可能です。付属品ACアダプター AC100~240V 50/60Hz仕様出力単位:0.1μg/m3 ※CPMは出力されません、データ出力値:60秒合計値、データ更新時間:1秒、温湿度計測機能:〇、デジタル通信:〇(Ethernet、Wi-Fi)、レンタル付属品:パーティクルモニター 温湿度センサーN(4-3762-11)寸法(mm)120×46.5×87測定範囲0.0~300.0μg/m3質量(g)約210電源(V)DC12~24測定方式光散乱方式アナログ出力×光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.1μg/m3 ※メーカー基準タバコ煙(=補正係数1)に対して(補正係数は評価用ソフト上で変更可能です)。通信方式デジタル:Ethernet、Wi-Fiアラーム出力〇サンプリング方式ファンによる吸引サービス分類レンタル
【レンタル】簡易型クリーンブース AIシリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷から4日以内出荷ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。仕様ファンユニット1台付き寸法(mm)700×500×500(649) ※()はFFUを含んだ高さです。質量(kg)7.2(ユニット含む)消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター材質(シート)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、厚み0.5mm風量(m3/min)吹出風量:約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)HEPAフィルター:200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(パイプ)Φ13mmステンレス(SUS304)吹出風速(m/s)約0.5サービス分類レンタル
【レンタル】折りたたみ簡易型クリーンブース OKC700シリーズ レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷から4日以内出荷必要なときだけセットできるお手軽クリーンブース。カンタン組立式!。不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。仕様ファンユニット1台付き材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)700×500×550(700) ※( )はユニットを含んだ高さです。電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)風量(m3/min)吹出風量:約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)HEPAフィルター:200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)吹出風速(m/s)約0.5サービス分類レンタル
【レンタル】卓上脱臭装置 TD-01シリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。卓上でも壁掛けでも使用できます。フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。材質本体/ABS樹脂、フレキシブルダクト/PP、丸型フード/PET寸法(mm)260×260×220質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 36/38Wコード長さ(m)1.8風量(m3/min)吸込:約1フィルター不織布製プレフィルター、繊維活性炭フィルター吹出風速(m/s)約0.5サービス分類レンタル
【レンタル】折りたたみ簡易クリーンブース 窓付き ファンユニット2台付きCB1000シリーズ
アズワン¥6,298~税込¥6,928~1個翌日出荷から4日以内出荷必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。組立時間3分(折りたたみタイプ)組立が容易で短時間で組み立てることができます。必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。カンタン組立式!
【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-AD
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1台翌日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
【レンタル】クリーンルーム用吸塵装置 KDC-C03A
アズワン¥6,798~税込¥7,478~1台翌日出荷から4日以内出荷発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です。プレフィルター・中性能フィルター・活性炭フィルター・HEPAフィルターの四層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します。各フィルターは工具不要で容易に交換できます。吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です。クリーンルーム内での発塵作業に便利です。※人体に有害となる物質吸引のご使用には、ご遠慮ください。
【レンタル】毛髪・塵埃除去器 2人用
アズワン¥6,998~税込¥7,698~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
【レンタル】卓上型クリーンフード
アズワン¥1,502~税込¥1,652~1個翌々日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器の使用にも適しています。電源(V)AC100(50/60Hz)36/38W全高(mm)1345(ユニット含む)外寸(mm)1200×750×1200(ブース)材質(シート)帯電防止ビニール風量(m3/min)1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)有効内寸法(mm)1139×689×1164
【レンタル】クリーンベンチ
アズワン¥5,698~税込¥6,268~1台翌日出荷から8日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。 コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。 殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境をご提供いたします。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です。(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができます。ピュアスペース05、10、20の混在も可能です。付属品抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター材質ABS樹脂質量(kg)約11モーターDCブラシレスモーター風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)
【レンタル】ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD
アズワン¥4,798~税込¥5,278~1台翌日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと、5段階の風量調節可能な、ファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意しコンセントにつなぐだけで、クリーン環境をご提供いたします。リモコン(有線)を標準装備していますので、手元で電源のON/OFFや風量調節が可能です。(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができます。ピュアスペース05、10、20の混在も可能です。付属品抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター材質ABS樹脂質量(kg)約8.6モーターDCブラシレスモーター風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)
【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-AD
アズワン¥3,990~税込¥4,389~1台翌日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。材質ABS樹脂質量(kg)約3.2モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5
【レンタル】ハンディーウェアクリーナー SHZ-020
アズワン¥1,990~税込¥2,189~1個翌日出荷から4日以内出荷吸込力がアップしてさらに使いやすくなりました。軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。材質本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン)本体寸法(mm)243×86×103本体質量(g)約300
【レンタル】アンビエントモニタ SEM-1100
アズワン¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から4日以内出荷温湿度・クリーンレベルをモニターします。クラス1000~100000相当を10段階レベルで表示します。5秒毎の更新で清浄度を表示します。温度・湿度の測定も可能で、多面的に環境測定を行います。微粒子環境測定をサポートします。温度測定範囲(℃)0~60アラーム出力任意設定したクリーン度(クラス相当値)でのLED表示オープンコレクタ出力取付姿勢垂直(±3度以内)サンプリング方式内部ヒーターによる上昇気流を利用
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 理化学機器レンタル
- クリーンルーム用品レンタル
- 実験用品レンタル
- 分析機器レンタル
- 静電対策用品レンタル