絞り込み
ブランド
- DLAB
- himac(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- アズワン(10)
- コクサン(3)
- トミー精工(4)
- 久保田商事(4)
- 松本製器(1)
サービス分類
- レンタル(2)

【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル
DLAB¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプの遠心器です。回転数と遠心力の切替機能付きです。2種類までプログラムが保存でき、ボタン一つで呼び出せるため操作の手間が省けます。回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。多種類のチューブが使用できる低速タイプ付属品専用ローター(A6-15P)、アダプター(A5P17、A2P17)仕様本体(ローター付属)、回転数設定単位:10rpm寸法(mm)300×240×180質量(kg)約5.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])300~5000精度回転数:±20rpm表示液晶モーターブラシレスモーター最大遠心力(xg)2600タイマー30秒~99分処理量1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)安全機能ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知プログラム仕様プログラム数:2個サービス分類レンタル
【レンタル】遠心分離機 ローター付属 DM0412シリーズ レンタル
DLAB¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。付属品専用ローター(A12-10P)、アダプター(A10P15)、アダプタープラグ(A10P15 plug)仕様本体(ローター付属)質量(kg)6サイズ301×354×217mm電源AC100V~240V 50/60Hz 3A表示液晶モーターブラシレスDCモーター最大遠心力(G)2490×G回転数300~4500rpm(100rpm単位)付加機能アラート機能、回転数/遠心力表示切替、クイックスピン機能回転速度±20rpmタイマー30秒~99分安全機能ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断加速・減速時間設定(s)加速/20、減速/20サービス分類レンタル
『理化学機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
理化学機器レンタルサービス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら