絞り込み
ブランド
  • DLAB
  • アズワン(243)
  • ULVAC(アルバック)(9)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • オリオン機械(8)
  • トーマス科学(8)
  • ヤマト科学(7)
  • 日本フリーザー(7)
  • PHC[科学研究・開発用品](7)
  • エスペック(5)
  • フクシマガリレイ(5)
  • IKA(4)
  • KNF(4)
  • 久保田商事(4)
  • トミー精工(4)
  • コクサン(3)
  • トーマス科学器械(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • アサヒ理化製作所(2)
サービス分類
  • レンタル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル DLAB

    【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル

    DLAB
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプの遠心器です。回転数と遠心力の切替機能付きです。2種類までプログラムが保存でき、ボタン一つで呼び出せるため操作の手間が省けます。回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。多種類のチューブが使用できる低速タイプ
    仕様本体(ローター付属)、回転数設定単位:10rpm付属品専用ローター(A6-15P)、アダプター(A5P17、A2P17)寸法(mm)300×240×180質量(kg)約5.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])300~5000精度回転数:±20rpm表示液晶モーターブラシレスモーター最大遠心力(xg)2600タイマー30秒~99分処理量1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)安全機能ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知プログラム仕様プログラム数:2個サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ホットスターラー MS-H280-Proシリーズ レンタル DLAB

    【レンタル】ホットスターラー MS-H280-Proシリーズ レンタル

    DLAB
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
    材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)515回転数(min-1[r.p.m])200~1500本体寸法(mm)160×225×105電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)、温度過昇防止(320℃固定)防塵防水性能IP21ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280プレート寸法(Φmm)135サービス分類レンタル

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

理化学機器レンタル