12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル アズワン【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタルアズワン
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から4日以内出荷
設定した任意の高さから剛球を落下させ衝撃を加える試験機です。剛球はΦ50mm/509gが付属しています。高さは目盛がついていますので、再現性に優れています。プラスチック、塗装の割れや剥がれ、材料や製品の耐衝撃性を目視で評価できます。
付属品衝撃試験用剛球Φ50mm/509g、ラワン材(厚さ/30mm)、剛球設置用補助板材質落下筒・柱/アルミニウム、土台/SUS304、側面・フタ/PMMA(アクリル)質量(kg)約18サイズ(mm)510×510×1250サービス分類レンタル
【レンタル】自動絶縁耐圧試験器 3153 HIOKI(日置電機)【レンタル】自動絶縁耐圧試験器 3153HIOKI(日置電機)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐圧と絶縁抵抗の交直両用オールインワンモデル。絶縁(DC50~1200V)/耐圧(AC/DC)のプログラマブル試験可能。オプションのスキャナにより、多点ポイントの自動試験が可能。PWM方式により、電源電圧に依存しない正確な試験電圧を発生。耐圧試験の印加電圧を任意時間で上昇/下降ができるランプタイマ機能
短絡電流(mA)200以下サービス分類レンタル
【レンタル】簡易耐候試験機 UV-B KTS-B アズワン【レンタル】簡易耐候試験機 UV-B KTS-Bアズワン
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から4日以内出荷
蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線)照度(Lx)最大約1020サービス分類レンタル
【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1 アズワン【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1アズワン
7,298税込8,028
1個
翌日出荷から4日以内出荷
電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。水平をとるためのウェイト付です。カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304質量(kg)約7電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグコード長さ(m)2安全装置過電流ヒューズ駆動方式偏心カム方式ステージ寸法(mm)130×55サービス分類レンタル
【レンタル】摩損度試験器 アズワン【レンタル】摩損度試験器アズワン
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から4日以内出荷
錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠
【レンタル】卓上型引張圧縮試験機 フォーステスター(高性能型) A&D(エー・アンド・デイ)【レンタル】卓上型引張圧縮試験機 フォーステスター(高性能型)A&D(エー・アンド・デイ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
汎用型のMCT-1150(荷重表示分解能:0.1N)と高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性のMCT-2150(荷重表示分解能:0.01N)です。カラータッチパネルの採用により視認性が良く、操作が容易です。省スペース設計のため、卓上で使用可能、ロードセルのキャリブレーションは不要です。電源を入れると自動で校正し、すぐに試験が可能です。PC用取り込みソフトウェアが標準で付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711定格荷重容量(N)最大500ストローク(mm)(クロスヘッド)370有効ストローク(mm)285速度範囲(mm/min)10~300※設定値の±5%以内(クロスヘッド)測定精度【荷重】±0.2F.S(500N~50N)/指示値の±2(50N~5N)/±0.1以内(5N以下)電源AC90~240V 50/60Hz付属品パソコン用取り込みソフト、フォーステスター本体 MCT-2150、平衡締付型ジョウ 500N MCT用 JM-JFM-500N 上下2個、STA用圧縮受圧板 500N/1kN J-C3-1KN-U 上下2個、アタッチメントセット 500N MCT用 JM-X001-500N
【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540 HIOKI(日置電機)【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540HIOKI(日置電機)
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から4日以内出荷
一般電気機器:電気用品安全法/JIS/IEC/ULの規格に対応。無停電極性切替機能を搭載、タクトタイムを大幅に削減。定格電流20Aまで対応し、新規格製品にも余裕を持って対応可能。対話形式で簡単操作のタッチパネル。通信機能と外部I/O装備で、製造ラインでの自動検査に対応
付属品テストリード L2200(赤×2/黒×1)1セット, 面接触プローブ 9195×1, 電源コード ×3, 測定ライン用予備ヒューズ×1, 取扱説明書×1, ユーザーズガイド×1, CD-ROM×1質量(kg)4.5測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定, 測定部は本体接地とフローティング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253サービス分類レンタル
【レンタル】テクスチャー食感試験機 TEX-200N 日本計測システム【レンタル】テクスチャー食感試験機 TEX-200N日本計測システム
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
食品の食感を定量的に数値化するテクスチャー(食感)試験ができます。演算処理により硬さ・付着性・凝集性などのデータを測定できます。多様な試験条件・アタッチメントにより、ゲル状・ペースト状の物質の特性を測定することも可能です。USBメモリに測定条件や測定結果を保存可能です。オプションの外付け機器で温度、湿度のデータが併せて記録できます。
仕様●荷重分解能:0.01N(0.001N表示可)●試験速度:1~600mm/min質量(kg)約16.5電源AC100~240V測定項目硬さ・付着性・凝集性・脆さ(もろさ)・弾力性・咀嚼(そしゃく)性・ガム性・粘着力対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB、RS232C負荷容量200(N)試験方法テクスチャー試験(テクスチャープロファイル分析法による)、ゼリー強度(JIS K 6503)試験、圧縮試験、引張試験、剥離試験サービス分類レンタル
【レンタル】小型環境試験器 観測窓付 SH-242 エスペック【レンタル】小型環境試験器 観測窓付 SH-242エスペック
7,498税込8,248
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
【コンパクトでありながら高性能。ネットワークで効率的な環境試験を実現】。ベンチトップサイズの恒温恒湿器、小型環境試験器は、コンパクトながら、本格的な環境試験性能を有します。温(湿)度範囲、内容量(22.5Lと64L)の組み合わせに、温度変化速度5.0℃/分のタイプが加わり、合計12機種をラインナップしています。新開発のN計装は、カラータッチパネルを搭載し、好評のプラチナスJシリーズと同様の操作性・視認性を備えました。
付属品L架台質量(kg)約106外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×690×696サービス分類レンタル
【レンタル】ベーシック落下試験機 RKS-1 アズワン【レンタル】ベーシック落下試験機 RKS-1アズワン
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から4日以内出荷
チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。3稜6面で落下させることができます。耐久性、強度等が目視で評価できます。
質量(kg)約18サービス分類レンタル
【レンタル】簡易耐候試験機 UV-A KTS-A アズワン【レンタル】簡易耐候試験機 UV-A KTS-Aアズワン
8,798税込9,678
1個
翌日出荷から4日以内出荷
蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線)照度(Lx)最大約370サービス分類レンタル
【レンタル】小型環境試験器 エスペック【レンタル】小型環境試験器エスペック
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
【コンパクトでありながら高性能。ネットワークで効率的な環境試験を実現】ベンチトップサイズの恒温恒湿器、小型環境試験器は、コンパクトながら、本格的な環境試験性能を有します。温(湿)度範囲、内容量(22.5Lと64L)の組み合わせに、温度変化速度5.0℃/分のタイプが加わり、合計12機種をラインナップしています。新開発のN計装は、カラータッチパネルを搭載し、好評のプラチナスJシリーズと同様の操作性・視認性を備えました。
付属品L架台
レンタル特集
おすすめ人気ランキング
試験機レンタル