59件中 41~59件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】卓上タイプ導電率計 HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】卓上タイプ導電率計

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。
    付属品電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・電気伝導率セル(3552-10D)測定項目導電率・塩分・抵抗率・温度インターフェースUSB・RS232C
  • 【レンタル】ラコムテスターハンディタイプpH計 Eutech(ユーテック)

    【レンタル】ラコムテスターハンディタイプpH計

    Eutech(ユーテック)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。ORP電極(別売)を接続すればORP測定も可能です。プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。BNCコネクタータイプのすべてのラコムテスター用pH電極が使用できます。
    測定範囲pH/1~14、温度/0~100℃、ORP/-1000mV~+1000mV電源単4乾電池×4本測定項目pH・℃・ORP分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/0.1mV(+199.9mV)・1mV(その他)
  • 【レンタル】防爆ポータブルpH計 KNICK

    【レンタル】防爆ポータブルpH計

    KNICK
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ・防水・防塵 防水・防塵機能が高く(IP66/67)、衝撃や対薬品にも優れています。 屋内・屋外問わず、あらゆるフィールドで活躍します。 ・センサ保護管 本体側面にQuiver(センサ保護管)を搭載。 センサを衝撃から守るだけでなく、保存液を入れても漏れない構造になっています。 ・フック 本体裏側に折り畳まれているフックを伸ばせば、本体を吊るした状態で使用することが可能です。 ・PC接続ソフトウェア Portavoとパソコンとの接続ソフト(Paraly SW112)が付属。 センサの管理が、お手持ちのパソコンにて容易に可能。 ・データロガー Portavo 904Xは5000件のデータを保存。多彩な保存トリガーの設定が可能。
    仕様データロガー:5000件、メモログ:校正履歴を最大100件まで保存セット内容本体、pHセンサー(SE 554X)、センサーケーブル、通信ソフトCD-R(Paraly)、USBケーブル、pH標準液(4,7)、収納ケース長さ(mm)120寸法(mm)約132×156×30質量(g)約500電源単3電池×4本圧力0~10bar(G)温度(℃)0~135測定範囲(pH)0~14表示STN液晶ディスプレイ機能診断機能:センサデータ、校正データ、メモリテスト、デバイスデータ使用周囲温度(℃)-10~40防塵防水性能IP66/67使用周囲湿度相対湿度:0~95%コネクタM8(4ピン)入出力USB 2.0防爆認証IECEx Ex ia IIC T4/T3 Gaサービス分類レンタル
  • 【レンタル】携帯型マルチ水質測定器 WTW

    【レンタル】携帯型マルチ水質測定器

    WTW
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    明るく高解像度で見やすい画面 IDSセンサーを使用。校正データはセンサーに記憶!
    仕様【導電率 範囲 / 精度】0.0μS/cm ~ 2000mS/cm / 測定値の±0.5%【比抵抗 範囲 / 精度】0.50Ω・cm ~ 9.99MΩ・cm / 測定値の±0.5%【塩分 範囲 / 精度】0.0 ~ 70.0‰/ 測定値の±0.5%【TDS 範囲 / 精度】0 ~ 1999mg/L; 0.0 ~ 199.9g/L /測定値の±0.5%【温度 範囲 / 精度】-5 ~ 100℃ / ±0.1℃【電極寸法(mm)】120±1(L) × 15.3±0.2(Φ)セット内容本体(Multi3410/NiMH充電式バッテリー内蔵)、伝導率電極(TetraCon925/ケーブル1.5m)、電極保護筒(A925/K)、スタンド、ビーカー、伝導率調整液(1413μS/cm)、電源アダプター、USBケーブル、inoLabIDS(CD-R)、収納ケース(本体用/電極用)寸法(mm)80(W)×180(D)×55(H)質量(kg)約0.4電源1.2V NiMH 充電式乾電池(約100時間測定可能)/AC100~240Vメモリー手動200件、自動10000件
  • 【レンタル】ポータブル水質計 日本電色工業

    【レンタル】ポータブル水質計

    日本電色工業
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽くて、持ち運びも楽、どんな場所でも簡単測定 濁度・色度・残留塩素・透視度の4項目の測定が可能なポータブル水質計です。「水道法」・「上水試験方法」に準拠した濁度と色度が同時に測定可能。また、操作は専用セルに試料水を入れてボタンを押すだけと極めて簡単。水質評価に最適な測定器である。
    仕様【測定範囲(20mmセル)】濁度:0~500度、色度:0~500度、残留塩素:0~2mg/l、透視度:-【定範囲(50mmセル)】濁度:0~20度、色度:0~30度、残留塩素:-、透視度:0~100cm以上【測定表示】小数点以下2桁・1桁(表示切り換え)【吸収セル】パイレックスガラス(キャップ付):光路長50mm・20mmセット内容本体(Ni-Cdバッテリー内蔵)、ACアダプター(MA12)、サンプリングセル(20mm/プラスチックケース付き)、サンプリングセル(50mm/プラスチックケース)、ビーカー(50mL)、残留塩素測定用DPD試薬(10袋/10回測定分)、予備記録紙、通信ケーブル、通信ソフト(QuickGet Ver.1.06.3)、収納ケース、簡易マニュアル、注意事項・日常の点検・消耗品の一覧寸法(mm)W208×D105×H70質量(g)660(バッテリー含む)電源Ni-Cdバッテリー(充電時間:1.5時間)ACアダプタ(9V-500mA)にて充電測定精度濁度:測定濁度1度:CV値5%以下(ポリスチレン濁度標準液にて)、色度:色度1度:CV値5%以下(色度標準液にて)、残留塩素:-、透視度:-測定方法濁度:透過光測定法(660nm吸光度)、色度:透過光測定法(390nm吸光度)、残留塩素:DPD試薬による比色法、透視度:透視度法相関光源LED
  • 【レンタル】ポータブルpH計(校正書付) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブルpH計(校正書付)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
    仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本測定方式ガラス電極法消費電力約0.003W表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)
  • 【レンタル】ポケット水質計(鉄計) ハック社

    【レンタル】ポケット水質計(鉄計)

    ハック社
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
    用途環境水、排水、海水。仕様吸光度レンジ/0~2.5Absセット内容本体、キャップ、サンプル容器 10mL(ねじふた付) ×2、FerroVer 鉄試薬 21057-69 ×10、取扱説明書、収納ケース、単4電池×4寸法(mm)61×155×35質量(g)230電源単4形アルカリ乾電池×4本測定範囲(mg/L)0.02~5.00表示カスタムLCD測定方法FerroVer法最小読取値0.01mg/L使用条件0~+50℃、0~90%相対湿度
  • 【レンタル】pH/ORP計(校正書付) HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】pH/ORP計(校正書付)

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体・電極は画期的な防水構造で、JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠。プラスチックボディ電極で、河川・水道水・など測定が難しいサンプル測定に最適です。測定したデータはパソコンとの接続により、電子記録が可能。測定したデータを最大300件自動で保存します。LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。
    用途河川、水道水など測定が難しいサンプル測定。仕様シリアルデータ出力/RS232、99件メモリー呼び出しセット内容本体、乾電池LR6、pH/ORP防水電極、ACアダプター、ACアダプターケーブル、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書質量(g)約300(電池含む)電源(V)DC3(乾電池LR6)、ACアダプター 100~240 50/60Hz規格JIS C 0920保護等級7(防侵型)消費電力(W)約0.03出力RS-232C出力、プリンタ出力表示カスタムLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×170×40電池寿命(時間)約200データメモリメモリー数/300、自動データメモリー機能使用周囲温度(℃)0~45入力CH1
  • 【レンタル】マルチ水質チェッカ 2m U-52 2Mシリーズ レンタル HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】マルチ水質チェッカ 2m U-52 2Mシリーズ レンタル

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1セット
    翌日出荷から60日以内出荷
    1プローブに多様なセンサーを集約しています。ワンタッチ自動校正機能を搭載しています。ケーブルの接続は脱着のしやすいワンタッチタイプです。データはオートホールド機能で目視によるリアルタイム測定に便利です。また、各センサーの交換時期やエラー表示する診断機能を備えます。USB接続で簡単にコンピューター連携ができます。液晶画面でデータを見やすく表示します。片手で簡単に操作ができます。また、各種機能はアイコンでわかりやすく表示されます。フィールドでの測定を想定し、軟質樹脂で耐衝撃性を向上させています。また、持ち運びに便利なバッグが標準付属品となっています。
  • 【レンタル】ポータブルマルチ水質計 2ch MM-42DP pH/ECシリーズ レンタル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブルマルチ水質計 2ch MM-42DP pH/ECシリーズ レンタル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    翌日出荷
    プローブ情報を自動で認識します。電極部のみの交換が可能です。USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
  • 【レンタル】ポケット残留塩素計 DR300 HACH6002シリーズ レンタル ハック

    【レンタル】ポケット残留塩素計 DR300 HACH6002シリーズ レンタル

    ハック
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌日出荷から15日以内出荷
    3つのキーですべての操作ができ、試薬の選択により遊離塩素、全塩素の測定が可能です。小型軽量の手のひらサイズです。0.02~2.00mg/Lと0.1~8.0mg/Lの2レンジ切り替えができます。
  • 【レンタル】フィールド型ポータブル水質計LAQUA D-210P-Sシリーズ レンタル HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】フィールド型ポータブル水質計LAQUA D-210P-Sシリーズ レンタル

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    翌日出荷
    防水・防塵構造(IP67相当)で丈夫なボディです。傷に強い画面はバックライトを搭載しています。ワンタッチで校正や測定が可能です。付属ケースに本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。分かりやすいインジケータで、測定値の安定状況や電極の良否をお知らせします。
  • 【レンタル】デジタルチェッカ X-52シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】デジタルチェッカ X-52シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から25日以内出荷
  • 【レンタル】デジタルチェッカ X-51シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】デジタルチェッカ X-51シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から25日以内出荷
  • 【レンタル】ポータブルマルチ水質計 2ch MM-42DP pH/ECシリーズ レンタル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブルマルチ水質計 2ch MM-42DP pH/ECシリーズ レンタル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    プローブ情報を自動で認識します。電極部のみの交換が可能です。USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
    仕様2ch,※バックライト機能付測定範囲pH/0.000~14.000/温度:0.0~100.0℃、EC/0.1mS/m~10S/m(セル定数:250m^-1)/温度:0.0~80.0℃サイズ約70×35×185mm質量(g)約300電源単3アルカリ乾電池×2本防水IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)リード線長さ(m)1mサービス分類レンタル
  • 【レンタル】フィールド型ポータブル水質計LAQUA D-210P-Sシリーズ レンタル HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】フィールド型ポータブル水質計LAQUA D-210P-Sシリーズ レンタル

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    防水・防塵構造(IP67相当)で丈夫なボディです。傷に強い画面はバックライトを搭載しています。ワンタッチで校正や測定が可能です。付属ケースに本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。分かりやすいインジケータで、測定値の安定状況や電極の良否をお知らせします。
    セット内容本体、pH電極:9652-10D、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、取扱説明書/簡易マニュアル、電池、キャリングケース測定範囲pH0.00~14.00電源単3アルカリ乾電池 2本(テスト用付属)本体質量(g)約240(電池を含まない)消費電力電池電圧3V 5mA以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD表示分解能0.01pH外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×160×40校正最大5点(NIST,USAの場合),6点(DINの場合)データメモリ500計器再現性±0.01pH ±1digit使用周囲温度(℃)0~45防塵防水性能IP67相当使用周囲湿度相対湿度0~80%(ただし結露無きこと)時計機能無出力機能無しサービス分類レンタル
  • 【レンタル】フィールド型ポータブル水質計LAQUA D-210C-Sシリーズ レンタル HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】フィールド型ポータブル水質計LAQUA D-210C-Sシリーズ レンタル

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    防水・防塵構造(IP67相当)で丈夫なボディです。傷に強い画面はバックライトを搭載しています。ワンタッチで校正や測定が可能です。付属ケースに本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。分かりやすいインジケータで、測定値の安定状況や電極の良否をお知らせします。
    セット内容本体、電気伝導率電極:9383-10D(測定範囲:1μS/cm~100mS/cm)、電気伝導率標準液(84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm)各60mL、取扱説明書/簡易マニュアル、電池、キャリングケース測定範囲0.00μS/cm~200.0mS/cm(センサによる)電源単3アルカリ乾電池 2本(テスト用付属)本体質量(g)約240(電池を含まない)消費電力電池電圧3V 5mA以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD表示分解能有効桁数4桁(自動レンジ変更)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×160×40校正最大4点(自動)/最大5点(手動)データメモリ500計器再現性各レンジのフルスケールの±0.6% ただし、18mS/cm以上:フルスケールの±1.6%使用周囲温度(℃)0~45防塵防水性能IP67相当使用周囲湿度相対湿度0~80%(ただし結露無きこと)時計機能無出力機能無しサービス分類レンタル
  • 【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度・塩分 FDO3800 レンタル アズワン

    【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度・塩分 FDO3800 レンタル

    アズワン
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    酸素を消費しない光学式!
    付属品DO電極、塩分電極、キャリングケース仕様塩分補償:自動・手動質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・温度・塩分ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%温度測定範囲(℃)0-50、分解能/0.1℃、再現性/±0.5℃機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライトメモリー500点防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】防水型ポケットpH計 分解能0.1/1pH/℃ S2K222シリーズ レンタル アイスフエトコム

    【レンタル】防水型ポケットpH計 分解能0.1/1pH/℃ S2K222シリーズ レンタル

    アイスフエトコム
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷
    付属品pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット寸法(mm)142×28×15質量(g)42使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定方式シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー分解能0.1/1(pH/℃)機能自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断測定再現性(℃)±0.1/±1(pH/℃)サービス分類レンタル

『分析機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります

水質測定器レンタル