絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(23)
- 4.2(21)
- 4.5(21)
- 4.6(20)
- 4.8(20)
- 5(23)
- 5.1(20)
- 5.2(20)
- 5.3(20)
- 5.4(16)
- 5.5(18)
- 6.5(16)
- 8.5(18)
- 10(23)
- 10.2(20)
- 10.5(20)
- 11(20)
- 11.5(20)
- 12(20)
- 12.7(23)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(13)
- 3.1(8)
- 3.2(8)
- 3.3(8)
- 3.4(8)
- 3.5(8)
- 3.6(8)
- 3.7(8)
- 3.8(8)
- 3.9(8)
- 4(12)
- 4.1(7)
- 4.2(7)
- 4.3(7)
- 4.4(7)
- 4.5(7)
- 6(21)
- 8(20)
- 10(23)
- 12(18)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 62(12)
- 66(23)
- 70(18)
- 74(14)
- 79(11)
- 82(14)
- 89(16)
- 100(12)
- 102(17)
- 103(15)
- 115(17)
- 116(13)
- 118(10)
- 123(10)
- 124(11)
- 131(18)
- 133(14)
- 143(10)
- 153(9)
- 260(10)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(110)
溝長(mm)
- 12(3)
- 14(3)
- 16(3)
- 17(4)
- 18(5)
- 20(4)
- 22(3)
- 24(5)
- 25(4)
- 26(3)
- 28(5)
- 30(6)
- 37(5)
- 47(5)
- 57(4)
- 60(5)
- 100(3)
- 101(3)
- 120(4)
- 140(3)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(7)
- アルミナ系コーティング(9)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(14)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(1)
- WIDIA(518)
- 三菱マテリアル(440)
- 協和精工(309)
- 大見工業(199)
- ケナメタル(128)
- OSG(オーエスジー)(80)
- NACHI(不二越)(77)
- RYOCO(菱高精機)(57)
- タンガロイ(40)
- サンドビック(37)
- ギガ・セレクションーリミテッド(37)
- DIJET(ダイジェット工業)(34)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- ATOM(サイトウ製作所)(33)
- WIDIN(23)
- NS(日進工具)(22)
- EIKO(栄工舎)(19)
- 三洋工具(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
超硬ドリル3×D用 FIREコート
グーリング¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬全長(mm)89溝長(mm)47先端角(°)140シャンク長(mm)40表面処理FIREコートシャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートシャンク 汎用ドリル 3xD タイプN 730
グーリング¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
6511_超硬MQLロングドリル20×D用 TiAINコート
グーリング¥46,980税込¥51,6781本7日以内出荷mQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番724-6156全長(mm)136シャンク長(mm)36切削径(Φmm)【DC】3.8フルート長(mm)【LCF】96接続径(Φmm)【DCON】6
6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD
グーリング¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。トラスコ品番711-6729材質超硬全長(mm)150シャンク長ls(mm)50切削径(Φmm)【DC】20フルート長(mm)【LCF】98接続径(Φmm)【DCON】20
6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。材質粉末ハイス先端角(°)118表面処理Fireコート
5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用
グーリング¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
5514_超硬ドリル3×D用 FIREコート
グーリング¥28,980税込¥31,8781本当日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途被削材:一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番718-0990材質超硬全長(mm)115シャンク長(mm)48切削径(Φmm)【DC】14.8フルート長(mm)【LCF】65接続径(Φmm)【DCON】16
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 3XD
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180表面処理FIREコート
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xD
グーリング¥27,980~税込¥30,778~1本20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D
グーリング¥37,980~税込¥41,778~1本4日以内出荷から20日以内出荷MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
高能率ドリル フラットドリル RT100FB オイルホール付き 3D
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本20日以内出荷フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D
グーリング¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
高能率4枚刃ドリル VB100 P オイルホール付き 5D
グーリング¥33,980~税込¥37,378~1本20日以内出荷2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。用途鋳鉄用。
高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
超硬小径ドリル 刃径0.10mm~3.00mm
グーリング¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
超硬マイクロドリル8×D用 TiAINコート
グーリング¥29,980~税込¥32,978~1本20日以内出荷溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径深穴加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
超硬マイクロドリル7×D用 TiAINコート
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本20日以内出荷溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径穴の加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
超硬マイクロドリル5×D用 TiAINコート
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本20日以内出荷広い溝幅と内部クーラントによる良好な切り屑排出性で安定した加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
超硬マイクロドリル15×D用 TiAINコート
グーリング¥32,980~税込¥36,278~1本20日以内出荷溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径深穴加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
超硬マイクロドリル 4×D用 TiAINコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本20日以内出荷溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径穴の加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
超硬ドリル難削材7×D用 Signumコート
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
超硬ドリル難削材5×D用 Signumコート
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
超硬ドリル難削材3×D用 Signumコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
超硬ドリル鋳鉄用 FIREコート
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷FC・FCDに適した刃形状で、特殊ラジアスポイントにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本20日以内出荷FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本20日以内出荷FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
超硬ドリル7×D用 FIREコート
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。FIREコーティングにより長寿命です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ドリル7×D用 FIREコート
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から4日以内出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ドリル5×D用 FIREコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ドリル5×D用 FIREコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。FIREコーティングにより長寿命です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。